8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイントタイプだから買い足しもできる。 ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。 本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。 デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 ボルト類は全てステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類ベーシックキャリア
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・ロッキープラスのキャリア 継ぎ足し用、ROCKY(ロッキー)RW-T10Aです。・トラックの荷台キャリア をゲートに取り付けることで軽トラックの荷台を上下に分割することができます。・脚立やハシゴ、建築資材、農業用収穫コンテナなどを収納できます。・保護ラバーでキズや荷崩れを軽減します。・RW-T10S、RW-T10Lを取付することで合板など大きな荷物の積載が可能になります。・ロープフックでロープの取付可能となります。※メーカーによるオプション車(プラスチック荷箱、FRP荷台カバー、防水フロア、木製フロアデッキ、荷台保護パネル、ゲートインサイドプロテクター、デッキボックス、幌付車)、メーカー特装車(ダンプ車、リフター車)には取付できません。※後方ゲートを開けての使用走行はできません。
長さ(mm)(RW-T10Lに継ぎ足し時)1663、(RW-T10Sに継ぎ足し時)1239 適合車種ハイゼット:(タイプ)標準ルーフ/ハイルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ハイゼット:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)ジャンボ (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ピクシス:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500U S510U、サンバー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、サンバー:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)グランドキャブ (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、キャリイ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DA16T、NT100クリッパー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.12~ (車両形式)DR16T、スクラム:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DG16T、ミニキャブ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.2~ (車両形式)DS16T、アクティ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H21.12~ (車両形式)DS16T
1個
40,980 税込45,078
6日以内出荷

横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用 種類ベーシックキャリア 最大積載荷重(kg)60
1セット(2本)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン等用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Dです。・インナーキャリアを取付けることで、ラゲッジスペースの上部に脚立や長尺の建築資材などが収納できるようになります。・荷台フレームには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。
材質キャリア枠部:アルミ材(アルマイト+クリアー処理)、キャリア脚部:スチール塗装(黒) 長さ(mm)キャリア(1セット):1070 高さ(mm)キャリア:58、天井までの高さ:345 最大積載量(kg)(1セット当たり)15 幅内寸(mm)キャリア(1セット):940 適合車種ハイゼットカーゴ:(年式)R3/12~ (型式)S700V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(年式)R3/12~ (型式)S700M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバー バン:(年式)R3/12~ (型式)S700B系 (タイプ)ハイルーフ
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

・ロッキープラスのJJ1/JJ2系 N-VAN用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Jです。・インナーキャリアを取付けることで、ラゲッジスペースの上部に脚立や長尺の建築資材などが収納できるようになります。・荷台フレームには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。・1セット当たりの最大積載重量は、15kgです。
高さ(mm)(天井までの高さ)360 最大積載量(kg)15 高さ外寸(mm)キャリア:58 幅外寸(mm)キャリア:1030 幅内寸(mm)キャリア:940 材質(枠)アルミ材(アルマイト+クリアー処理) 材質(脚部)スチール塗装(黒) 適合車種N-VAN 型式:JJ1/JJ2系 タイプ:G/L/+STYLEFUN ハイルーフ専用
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

・ロッキープラスのNV200バネット(VM20系)、旧デリカバン(BVM20系)のバン専用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Vです。・「インナーキャリア」を取付ける事でラゲッジスペースを上下に分割することができ、脚立や長尺の建築資材などが収納できます。・荷台フレームには保護ラバーを標準装備! 積載物をキズから守ります。・1セット当たりの最大積載重量は、15kgです。
高さ(mm)(天井までの高さ)260 最大積載量(kg)15 高さ外寸(mm)キャリア:58 幅外寸(mm)キャリア:1030 幅内寸(mm)キャリア:940 材質(枠)アルミ材(アルマイト+クリアー処理) 材質(脚部)スチール塗装(黒) 適合車種NV200バネット:(型式)VM20系 (タイプ)バン専用、旧デリカバン:(型式)BVM20系 (タイプ)バン専用
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Hです。・インナーキャリアを取付けることで、ラゲッジスペースの上部に脚立や長尺の建築資材などが収納できるようになります。・荷台フレームには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。・前後パイプを標準装備しており、急発進や急ブレーキによる積載物のズレを防ぎます。・長尺物の積載にはガードパイプ(RW-51)をオススメします。
高さ(mm)(天井までの高さ)370 最大積載量(kg)15 高さ外寸(mm)キャリア:58 長さ外寸(mm)キャリア:1030 幅内寸(mm)キャリア:820 材質(脚部)スチール塗装(黒) 適合車種ハイゼットカーゴ:(型式)S320V系 S330V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(型式)S321M系 S331M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバーバン:(型式)S321B系 S331B系 (タイプ)ハイルーフ 材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

・ロッキープラスのアシストローラー、AR-03です。・SA-B20専用のオプションパーツです。・アシストローラー(AR-03)とハシゴ(AK-41)の同時取付けはできません。・アシストローラーをキャリア後方に装着する事により後方からの長尺ハシゴや脚立の荷上げ作業をバックドアに干渉することなくアシストします。ローラー幅は1400mmです。・ローラー部の回転作用によりキャリア荷台中央付近まで簡単に長尺ハシゴや脚立を誘導します。・バックドアの開閉に連動してローラー部も上部に可動する為、リアアンダーミラーに負担をかけることはありません。(※ローラー部上、未積載時に限ります。)
ローラー幅(mm)1400 適合品番SA-B20 適合車種NV350キャラバン:(年式)H24/6~ (型式)E26系 (ルーフ形状)標準ルーフ (ボディ長)ロングボディ、コモ:(年式)H24/7~ (型式)E26系 (ルーフ形状)標準ルーフ (ボディ長)ロングボディ
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

関連カテゴリ