6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用 種類ベーシックキャリア 最大積載荷重(kg)60
1セット(2本)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60 調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類ベーシックキャリア
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ジョイントタイプだから買い足しもできる。 ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。 本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。 デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 ボルト類は全てステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類ベーシックキャリア 高さ外寸(mm)290~340 長さ外寸(mm)1030
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。 横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用 タイプ専用タイプ 種類ベーシックキャリア 最大積載量(kg)60 高さ調節3段階(5cm)
1セット(2本)
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷