5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-03です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・キャリアの高さを3段階(最大5cm)まで調節できるので、ルーフの高さや用途に合わせて微調節可能です。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
長さ(mm)- 最大積載量(kg)60 高さ外寸(mm)220~270 高さ内寸(mm)取付可能屋根:185~235 幅内寸(mm)1300、(取付可能屋根)1175~1500 適合車種デルタワゴン タイプ:標準ルーフ 年式:H8.10~H13.11 (車両形式)40・50系
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-10です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・キャリアの高さを3段階(最大5cm)まで調節できるので、ルーフの高さや用途に合わせて微調節可能です。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
最大積載量(kg)60 高さ外寸(mm)220~270 高さ内寸(mm)取付可能屋根:185~235 幅内寸(mm)1200、(取付可能屋根)1074~1400 適合車種アクティ:(タイプ)バン(ハイルーフ) (年式)H11/6~H30/7 (車両形式)HH5~6系
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

・ロッキープラスのトラック用ルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-14です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
最大積載量(kg)60 高さ外寸(mm)137 長さ外寸(mm)- 幅内寸(mm)1160 適合車種キャリィ・エブリィ タイプ:トラック(標準ルーフ) 年式:H25.9~ (車両形式)DA-16T系
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)ZM-680です。・優れた耐食性でサビにくく、サビを目立たなくする働きをします。・パイプの内側にもめっき処理が施されており、STRのメッキ付着量が3倍で、雨水等が浸入しても長期間に渡りサビの発生を抑えます。・また、メッキ層が硬いため、耐疵付性に優れています。・ルーフの高さや用途に合わせてキャリアの高さを最大5cmまで(8段階)調節できます。・積載物を固定するロープフック機能や、脚部の滑り止めラバーにより、安定感があります。
長さ(mm)540 最大積載量(kg)60 高さ外寸(mm)350 幅内寸(mm)1000 適合車種サンバートラック タイプ:標準ルーフ 年式:H11.2~H24.2 (車両形式)TT系
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

・ロッキープラスのトラック用ルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-08です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。・別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。
最大積載量(kg)60 高さ外寸(mm)137 長さ外寸(mm)- 幅内寸(mm)1160 適合車種キャリィ・エブリィ タイプ:トラック(標準ルーフ) 年式:H14.5~H25.9 (車両形式)DA63T・65T系
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

関連カテゴリ