・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン等用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Dです。・インナーキャリアを取付けることで、ラゲッジスペースの上部に脚立や長尺の建築資材などが収納できるようになります。・荷台フレームには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。
材質キャリア枠部:アルミ材(アルマイト+クリアー処理)、キャリア脚部:スチール塗装(黒)
長さ(mm)キャリア(1セット):1070
高さ(mm)キャリア:58、天井までの高さ:345
最大積載量(kg)(1セット当たり)15
幅内寸(mm)キャリア(1セット):940
適合車種ハイゼットカーゴ:(年式)R3/12~ (型式)S700V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(年式)R3/12~ (型式)S700M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバー バン:(年式)R3/12~ (型式)S700B系 (タイプ)ハイルーフ
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
・ロッキープラスのハイエース用ラゲッジバー、ROCKY(ロッキー)RW-12です。・ラゲッジバーを取付けることで、軽量な長尺資材などを収納することができます。・バーには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。・バーの前後の間隔は最長1670mmまで広げることが可能です。・別売りのリングフック(RW-50)を溝付きバーに付けることで、積載物の固定に役立ちます。
材質固定部:スチールめっき(ユニクロ)
高さ(mm)(天井までの高さ)120
最大積載量(kg)20(1本あたり10)
ポール高さ(mm)1180
適合車種ハイエースバン/レジアスエースバン 型式:200系 タイプ:DX/5ドア/ロングバン/標準ボディ/標準ルーフ
材質(バー)Φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理)
1セット(2本)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン等用ラゲッジバー、ROCKY(ロッキー)RW-12Dです。・ラゲッジバーを取付けることで、軽量な長尺資材などを収納することができ、ハンガーパイプとしても 使用できます。・バーには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。・バーの前後の間隔は最長940mmまで広げることが可能です。・別売りのリングフック(RW-50)を溝付きバーに付けることで、積載物の固定に役立ちます。
材質固定部:スチール材 (ユニクロめっき)
高さ(mm)(天井までの高さ)185
最大積載量(kg)20(1本あたり10)
ポール高さ(mm)900
適合車種ハイゼットカーゴ:(年式)R3/12~ (型式)S700V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(年式)R3/12~ (型式)S700M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバー バン:(年式)R3/12~ (型式)S700B系 (タイプ)ハイルーフ
材質(バー)Φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理)
1セット(2本)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン用ラゲッジバー、ROCKY(ロッキー)RW-12Hです。・ラゲッジバーを取付けることで、軽量な長尺資材などを収納することができます。・バーには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。・バーの前後の間隔は最長930mmまで広げることが可能です。・別売りのリングフック(RW-50)を溝付きバーに付けることで、積載物の固定に役立ちます。※本商品の取付けにはマルチレール(RW-16H)が必要となります。※固定バンド等は付属していません。市販品をご用意ください。
材質固定部:スチールめっき(ユニクロ)
高さ(mm)(天井までの高さ)210
バー幅(mm)(内寸)990
材質(ポール)Φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理)
適合車種ハイゼットカーゴ:(型式)S320V系 S330V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(型式)S321M系 S331M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバーバン:(型式)S321B系 S331B系 (タイプ)ハイルーフ
最大耐荷重(kg)20(1本あたり10)
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
・ロッキープラスのJJ1/JJ2系 N-VAN用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Jです。・インナーキャリアを取付けることで、ラゲッジスペースの上部に脚立や長尺の建築資材などが収納できるようになります。・荷台フレームには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。・1セット当たりの最大積載重量は、15kgです。
高さ(mm)(天井までの高さ)360
最大積載量(kg)15
高さ外寸(mm)キャリア:58
幅外寸(mm)キャリア:1030
幅内寸(mm)キャリア:940
材質(枠)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)
材質(脚部)スチール塗装(黒)
適合車種N-VAN 型式:JJ1/JJ2系 タイプ:G/L/+STYLEFUN ハイルーフ専用
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
・ロッキープラスのNV200バネット(VM20系)、旧デリカバン(BVM20系)のバン専用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Vです。・「インナーキャリア」を取付ける事でラゲッジスペースを上下に分割することができ、脚立や長尺の建築資材などが収納できます。・荷台フレームには保護ラバーを標準装備! 積載物をキズから守ります。・1セット当たりの最大積載重量は、15kgです。
高さ(mm)(天井までの高さ)260
最大積載量(kg)15
高さ外寸(mm)キャリア:58
幅外寸(mm)キャリア:1030
幅内寸(mm)キャリア:940
材質(枠)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)
材質(脚部)スチール塗装(黒)
適合車種NV200バネット:(型式)VM20系 (タイプ)バン専用、旧デリカバン:(型式)BVM20系 (タイプ)バン専用
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
・ロッキープラスのNV200バネット(VM20系)、旧デリカバン(BVM20系)のバン専用ラゲッジバー、ROCKY(ロッキー)RW-12Vです。・ラゲッジバーを取付けることで、軽量な長尺資材などを収納することができます。・バーには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。・最大耐荷量は 20kg (バー1本あたり10kg)までです。・バーの前後スパンは最長770mmまで広げることが可能です。・別売りのリングフック(RW-50)を溝付きバーに付けることで、積載物の固定に役立ちます。※本商品の取付けにはマルチレール(RW-16V)が必要となります。※固定バンド等は付属していません。市販品をご用意ください。
材質固定部:スチール材(ユニクロめっき)
高さ(mm)(天井までの高さ)110
バー幅(mm)(内寸)1134
材質(ポール)Φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理)
適合車種NV200バネット:(型式)VM20系 (タイプ)バン専用、旧デリカバン:(型式)BVM20系 (タイプ)バン専用
最大耐荷重(kg)20(1本あたり10)
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Hです。・インナーキャリアを取付けることで、ラゲッジスペースの上部に脚立や長尺の建築資材などが収納できるようになります。・荷台フレームには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。・前後パイプを標準装備しており、急発進や急ブレーキによる積載物のズレを防ぎます。・長尺物の積載にはガードパイプ(RW-51)をオススメします。
高さ(mm)(天井までの高さ)370
最大積載量(kg)15
高さ外寸(mm)キャリア:58
長さ外寸(mm)キャリア:1030
幅内寸(mm)キャリア:820
材質(脚部)スチール塗装(黒)
適合車種ハイゼットカーゴ:(型式)S320V系 S330V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(型式)S321M系 S331M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバーバン:(型式)S321B系 S331B系 (タイプ)ハイルーフ
材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
関連キーワード