・ロッキープラスのJJ1/JJ2系 N-VAN用マルチレール、ROCKY(ロッキー)RW-16Jです。・室内用品を取付けるためのベースレールです。・マルチレールの取付けには、内張り(ルーフライニング)の側面を部分的にカットします。(前後左右4ヶ所)。・1セット当たりの最大耐荷重は、30kgです。
仕様マルチレール:2本
適合車種N-VAN 型式:JJ1/JJ2系 タイプ:G/L/+STYLEFUN ハイルーフ専用
材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)
レール長さ(mm)1060
最大耐荷重(kg)30
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
・ロッキープラスのJJ1/JJ2系 N-VAN用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Jです。・インナーキャリアを取付けることで、ラゲッジスペースの上部に脚立や長尺の建築資材などが収納できるようになります。・荷台フレームには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。・1セット当たりの最大積載重量は、15kgです。
高さ(mm)(天井までの高さ)360
最大積載量(kg)15
高さ外寸(mm)キャリア:58
幅外寸(mm)キャリア:1030
幅内寸(mm)キャリア:940
材質(枠)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)
材質(脚部)スチール塗装(黒)
適合車種N-VAN 型式:JJ1/JJ2系 タイプ:G/L/+STYLEFUN ハイルーフ専用
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
・ロッキープラスのアルミ製リアハシゴ(ブラック)、AK-18Bです。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・外寸サイズは、幅 414mm×長さ 1435mmです。・本製品はブラックになります。
最大積載量(kg)80
長さ外寸(mm)1435
幅外寸(mm)414
適合車種N-VAN 年式:H30/7~ 型式:JJ1/JJ2 タイプ:ハイルーフ
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
・ロッキープラスのアルミ製リアハシゴ(シルバー)、AK-18です。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・外寸サイズは、幅 414mm×長さ 1435mmです。・本製品はシルバーになります。
最大積載量(kg)80
長さ外寸(mm)1435
幅外寸(mm)414
適合車種N-VAN 年式:H30/7~ 型式:JJ1/JJ2 タイプ:ハイルーフ
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
関連キーワード