2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステップライン置き敷タイプOAフロア
最短1日で工事可能な軽量設計の一体構造型OAフロア。予め脚のついたブロック型のOAフロアを下地シートを敷いた床に敷き詰めるタイプのOAフロアです。軽量で施工が簡単なので、短期間で工事が可能です。多様化する情報ネットワークに対応した設計。500mm角のタイルカーペットを1枚はがすだけで配線の確認が可能です。高さは25mm、40mm、50mm、73mmタイプをご用意しています。
用途オフィス用床材 ブラック
1枚ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

難燃素材のBFBシリーズは、オフィスの防火対策に最適なフリーアクセスフロア建材です。UL94 V-2以上の難燃性能を有しており、樹脂製フリーアクセスフロアでは数少ない製品です。不燃性の素材で作られているため、火災発生時における延焼を抑制し、オフィス全体の安全性を高めることができます。公共施設にも最適で、長期的なコストパフォーマンスも優れています。
用途オフィス用床材 その他難燃性評価:JIS A 1450:グレードⅡ以上 UL94:V-2以上 材質特殊ポリプロピレン 寸法(mm)W248×D248×H50 質量(kg)7.7 ホワイト 高さ(mm)床上:50、有効配線:30 定格荷重(N)所定:3000 サイズ(mm)W250×D250×H50
1枚ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ