既存の床とOAフロアパネルの間に敷設して微細な振動や不陸の調整と防止し、パネル本体をなじませる事ができ、歩行感もソフトになります。テナントビル等では既設床面の保護にも効果が御座います。
用途オフィス用床材
材質ポリエチレン
形状発泡シート+フィルム
厚さ(mm)1
色乳白色
幅(cm)105
引火点(℃)335~450
関連資料カタログ(2.11MB) 施工要領書(0.16MB)
最短1日で工事可能な軽量設計の一体構造型OAフロア。予め脚のついたブロック型のOAフロアを下地シートを敷いた床に敷き詰めるタイプのOAフロアです。軽量で施工が簡単なので、短期間で工事が可能です。多様化する情報ネットワークに対応した設計。500mm角のタイルカーペットを1枚はがすだけで配線の確認が可能です。高さは25mm、40mm、50mm、73mmタイプをご用意しています。
用途オフィス用床材
色ブラック
関連キーワード