スマホにも給電できる3400mAリチウムイオン充電池付です。強力マグネットが側面と底面に内蔵、ラックや自動車のハッチや、足場等にピタッと設置できます。IPX7の防水性能は大雨の日でも、たとえ水中に落としてしまっても大丈夫です。明るさ1750ルーメン。コンパクトながら投光器並の明るさであたり一面を照らせます。素材はフルアルミボディ+TEIJIN製のランプシェード、壊れにくく、光もムラがありません。1/4UNCネジ穴搭載(3脚やアーム等に設置できます)
用途作業灯としてどんなシーンにもマッチします。工事現場や撮影現場、倉庫等で、電源が取れない際に投光器の代わりとして、超高輝度のハンディライトとして、足場や鉄のドアに貼りつけて両手を離して作業等。
付属品LTG0001 3400mAh USB-C モバイルバッテリー機能付充電池、パワーバンクケーブル(充電/給電用)、側面メタルフック、メタルシェード(照射角を半分にできる)
トラスコ品番587-7361
材質硬質アルマイト加工アルミニウム、TEIJIN製ランプシェード
全長(mm)153
色黒
電源(V)3.6
外径(Φmm)36
光源色白、赤
充電時間(時間)4
防水仕様IPX7
明るさ(Lm)1750
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)49
最大点灯時間80時間
照射角度(°)360
落下耐久(m)1
1パック
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
関連キーワード