4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧はアルカリ電池と同じ1.5V(従来のニッケル水素充電池では1.2V)です。 アルカリ電池よりも軽いです。
付属品保管用ジップバック トラスコ品番312-7075 全長(mm)44 直径(Φmm)10.5 タイプ単4形 電圧(V)1.5 充電時間(時間)約2 使用推奨期限3年
1パック(2本)
1,498 税込1,648
当日出荷

世界最小最軽量のモバイルバッテリーとしても使用できます。 お手軽に安全に持ち運べます。 お手持ちの機器に対応した充電・給電パワーバンクケーブル付属です。
用途電池はモバイルバッテリーとしても使用できます。 付属品ソフトポーチ、充電・給電用パワーバンクケーブル 全長(mm)70.5 直径(Φmm)18.6 タイプ18650 電圧(V)3.6 使用推奨期限5年
1パック(1本)
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライティンゲイルマイクロUSB 2本組
USBポートを電池本体に搭載しているので、充電器なしでも手軽に充電が可能です。 500回以上繰り返し充電可能です。 電圧はアルカリ電池と同じ1.5Vです。(従来のニッケル水素充電池では1.2V) アルカリ電池よりも軽いです。
付属品保管用ジップバック トラスコ品番312-7078 全長(mm)50 直径(Φmm)14.6 タイプ単3形 規格PSE適合 電圧(V)1.5 充電時間(時間)約4 使用推奨期限3年
1パック(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷

電池はスマホにも給電できる3400mAhの大容量LTG0001です。 High・Lowモード+半押しでフラッシュサインとしても使用可能です。 1250ルーメンの十分な明るさとスタイリッシュなデザインのハンディライトです。 最大70時間の点灯時間(lowモード)Highモードでも4時間の十分な点灯時間です。
付属品LTG0001充電池、専用ポーチ、充電・給電用パワーバンクケーブル トラスコ品番312-7077 全長(mm)125.2 ブラック タイプ18650 電源(V)専用充電池またはCR123×2本 規格PSE適合(充電池) 電圧(V)3.6 外径(Φmm)31.7 充電時間約4時間 明るさ(Lm)1250 照射距離(m)約305 最大点灯時間70
1個(1組)
4,798 税込5,278
当日出荷