カテゴリ
- 家電(133)
- パソコン/周辺機器(19)
- 手袋(6)
- 作業服(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
絞り込み
ブランド
- PGYTECH
- モノタロウ(10)
- ホンダ(5,445)
- PROST's(954)
- PGA(715)
- オカムラ(岡村製作所)(589)
- RS PRO(476)
- 三菱ふそう(420)
- SMC(371)
- 常磐精工(325)
- スズキ(277)
- スバル(277)
- CKD(269)
- メディアカバーマーケット(233)
- イトーキ(205)
- 渡辺電機工業(180)
- 京セラ(178)
- トヨタ(160)
- MAZDA(マツダ)(128)
- SHIMANO(シマノ)(125)
- ブランドをもっと見る
「pg」の検索結果

CreateMate High-speed Card Reader Case
PGYTECH¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から6日以内出荷メモリーカードリーダー機能とカードケースを一体化した、「PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケース」。防塵・防滴と耐衝撃性に優れたラバー素材を採用し、撮影から編集作業とデータ管理まで現地で行うフォトグラファー必携のアイテムとしてデザインされています。SDカードリーダーでありカードケースである:高速データ通信を可能としたメモリカードリーダー機能と、携帯用のカードケースの2つの役割を、1つにまとめたフォトグラファー必須アイテム。高速データ転送:USB3.1を採用し、データ転送速度「312MB/s」を実現。SD・TF(micro-SD)のデュアルスロット ※UHS-II、UHS-I、非UHS、TF(micro-SD)対応。スマートフォン・タブレットへの直接データ転送:本製品はType-C対応のスマートフォンやタブレット、iPad(Type-C端子対応モデル)との直接データ転送にも対応。現場でのデータ確認や編集など、生産性が大幅にアップします。※データ転送に別途アプリは不要です。高い収納性能:SDカード:4枚、micro-SDカード:4枚、Nano SIM:2枚。保護等級「IP54」、防塵・防滴、そして優れた耐衝撃性:水滴・埃を防ぐ、シーリングリング採用。ラバー外装による優れた耐衝撃性能。一枚板のアルミ合成金型。取り出しやすいスライドデザイン。カラビナで場所を選ばず持ち運び可能。使いやすいイジェクトピン:SIMカードや取り出しにくい構造のmicro-SDカードスロットに便利なイジェクトピンが付属。旅先でのデータ運用をシンプルに:おすすめ機器:カメラ・ドローン・アクションカメラ・スマートフォン等、対応SDカード規格:Compatible with UH-II, SD 4.0、UHS-II, SDXC, SDHC, SD Cards、UHS-I, SDXC, SDHC, SD Cards、UHS-II, Micro SDXC, Micro SDHC, Micro SD Cards、UHS-I, Micro SDXC, Micro SDHC, Micro SD Cards、対応OS:Windows7以上・Mac OS 10以上、Linux・Android・iOS(Type-C対応製品)セット内容シリコンケース×1、本体×1、カラビナ×1、イジェクトピン×1寸法(mm)115×60×25(ラバーケースを含む)転送速度(Mbps)312適応アクセサリSDカード×4、TFカード×4、Nano Simカード×2、eject pin×1
PGYTECH MagCam 2 スマートフォン グリップ (クラシック ブラック)
PGYTECH¥7,798税込¥8,5781個当日出荷iPhoneユーザーは、PGYTECH PhotoVideo Creativeアプリ(プロ仕様のカメラ撮影アプリ)と接続することで、自由度の高い操作とスマホならではの撮影表現を楽しめます。アプリでMagCamグリップとスムーズに連携し、ISO・シャッタースピード・フォーカスなどのプロレベルのマニュアル設定に対応します。さらに、多彩な撮影モードやマスターグレードフィルターなど、作品のクオリティを一段と高める機能を多数搭載しています。セット内容EDC 磁気スタンド ×1 / スマートフォン グリップ(リモコン付き)×1 / 磁気シート ×1(EDC 磁気シート同等品) / リストストラップ ×1(充電グリップ同等品) / 取扱説明書 ×1 / ロゴステッカー ×1 / 製品紹介カード ×1材質ABS+PC、アルミニウム合金、亜鉛合金質量(g)157.5出力【POGOピン】5 V / 1 A、【Type-C】5 V / 2 A、【ワイヤレス充電】5 V / 1 A吸着力(N)【磁気スタンド】25表示【LEDインジケーター(バッテリー残量)】 25% / 50% / 75% / 100%入力【Type-C】5 V / 2 Aバッテリー【グリップバッテリー】3000 mAh / 3.6 V / 10.8 Whグリップ部(mm)(ロング版)114.5×91.5×36動作温度(℃)-10~60
PGYTECH CapLock アクションカメラ ネック用マウント マックス
PGYTECH¥3,600税込¥3,9601個当日出荷CapLock アクションカメラ ネック用マウントは、アクションカメラやスマートフォン用に設計された汎用性の高いカメラマウントです。滑りにくいソフトシリコン製で、ステンレスとアルミニウムのストラップにより、柔軟で快適な位置決めが可能です。クイックリリースシステムにより、複数のデバイスを簡単かつ安定して取り付けることができます。付属の胸部固定ストラップは、ランニングやサイクリングなど様々なシーンで撮影できます。幅広いユーザーに対応し、操作も簡単です。用途撮影に材質シリコン、ステンレススチール、アルミニウム、PC+PBT寸法(mm)650×210×195質量(g)182対応機種300g以下のスマートフォンおよびアクションカメラ(GoPro/Insta360/DJIなど)
PGYTECH ProShot バッテリーモジュール
PGYTECH¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷ProShot バッテリーモジュールは、PGYTECH ProShot クイックリリースグリップにシームレスに組み込める電源拡張モジュールです。5000mAhの大容量21700リチウムイオンバッテリーを内蔵し、3C認証を取得。機内持ち込みにも対応しており、安心して持ち運べます。幅広い互換性を備え、入力は 5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A、出力は 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.5A に対応しています。内蔵のBMS(バッテリーマネジメントシステム)により、過充電・過放電・過電圧・過電流・短絡・過熱を監視/保護し、高い安全性を確保します用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容バッテリーモジュール × 1質量(g)112バッテリー容量(mAh)5000(3,7V )素材ABS+PCモジュール(mm)【PSSD】37.72 × 30.2 × 90.81
PGYTECH ProShot PSSD モジュール
PGYTECH¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷ProShot PSSD モジュールは、PGYTECH ProShot クイックリリースグリップに高速SSDを即座に追加できる拡張モジュールです。USB-C 3.2 Gen 2(10Gbps)出力および M.2 M-key 入力に対応しています。M.2 SATAおよびNVMe SSDの両プロトコルに対応し、Windows 7/8/10、macOS、Linux 各OSで使用可能です。2230/2242/2260 サイズのSSDに対応しています。高速データケーブルが付属し、よりスムーズで安定したデータ転送を実現します用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容PSSD モジュール × 1高速データケーブル × 1質量(g)45素材ABS+PCケーブル長(cm)【高速データケーブル】17モジュール(mm)【PSSD】37.72 × 30.2 × 90.81
PGYTECH CreateMate 高速ミニカードリーダー内蔵ケース(アイボリーホワイト)
PGYTECH¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷USB 3.1 高速チップを内蔵し、最大312MB/sの高速データ転送に対応。大容量カード収納設計:SDカード2枚+micro SDカード4枚を同時に収納。コンパクトで持ち運びやすいデザイン。SD/micro SDのデュアルカードリーダースロットを搭載し、2枚同時読み取りに対応。SD UHS-II/UHS-I、micro SD UHS-II/UHS-I 規格に対応します。標準Type-CポートとOTG(On-The-Go)対応により、スマートフォンやタブレットへプラグ&プレイで接続可能。撮影データをその場で転送・共有できます。付属品高速ミニカードリーダー内蔵ケース ×1・ユーザーガイド ×1・ステッカー ×1・ブランドマーケティングカード ×1寸法(mm)60×63×19(ケーブル除く)、97×77×19(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)-20~40対応OSWindows 7 以降、macOS 10 以降、Linux、Android、iPadOS適合機器カメラ、ドローン、アクションカメラ、オーディオ機器 ほか正味質量(g)50対応メモリーカードUHS-II/SD 4.0 に対応、UHS-II:SDXC/SDHC/SDカード、UHS-I:SDXC/SDHC/SDカード、UHS-II:micro SDXC/micro SDHC/micro SDカード、UHS-I:micro SDXC/micro SDHC/micro SDカード主材質TPU、PC+ABS
MantisPod Z
PGYTECH¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷MantiPod Zは、写真愛好家の多様なニーズを満たすために設計された、多用途の手持ち式延長三脚です。5つの撮影モードをサポートしています:マンティスモード、グリップモード、拡張モード、三脚モード、ブリーフケースモードです。3段折りたたみ式設計とボールヘッド構造により、アームを延長しての自撮り撮影、ミニ三脚での卓上撮影、垂直撮影など、革新的な撮影アングルを可能にします。PGYTECH CapLockシステムにより、アクションカメラ、スマートフォン、ミラーレスカメラ(1kg以下)など、様々なデバイスに素早く効率的にカメラを取り付けることができます。CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。様々なシーンで活躍する便利なギア:エクステンションボール三脚とカメラグリップの機能を1つにまとめた万能ギアであるMantisPodZは、すべてのコンテンツクリエイターにとって最高のアイテムです。3段アームで多彩なポジショニングが可能:MantisPodZは3段のアームを持ち、どんなアングルでもカメラを簡単にセットできます。また、長さ540mmまで伸ばすことができます!。5つの撮影モードでプロ並みの撮影が可能:撮影の幅が広がり、創造性が広がる。マンティスモード:俯瞰からの開封ビデオや手芸ビデオの撮影、または屋外でのVlog撮影に適しています。拡張モード:従来のセルフィ―と完璧なグループショットを簡単に切り替えられます。三脚モード:ライブストリーミングやタイムラプスビデオに安定したベースを提供(高さ範囲:185mm~480mm)、グリップモード:一日中撮影しても快適なグリップ。ブリーフケースモード:ベットなどのローアングルでの撮影を簡単にします。アクションカメラ用アダプターと、1/4ネジ用アダプター付き:アクションカメラ・スマートフォン・ミラーレスカメラ(≦1kg)に幅広く対応。※伸長時、耐荷重は500gです。シームレスな360°パン:360°パンニングにより、カメラをどの方向にスムーズに動かすことが可能。86°チルティング:86°のチルティングで水平・垂直撮影が可能。人間工学に基づいたディテールが撮影をスムーズに:手で回せるネジで緩みを防止、携帯に便利なコンパクトサイズ、持ち運びに便利なストラップ付き、快適で便利なグリップセット内容MantisPod Z×1、CapLock アクションカメラ用アダプター×1、CapLock 1/4ネジ用アダプター×1、ストラップ×1、S4六角レンチ×1材質ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム合金質量(g)250耐荷重(kg)≦1※拡張モードでは、耐荷重は500gです使用温度(℃)‐10~40対応機種GoPro/Insta360/DJI製アクションカメラ、ミラーレスカメラ、スマートフォン(別売のスマートフォンクランプが必要)折りたたみ寸法(mm)205×70×60
PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット(iPhone 17 Pro 用)
PGYTECH¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット は、iPhone 17 Pro シリーズのために設計された、プロフェッショナル向けモバイル撮影エコシステムです。デュアルハンドグリップ構造により、重量バランスを最適化し、高い安定性を実現。滑らかでシネマティックなカメラワークを可能にします。人間工学に基づいた ProShot クイックリリースグリップ は手に自然にフィットし、Bluetooth リモートコントロールは 10°の傾斜により人差し指のカーブに的確に沿います。右側グリップに付属する Bluetooth リモートコントロールモジュール は、PGYTECH PhotoVideo Creative App とシームレスに連携し、カメラレベルの精密な操作を実現します。両グリップには、ケーブルを収納できる内部スペースを備えた スタンダードモジュール を標準装備。用途に応じて ProShot バッテリーモジュール や ProShot PSSD モジュール に交換可能です。フォンケージには拡張ポートを備え、ProShot クイックリリースグリップ、1/4"-20 ソケットアダプター、コールドシューマウントを簡単に装着可能。さらに、上部の Bluetooth リモートコントロールモジュールまたはスタンダードカバーモジュールを外すことで、グリップ側のコールドシューマウントに補助ライトやマイクなどのアクセサリーを取り付けられます。用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容ProShot フォンケージ ×1、左ハンドル(スタンダードモジュール+グリップ スタンダードカバーモジュール付属)×1、右ハンドル(スタンダードモジュール+Bluetooth リモートコントローラー付属)×1、ProShot 67mm フィルターアダプターリング ×1質量(g)396対応機種iPhone 17 Pro 用組立寸法(mm)159.1 × 83.3 × 13素材アルミニウム合金、ABS+PC、シリコン
PGYTECH ProShot マウンティングアダプターキット
PGYTECH¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷PGYTECH ProShot マウントアダプターキットは、ProShot グリップと同じクイックリリース機構を採用しており、フォンケージに素早く装着して各種撮影アクセサリーを追加できます。1/4"-20 ソケットアダプターとコールドシューマウントを同梱し、幅広いアクセサリー装着ニーズに対応します。用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容1/4"-20 アダプターマウント ×1コールドシューマウント ×1寸法(mm)【1/4"-20 アダプターマウント】23.7×19.6×26.65【コールドシューアダプター】23.7×19.6×26.65質量(g)38素材アルミニウム合金、ナイロン+ファイバー
PGYTECH CreateMate メモリーカードケース
PGYTECH¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷大容量設計で、micro SD・SD・CFexpress Type A・CFexpress Type B・XQD・nano SIM など複数のカードスロットに対応。付属のイジェクトピンで、カードの取り外しや交換もスムーズに行えます。モジュール構造により、内部スペースを最大限に活用できます。一体成形のアルミニウム合金シェルを採用し、高い強度と耐久性を実現。密閉構造により、IP54 の防塵・防滴性能を備えています。シリコン製プロテクションケースが衝撃吸収と落下保護に効果を発揮します。便利なカラビナクリップが付属しており、バックパックやバッグ、ベルトループに素早く装着できます。自在に組み替え、スマートに収納。自由に整理、組み替え可能なモジュールスロット モジュール式デザインにより、柔軟に構成を変更できます。複数のモジュールを自由に組み合わせて配置できます。Micro SD/SD/CFE-A/CFE-B/XQD/Nano SIM カードに対応。カスタマイズ可能なスロットにより、。用途に合わせて自由に収納レイアウトを調整できます。三重の保護で、安心をしっかりキープ IP54 の防塵・防滴性能、圧縮や曲げに強いアルミニウム合金ハウジング、落下衝撃を緩和するシリコン外装の三重構造で、カードをしっかり守ります。便利なイジェクトピンを一体化 カードの取り外しや交換をスムーズに行えるイジェクトピンを付属しています。どこにでも取り付け、どこへでも持ち運べる 付属のカラビナで、バックパックやバッグ、ベルトループへ素早く取り付けられます。セット内容メモリーカードケース ×1、SD + micro SD モジュール ×6、CFE-A モジュール ×6、CFE-B モジュール ×3、nano SIM モジュール ×1、micro SD モジュール ×2、カラビナクリップ ×1、取扱説明書 ×1、ブランドマーケティングカード ×1、ロゴステッカー ×1寸法(mm)29×63×140質量(g)150使用温度範囲(℃)-20~40互換性すべてのブランドのSDカード/micro SDカード/CFE-Aカード/CFE-Bカード/XQDカード/nano SIMカード
PGYTECH ProShot フォンケージ(iPhone 17 Pro 用)
PGYTECH¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷日常使いにも適した軽量設計と極薄ベゼルを採用し、取り回しのよさと快適な使用感を両立しています。アルミブロックからCNC削り出しで一体成形され、各ポートやボタンに干渉しない精密な開口を確保。アルマイト仕上げにより、滑らかで上質な手触りを実現しています。内部のシリコンライナーが本体にしっかり密着し、熱を効率よく伝導。アルミボディ自体が放熱体として機能し、使用中のオーバーヒートを効果的に抑えます。工具不要の設計で、背面カバーはワンクリックで確実に固定でき、ボタンを軽く押すだけでスムーズに取り外せます。複数の拡張ポートを備え、PGYTECH ProShot クイックリリースグリップ、1/4"-20 アダプター、コールドシューマウントなどを柔軟に取り付け可能です。用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容ProShot フォンケージ ×1寸法(mm)159.1 × 83.3 × 13質量(g)56対応機種iPhone 17 Pro 用素材アルミニウム合金、シリコン
PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット(iPhone 17 Pro Max 用)
PGYTECH¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット は、iPhone 17 Pro シリーズのために設計された、プロフェッショナル向けモバイル撮影エコシステムです。デュアルハンドグリップ構造により、重量バランスを最適化し、高い安定性を実現。滑らかでシネマティックなカメラワークを可能にします。人間工学に基づいた ProShot クイックリリースグリップ は手に自然にフィットし、Bluetooth リモートコントロールは 10°の傾斜により人差し指のカーブに的確に沿います。右側グリップに付属する Bluetooth リモートコントロールモジュール は、PGYTECH PhotoVideo Creative App とシームレスに連携し、カメラレベルの精密な操作を実現します。両グリップには、ケーブルを収納できる内部スペースを備えた スタンダードモジュール を標準装備。用途に応じて ProShot バッテリーモジュール や ProShot PSSD モジュール に交換可能です。フォンケージには拡張ポートを備え、ProShot クイックリリースグリップ、1/4"-20 ソケットアダプター、コールドシューマウントを簡単に装着可能。さらに、上部の Bluetooth リモートコントロールモジュールまたはスタンダードカバーモジュールを外すことで、グリップ側のコールドシューマウントに補助ライトやマイクなどのアクセサリーを取り付けられます。用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容ProShot フォンケージ ×1、左ハンドル(スタンダードモジュール+グリップ スタンダードカバーモジュール付属)×1、右ハンドル(スタンダードモジュール+Bluetooth リモートコントローラー付属)×1、ProShot 67mm フィルターアダプターリング ×1質量(g)396対応機種iPhone 17 Pro Max 用組立寸法(mm)172.72 × 89.44 × 15.75素材アルミニウム合金、ABS+PC、シリコン
PGYTECH ProShot 67mm フィルターアダプターリング(iPhone 17 Pro シリーズ対応)
PGYTECH¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷このアクセサリーはフォンケージのエコシステムとシームレスに連携し、ケージと組み合わせることで、67mmフィルターをマグネットで装着できます。用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容67mm フィルターアダプターリング ×1寸法(mm)70.57×70.57×7.79質量(g)18素材アルミニウム合金、シリコン
PGYTECH ProShot フォンケージ(iPhone 17 Pro Max 用)
PGYTECH¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷日常使いにも適した軽量設計と極薄ベゼルを採用し、取り回しのよさと快適な使用感を両立しています。アルミブロックからCNC削り出しで一体成形され、各ポートやボタンに干渉しない精密な開口を確保。アルマイト仕上げにより、滑らかで上質な手触りを実現しています。内部のシリコンライナーが本体にしっかり密着し、熱を効率よく伝導。アルミボディ自体が放熱体として機能し、使用中のオーバーヒートを効果的に抑えます。工具不要の設計で、背面カバーはワンクリックで確実に固定でき、ボタンを軽く押すだけでスムーズに取り外せます。複数の拡張ポートを備え、PGYTECH ProShot クイックリリースグリップ、1/4"-20 アダプター、コールドシューマウントなどを柔軟に取り付け可能です。用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容ProShot フォンケージ ×1寸法(mm)172.72 × 89.44 × 15.75質量(g)61対応機種iPhone 17 Pro Max 用素材アルミニウム合金、シリコン
PGYTECH CreateMate 高速ミニカードリーダー内蔵ケース(クラシックブラック)
PGYTECH¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷USB 3.1 高速チップを内蔵し、最大312MB/sの高速データ転送に対応。大容量カード収納設計:SDカード2枚+micro SDカード4枚を同時に収納。コンパクトで持ち運びやすいデザイン。SD/micro SDのデュアルカードリーダースロットを搭載し、2枚同時読み取りに対応。SD UHS-II/UHS-I、micro SD UHS-II/UHS-I 規格に対応します。標準Type-CポートとOTG(On-The-Go)対応により、スマートフォンやタブレットへプラグ&プレイで接続可能。撮影データをその場で転送・共有できます。付属品高速ミニカードリーダー内蔵ケース ×1・ユーザーガイド ×1・ステッカー ×1・ブランドマーケティングカード ×1寸法(mm)60×63×19(ケーブル除く)、97×77×19(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)-20~40対応OSWindows 7 以降、macOS 10 以降、Linux、Android、iPadOS適合機器カメラ、ドローン、アクションカメラ、オーディオ機器 ほか正味質量(g)50対応メモリーカードUHS-II/SD 4.0 に対応、UHS-II:SDXC/SDHC/SDカード、UHS-I:SDXC/SDHC/SDカード、UHS-II:micro SDXC/micro SDHC/micro SDカード、UHS-I:micro SDXC/micro SDHC/micro SDカード主材質TPU、PC+ABS
PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケース CFexpress Type B/SD(ブラック)
PGYTECH¥12,980税込¥14,2781個欠品中PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケースは、メモリーカードの保存と超高速データ読み取りを組み合わせた多機能メモリーカードオーガナイザーで、日常の作業や旅行中のメモリーカードの保存とデータ転送を必要とするフォトグラファーのニーズに応えます。対応OSWindows 7以上、 Mac OS 10.6以上、Linux、 Android iPad OS適合機器カメラ、スマートフォン、 ドローン、 アクションカメラカード【CFexpress Type A/SD版】CFexpress Type Aメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II, SDXC, SDHC, SD UHS-I、SDXC、SDHC、SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD【CFexpress Type B/SD版】CFexpress Type Bメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II、SDXC、 SDHC、 SD UHS-I、SDXC SDHC、 SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I、 Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD
Action Camera Adhesive Mount
PGYTECH¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷PGY-TECH社製、アクションカム・小型360度カメラ、小型スタビライザーカメラ対応の粘着マウントセットです。ダブルボールジョイントでカメラの向きを360°自由自在に変更可能。耐荷重1.0 kg。軽くて持ち運びに便利なデザイン。素材には丈夫な航空アルミニウム合金を使用。耐荷重1.0kg、360°調整、幅広い互換性、クイックリリースピン、軽くて丈夫な航空アルミニウム合金製。取り付け可能な推奨カメラ:GoPro シリーズ, Insta One R/X/X2, Osmo Pocket/Pocket 2, Osmo Actionのようなアクションカメラに最適です。旅の思い出を記録しよう:アクションカメラ用粘着マウントは、ちょっとしたお出かけや旅の記録を残したいという方に最適な、旅の相棒です。車のさまざまな位置にしっかりと接着することができます。丈夫で長持ち:ベースには、強力な粘着力を持ち、厳しい屋外環境にも耐えることができる3M VHBテープを採用。アルミ合金製のマジックアームと組み合わせることで、1.0kgの荷重に耐えることができる粘着マウントです。360度の角度調整:ダブルボールジョイントでカメラの角度を360度調整でき、自由度の高い撮影が実現できます。アームはつまみでロックでき、セットアップと操作がカンタンです。異なるカメラを即座に装着:粘着マウントは、1/4インチマウントアダプターに加え、アクションカメラマウントアダプターに対応し、様々な機材に対応しています。カンタン取り付け、取り外し:ピンひとつでアクションカメラを固定。さっと取り付け、取り外し。セット内容PGYTECH アクションカメラ用 粘着マウント×1(※3M VHB 両面テープ × 1 取付済)、PGYTECHピン×2、1/4 インチネジ付きボールヘッド×1、アルコールパッド×1、3M VHB 両面テープ×1、ユーザーガイド×1材質航空アルミニウム合金, PA66+GF, TPU寸法(mm)113×Φ64対応機種DJI Osmo Action 4、DJI Osmo Action 3、DJI Action 2、各種アクションカム・小型360度カメラ、小型スタビライザーカメラ、GOPROシリーズ動作温度(℃)‐10~40最大荷重(kg)1
PGYTECH MagCam 2 スマートフォン グリップ (ミスティ グレー)
PGYTECH¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷iPhoneユーザーは、PGYTECH PhotoVideo Creativeアプリ(プロ仕様のカメラ撮影アプリ)と接続することで、自由度の高い操作とスマホならではの撮影表現を楽しめます。アプリでMagCamグリップとスムーズに連携し、ISO・シャッタースピード・フォーカスなどのプロレベルのマニュアル設定に対応します。さらに、多彩な撮影モードやマスターグレードフィルターなど、作品のクオリティを一段と高める機能を多数搭載しています。セット内容EDC 磁気スタンド ×1 / スマートフォン グリップ(リモコン付き)×1 / 磁気シート ×1(EDC 磁気シート同等品) / リストストラップ ×1(充電グリップ同等品) / 取扱説明書 ×1 / ロゴステッカー ×1 / 製品紹介カード ×1材質ABS+PC、アルミニウム合金、亜鉛合金質量(g)157.5出力【POGOピン】5 V / 1 A、【Type-C】5 V / 2 A、【ワイヤレス充電】5 V / 1 A吸着力(N)【磁気スタンド】25表示【LEDインジケーター(バッテリー残量)】 25% / 50% / 75% / 100%入力【Type-C】5 V / 2 Aバッテリー【グリップバッテリー】3000 mAh / 3.6 V / 10.8 Whグリップ部(mm)(ロング版)114.5×91.5×36動作温度(℃)-10~60
PGYTECH MagFlex スマートフォンスタンド (ミント グリーン)
PGYTECH¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷マグネットの力で抜群の安定感。N52ネオジム磁石を使ったMagSafeシステムで、しっかりとした接続を実現。 最大12Nの強力な貼付きを誇ります。スリムでスマート、どこでも活躍わずか47.2g、厚さ6.1mmのスリムなデザインで、 持ち歩きにぴったり。丸みを帯びたエッジで手にしっくりと馴染み、 ポケットに入れても快適な使い心地を提供します。頑丈なのに心地よい手触り。耐久性のあるアルミニウム合金にUVコーティングを施し、 手に馴染む快適な触り心地を実現。多彩なスタイルでオリジナルの表現。クラシックブラック、 ミスティグレー、ミントグリーンの3つの個性的なスタイルから選べます。厚さ(mm)6.1質量(g)47.2
PGYTECH LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版 (ステラ ブラック)
PGYTECH¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷PGYTECH LinkGo スマホ撮影ストラップは、モバイル撮影を楽しむ方のために、機能性とスタイルを両立した設計です。5 mm径の高強度ブレイデッドロープを精緻な手編みで仕上げ、耐久性と上質感を両立。長さは100?136 cmで調整でき、快適にフィットします。片側を取り外してリストストラップとして使える2WAY仕様です。スマホケースに2点で固定するデュアルマウント設計を採用し、2つのクイックリリースバックルで着脱もスムーズ。PGYクイックリリースシステム(ミニ)は7 mmのクイックマウントビーズを採用し、最大10 kgに対応します。レンズクリーニング用クロスを内蔵し、いつでもレンズを清潔に保って画質をキープできます。用途スマートフォンストラップセット内容LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版 ×1ミニクイックリリースビーズ(オレンジ)×2(装着済み)ミニクイックリリースビーズ(ブラック)×2レンズクリーニングクロス ×1取扱説明書 ×1製品紹介カード ×1ロゴステッカー ×1材質ポリエステル、ABS樹脂、マイクロファイバー質量(g)72耐荷重(kg)10長さ(cm)調整:100~136
PGYTECH MantisPod パワー (Gopro エディション)
PGYTECH¥8,898税込¥9,7881個6日以内出荷MantisPod パワーは、写真愛好家の多様なニーズを満たすために設計された、多機能ミニ三脚です。5000mAhのバッテリーを内蔵しているため、取り付けたアクションカメラに瞬時に給電することができ、長時間の使用が可能です。シャッターと録画、およびカメラモードのシームレスな切り替えに最適な磁気リモコンが付属しています。マンティス、ハンドヘルド、トライポッド、ブリーフケースの4つの撮影モードを体験することができ、ユニークなアングルでの撮影が可能です。付属のCapLock式のアクションカメラ用アダプターと1/4ネジ用アダプターを活用することで、従来のカメラマウントの煩わしさを解消してくれます。また、アクションカメラだけでなくスマートフォンにも対応しているため、ダイナミックなコンテンツ制作にピッタリのアイテムです。対応機種アクションカメラ: GoPro 5/6/7/8/9/10/11/12、スマートフォン: Android, iPhone(Type-C Interface), Harmony OS
PGYTECH フォトグラファーズグローブ (プロフェッショナル/Mサイズ)
PGYTECH¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷高い保温性・通気性・防水性を実現幅(cm)10~11長さ(cm)16~17
PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケース CFexpress Type A/SD(ブラック)
PGYTECH¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケースは、メモリーカードの保存と超高速データ読み取りを組み合わせた多機能メモリーカードオーガナイザーで、日常の作業や旅行中のメモリーカードの保存とデータ転送を必要とするフォトグラファーのニーズに応えます。対応OSWindows 7以上、 Mac OS 10.6以上、Linux、 Android iPad OS適合機器カメラ、スマートフォン、 ドローン、 アクションカメラカード【CFexpress Type A/SD版】CFexpress Type Aメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II, SDXC, SDHC, SD UHS-I、SDXC、SDHC、SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD【CFexpress Type B/SD版】CFexpress Type Bメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II、SDXC、 SDHC、 SD UHS-I、SDXC SDHC、 SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I、 Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD
PGYTECH LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版 (ミスティ グレー)
PGYTECH¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷PGYTECH LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版は、モバイル撮影を楽しむ方のために、機能性とスタイルを両立した設計です。本体は20 mm幅の高強度ナイロンウェビングを採用し、軽量で耐久性に優れ、長さは130?156 cmの範囲で調整可能。体型や撮影シーンに合わせてフィットします。下部にはイヤホンやチャームなどを取り付けられる多機能アタッチメントポイントを備え、表現の幅を広げます。スマホケースに2点で固定するデュアルマウント設計で、2つのクイックリリースバックルにより着脱がスムーズ。PGYクイックリリースシステムの「ミニ」版は7 mmのクイックマウントビーズを採用し、最大10 kgに対応します。やわらかな手触りのレンズクリーニングクロスを内蔵し、いつでもきれいな画づくりをサポートします。用途スマートフォンストラップセット内容LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版 ×1、ミニクイックリリースビーズ(オレンジ)×2(装着済み)、ミニクイックリリースビーズ(ブラック)×2、レンズクリーニングクロス ×1、取扱説明書 ×1、製品紹介カード ×1、ロゴステッカー ×1材質ナイロン、ポリエステル、ABS樹脂、マイクロファイバー質量(g)40耐荷重(kg)10長さ(cm)調整:130~156
PGYTECH MantisPod パワー (Insta360 エディション)
PGYTECH¥8,898税込¥9,7881個欠品中MantisPod パワーは、写真愛好家の多様なニーズを満たすために設計された、多機能ミニ三脚です。5000mAhのバッテリーを内蔵しているため、取り付けたアクションカメラに瞬時に給電することができ、長時間の使用が可能です。シャッターと録画、およびカメラモードのシームレスな切り替えに最適な磁気リモコンが付属しています。マンティス、ハンドヘルド、トライポッド、ブリーフケースの4つの撮影モードを体験することができ、ユニークなアングルでの撮影が可能です。付属のCapLock式のアクションカメラ用アダプターと1/4ネジ用アダプターを活用することで、従来のカメラマウントの煩わしさを解消してくれます。また、アクションカメラだけでなくスマートフォンにも対応しているため、ダイナミックなコンテンツ制作にピッタリのアイテムです。対応機種アクションカメラ: Insta360 Ace Pro/Ace/Go 3/X3/ONE RS(Twin/4K Edition)、ONE RS 1-Inch 360 Edition/ONE X2/0NE R・スマートフォン: Android, iPhone(Type-C Interface), Harmony OS
PGYTECH MagFlex スマートフォンスタンド (ミスティ グレー)
PGYTECH¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷マグネットの力で抜群の安定感。N52ネオジム磁石を使ったMagSafeシステムで、しっかりとした接続を実現。 最大12Nの強力な貼付きを誇ります。スリムでスマート、どこでも活躍わずか47.2g、厚さ6.1mmのスリムなデザインで、 持ち歩きにぴったり。丸みを帯びたエッジで手にしっくりと馴染み、 ポケットに入れても快適な使い心地を提供します。頑丈なのに心地よい手触り。耐久性のあるアルミニウム合金にUVコーティングを施し、 手に馴染む快適な触り心地を実現。多彩なスタイルでオリジナルの表現。クラシックブラック、 ミスティグレー、ミントグリーンの3つの個性的なスタイルから選べます。厚さ(mm)6.1質量(g)47.2
PGYTECH フォトグラファーズグローブ (フィンガーレス/Mサイズ)
PGYTECH¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷柔軟なカメラ操作と機材の調整に最適幅(cm)10~11長さ(cm)16~17
PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケース CFexpress Type B/SD(モスグリーン)
PGYTECH¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケースは、メモリーカードの保存と超高速データ読み取りを組み合わせた多機能メモリーカードオーガナイザーで、日常の作業や旅行中のメモリーカードの保存とデータ転送を必要とするフォトグラファーのニーズに応えます。対応OSWindows 7以上、 Mac OS 10.6以上、Linux、 Android iPad OS適合機器カメラ、スマートフォン、 ドローン、 アクションカメラカード【CFexpress Type A/SD版】CFexpress Type Aメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II, SDXC, SDHC, SD UHS-I、SDXC、SDHC、SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD【CFexpress Type B/SD版】CFexpress Type Bメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II、SDXC、 SDHC、 SD UHS-I、SDXC SDHC、 SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I、 Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD
PGYTECH LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版 (ミント グリーン)
PGYTECH¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷PGYTECH LinkGo スマホ撮影ストラップは、モバイル撮影を楽しむ方のために、機能性とスタイルを両立した設計です。5 mm径の高強度ブレイデッドロープを精緻な手編みで仕上げ、耐久性と上質感を両立。長さは100?136 cmで調整でき、快適にフィットします。片側を取り外してリストストラップとして使える2WAY仕様です。スマホケースに2点で固定するデュアルマウント設計を採用し、2つのクイックリリースバックルで着脱もスムーズ。PGYクイックリリースシステム(ミニ)は7 mmのクイックマウントビーズを採用し、最大10 kgに対応します。レンズクリーニング用クロスを内蔵し、いつでもレンズを清潔に保って画質をキープできます。用途スマートフォンストラップセット内容LinkGo スマートフォン ストラップ デュアルマウント版 ×1ミニクイックリリースビーズ(オレンジ)×2(装着済み)ミニクイックリリースビーズ(ブラック)×2レンズクリーニングクロス ×1取扱説明書 ×1製品紹介カード ×1ロゴステッカー ×1材質ポリエステル、ABS樹脂、マイクロファイバー質量(g)72耐荷重(kg)10長さ(cm)調整:100~136
PGYTECH CapLock マグネット スマートフォン ネック用マウント マックス
PGYTECH¥4,400税込¥4,8401個6日以内出荷POV視点での撮影に最適な設計。肌に優しいシリコンと曲げられる金属チューブで快適に装着でき、MagSafe対応の強力磁力でスマホをしっかり固定します。縦横切替や三段階の折りたたみ機構で自由なアングル調整が可能です。アクションカメラやスマートフォンなど幅広い機器に対応しています。用途撮影に材質シリコン、ステンレススチール、アルミニウム、PC+PBT寸法(mm)650×210×195対応機種300g以下のスマートフォンおよびアクションカメラ(GoPro/Insta360/DJIなど)製品質量(g)221
PGYTECH フォトグラファーズグローブ (フィンガーレス/Lサイズ)
PGYTECH¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷柔軟なカメラ操作と機材の調整に最適幅(cm)11~12長さ(cm)17~18
PGYTECH フォトグラファーズグローブ (プロフェッショナル/Lサイズ)
PGYTECH¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷高い保温性・通気性・防水性を実現幅(cm)11~12長さ(cm)17~18
PGYTECH フォトグラファーズグローブ (ヒーティングマスター ミトン/Mサイズ)
PGYTECH¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷高い保温性・通気性・防水性を実現幅(cm)10~11長さ(cm)16~17
PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケース CFexpress Type A/SD(モスグリーン)
PGYTECH¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケースは、メモリーカードの保存と超高速データ読み取りを組み合わせた多機能メモリーカードオーガナイザーで、日常の作業や旅行中のメモリーカードの保存とデータ転送を必要とするフォトグラファーのニーズに応えます。対応OSWindows 7以上、 Mac OS 10.6以上、Linux、 Android iPad OS適合機器カメラ、スマートフォン、 ドローン、 アクションカメラカード【CFexpress Type A/SD版】CFexpress Type Aメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II, SDXC, SDHC, SD UHS-I、SDXC、SDHC、SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD【CFexpress Type B/SD版】CFexpress Type Bメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II、SDXC、 SDHC、 SD UHS-I、SDXC SDHC、 SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I、 Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD
PGYTECH MagFlex スマートフォンスタンド (クラシック ブラック)
PGYTECH¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷マグネットの力で抜群の安定感。N52ネオジム磁石を使ったMagSafeシステムで、しっかりとした接続を実現。 最大12Nの強力な貼付きを誇ります。スリムでスマート、どこでも活躍わずか47.2g、厚さ6.1mmのスリムなデザインで、 持ち歩きにぴったり。丸みを帯びたエッジで手にしっくりと馴染み、 ポケットに入れても快適な使い心地を提供します。頑丈なのに心地よい手触り。耐久性のあるアルミニウム合金にUVコーティングを施し、 手に馴染む快適な触り心地を実現。多彩なスタイルでオリジナルの表現。クラシックブラック、 ミスティグレー、ミントグリーンの3つの個性的なスタイルから選べます。厚さ(mm)6.1質量(g)47.2
PGYTECH フォトグラファーズグローブ (ヒーティングマスター ミトン/Lサイズ)
PGYTECH¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷高い保温性・通気性・防水性を実現幅(cm)11~12長さ(cm)17~18
CapLock Action Camera Extension Pole Tripod
PGYTECH¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷CapLock アクションカメラ用エクステンションポール&三脚は、セルフィーやタイムラプスなど、様々な撮影ニーズに対応するように設計された汎用性の高いアクセサリーです。 三脚と自撮り棒の機能をシームレスに組み合わせ、2つのモードを簡単に切り替えることができます。CapLockシステムを採用し、標準および1/4クイックリリースプレートを通してアクションカメラやスマートフォンに対応します。ソフトラバーハンドルは、快適で滑りにくいグリップを保証します。三脚はマグネット式で素早く折りたたむことができ、持ち運びに便利です。4段伸縮式アームは最大47cm、折りたたむと18cmとコンパクトになり、持ち運びに便利です。CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。デュアルロックは、意図しない機器の脱落を防ぎます。三脚にもなる、セルフィ―スティック:三脚を折りたたむことで、セルフィ―スティックの持ち手となります。よりクリエイティブで安定した、撮影アングルを実現します。マグネット式三脚:三脚の内側のマグネットにより、グリップハンドルへと変わります。優れたパワーと安定感:ポール雲台部分は、最大7.5kgのホールド力があり、1kgの荷重にも耐えることができます。ほとんどのスマートフォン、ミラーレス一眼カメラ、アクションカメラを搭載可能です。三脚の底部にはラバーがついており、三脚を安定させるのに効果的です。アルミ合金製のボディは、安定した撮影を可能にします。4段階伸縮セルフィ―スティック:4段階に伸縮するスティックは、18cmから、47cmまで伸ばせます。自由度の高いボール雲台:ボール雲台は、広い可動域で自由なパン&チルトへの操作を実現します。(ポール雲台は約55°傾斜し、ポートレート撮影用に一部の切り欠きがあります。)。多様なギアとの組み合わせが可能:ユニバーサルインターフェースは、より簡単にプロのような撮影を可能にします。側面のコールドシューマウントには、ライトやマイクなどのアクセサリーを装着可能です。アクションカメラ用アダプターと、1/4ネジ用アダプターが付属。アクションカメラやスマートフォンに対応。(スマートフォンで使用する場合は、専用のスマホ用のクランプが必要です。)。軽くて持ち運びに便利:手のひらサイズに折りたため、長さ18cmの三脚は持ち運びに便利です。ノンスリップラバーは快適な持ち心地です。セット内容CapLock エクステンションポール&三脚×1、CapLock アクションカメラ アダプター×1、止めネジ×1、CapLock 1/4インチネジ アダプター×1、S4 六角レンチ×1材質アルミ合金、PA+GF、TPR寸法(mm)180×31×55質量(g)184耐荷重(kg)≦1
PGYTECH アクションカメラ用 キャリングケース
PGYTECH¥3,298税込¥3,6281個当日出荷PGY社のキャリーケースのアクションカメラ対応モデル。 OSMO POCKET 2、OSMO ACTION 3/4、insta360 X3 はもちろん、スマホやカメラマウント、USBケーブル、更にマイク、専用充電器やミニ三脚など多くの周辺機器を一つのバッグに入れて持ち運び可能です。 撥水加工の汚れにも強いナイロン素材を採用し軽量。内部の仕切りは自由に変形可能です! 使用用途に合わせてカスタマイズして持ち歩こう。 ドローン関連製品も収納できます。対応機種DJI Osmo Action シリーズ / DJI Osmo Mobile シリーズ / DJI Osmo Pocket シリーズ / DJI モーションコントローラー / Insta360 ONE R / Gopro Hero 9 black / GOPROシリーズ
PGYTECH DJI Osmo Action 5 Pro用 カメラケージ
PGYTECH¥6,098税込¥6,7081個当日出荷DJI Osmo Action 5 Pro用 カメラケージは、驚異的な撮影自由度と確かな保護を同時に提供する、革新的な撮影アクセサリーです。このケージは、あなたのアクションカメラを一新することで、新たなクリエイティビティの扉を開きます。対応機種DJI Osmo Action 5 Pro
PGYTECH カメラショルダーストラップ(ナイトブラック)
PGYTECH¥6,698税込¥7,3681個当日出荷PGYTECH カメラショルダーストラップは多様なカメラでご利用いただける、90Kgの耐荷重のショルダーストラップです。片手で伸縮可能なアジャスター機能や、カメラとの着脱をスムーズにし、かつ安全にカメラを支えるクイックコネクターとクイックビーズという独自機構を採用しました。4色のカラーバリエーションと機能性、デザイン性にこだわったショルダーストラップから、あなたに合った1本を選びましょう。