2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メモリーカードリーダー機能とカードケースを一体化した、「PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケース」。防塵・防滴と耐衝撃性に優れたラバー素材を採用し、撮影から編集作業とデータ管理まで現地で行うフォトグラファー必携のアイテムとしてデザインされています。SDカードリーダーでありカードケースである:高速データ通信を可能としたメモリカードリーダー機能と、携帯用のカードケースの2つの役割を、1つにまとめたフォトグラファー必須アイテム。高速データ転送:USB3.1を採用し、データ転送速度「312MB/s」を実現。SD・TF(micro-SD)のデュアルスロット ※UHS-II、UHS-I、非UHS、TF(micro-SD)対応。スマートフォン・タブレットへの直接データ転送:本製品はType-C対応のスマートフォンやタブレット、iPad(Type-C端子対応モデル)との直接データ転送にも対応。現場でのデータ確認や編集など、生産性が大幅にアップします。※データ転送に別途アプリは不要です。高い収納性能:SDカード:4枚、micro-SDカード:4枚、Nano SIM:2枚。保護等級「IP54」、防塵・防滴、そして優れた耐衝撃性:水滴・埃を防ぐ、シーリングリング採用。ラバー外装による優れた耐衝撃性能。一枚板のアルミ合成金型。取り出しやすいスライドデザイン。カラビナで場所を選ばず持ち運び可能。使いやすいイジェクトピン:SIMカードや取り出しにくい構造のmicro-SDカードスロットに便利なイジェクトピンが付属。旅先でのデータ運用をシンプルに:おすすめ機器:カメラ・ドローン・アクションカメラ・スマートフォン等、対応SDカード規格:Compatible with UH-II, SD 4.0、UHS-II, SDXC, SDHC, SD Cards、UHS-I, SDXC, SDHC, SD Cards、UHS-II, Micro SDXC, Micro SDHC, Micro SD Cards、UHS-I, Micro SDXC, Micro SDHC, Micro SD Cards、対応OS:Windows7以上・Mac OS 10以上、Linux・Android・iOS(Type-C対応製品)
セット内容シリコンケース×1、本体×1、カラビナ×1、イジェクトピン×1 寸法(mm)115×60×25(ラバーケースを含む) 転送速度(Mbps)312 適応アクセサリSDカード×4、TFカード×4、Nano Simカード×2、eject pin×1
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MANTISPOD 2.0は変形可能な多機能なミニ三脚として開発され、Youtubeなど各種SNSでクリエイター皆様から好評を博したMANTISPODの正統後継モデル。グリップとして、三脚として、壁掛けとして、変形機能を最大に活かした6つの撮影モードにより、Vlogからクリエイティブな撮影の可能性を広げるオールラウンドブイログ三脚です。カマキリをイメージしたマンティスモード時には、ガラス・ドア・木・手すりなど多様な壁面対し引っ掛け、固定し、臨場感のある角度からの安定したショットを実現。三脚とハンドグリップへの切り替え、およびランドスケープ/ポートレートビューなどモードの切り替えが瞬時に可能。ボールヘッドマウントにより、360°のパノラマ回転と120°のチルト調整が可能。PGYTECHクイックリリースシステムを採用(アルカスイス互換)し、1ステップで着脱と強固なロックが可能。側面には回転式のコールドシューマウントを装備しマイクなどアクセサリーも追加可能。別売りの「スマートフォンホルダー」によりスマートフォン用としても拡張可能。クイックリリースプレートのカメラ固定ネジは緩み防止の「特許取得済み」の独自設計。MANTISPOD 2.0は三脚の脚のひとつにフックを搭載する事で、ガラス、ドア、木、手すりなど簡単にひっかけ、固定できます。クリエイター多様な撮影シーンへのアプローチを提供します。クローズアップやインタビューシーンの撮影にも最適です。6つの撮影モードであらゆる角度からあなたのストーリーを撮影:ポートレートモード、ローアングルモード、ハンドヘルドモード、マンティスモード、ブリーフケースモード、ハイアングルモード。ワイヤレスコントロール機能(MANTISPOD 2.0リモートコントロールキットのみ):前脚には磁気リモコンを装着する事ができます。カメラに触れることなく、フォーカス、ズームイン/アウト、写真の撮影、ビデオの録画を行うことができます。リモコンは三脚から取り外して、カメラを遠隔操作することができます。※対応機種はスペックをご確認ください。※一部モデルでは機能制限(シャッターのみ、ズームのみなど)の上でご利用いただけます。広がる、撮影シーン。三脚からハンドグリップへ:カメラの角度を変えずに、三脚からハンドグリップに瞬時に切り替えることができます。回転式コールドシューマウント:側面にコールドシューマウントを装備。ライトやマイクなどのアクセサリーを追加が可能。パノラマボール雲台:ボールジョイントの雲台を採用し360°パノラマ撮影が可能。120°の傾き調整:ワンプッシュで 120°の傾き調整を実現できます。盤石で強固な製品設計:グラスファイバー強化ナイロン素材を採用し、2種類の開脚システムへの対応と強固な安定性を実現しています。雲台下部に1/4 ネジを採用:上部の雲台を外せば1/4インチネジのマウントとしてもご利用可能です。ミニスマートフォンホルダー(別売)や各社アクションカム、アクセサリー用マウントとしても利用が可能です。ミニスマートフォンホルダーはすっきり収納可能:ミニスマートフォンホルダーは折り畳み、三脚の脚部に収納可能。荷物になったり、紛失しがちな小型アクセサリーもキレイに収納。(ミニスマートフォンホルダーは別途購入が必要です)。PGYTECHクイックリリースシステム:特許取得済みのPGYTECHクイックリリースシステムにより、片手でカチッとアルカスイス互換のクイックリリースプレートを即座に取り付けることができます。さらにセキュリティロックノブを使えばプレートごとカメラをしっかりと固定します。特許取得済、ゆるみ防止ネジ:PGYTECHクイックリリースプレートは、特許取得済のゆるみ防止ネジとスラストニードルローラーベアリング設計。撮影中、移動中に発生しがちなプレートとカメラの信頼性の高いシステムを採用。ポケットサイズの三脚:高機能でありながら折りたためば、スリムかつコンパクトで、場所を選ばずバッグイン。
セット内容MantisPod 2.0(With Head)×1、Remote Control×1、充電ケーブル (USB-C to A 30cm)×1、S2 Wrench×1、S4 Wrench×1、User Guide×1 材質ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム合金 質量(g)312 耐荷重(kg)2以下 対応機種Sony:Alpha 7C、Alpha 7R IV、Alpha 7R III、Alpha 7S III、Alpha 9、Alpha 6600、Alpha 6100、Alpha 7 III、Alpha 7 Ⅳ 、Alpha 6400、ZV-1、DSC-RX0M2、DSC-RX100M7、FX3、ZV-E10、Canon:EOS M6 Mark II、EOS M50、EOS M50 Mark II、EOS M200、PowerShot G5 X Mark II 、PowerShot G7 X Mark III 、EOS R、EOS R5、EOS R6 ※Canon製カメラにつきましては「PowerShot G5 X Mark II 、PowerShot G7 X Mark III」のみズーム機能の利用が可能です。それ以外の製品では「シャッター、録画、フォーカス」のみご利用可能です。※スマートフォンではご利用頂けません。ただし、一部モデルでは機能制限(シャッターのみ、ズームのみなど)の上でご利用いただけます。 電流(mA)50±5 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(分)80以内 環境温度範囲(℃)‐10~‐45 バッテリー容量(mAh)60 通信可能距離(m)10(実験データ) 折りたたみ寸法(mm)245×140×48 USBポートType-C バッテリー寿命11時間
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷