29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oversized wiper sealにより漏れを防止し、内部をゴミから保護します。 Rain CurtainTMノズルは、大きな風に強い大きい水の粒子と、優しく散水を行う小さな水の粒子が同時に出ることにより、全半径にわたる均一な配水を実現し、より少ない水で緑の芝生を保ちます。 数百万の設置で検証された実績と信頼性の歴史があります。 ゴミの蓄積を防ぐ自己洗浄アーク調整ポートがあります。 3種類のモデル(18.5cm、24.5cm、42.9cm)があります。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 口径(Φmm)20 流量(L/min)ノズル10°:3.0~13.8、ノズル25°:4.8~36.6 散水範囲(m)半径:7.6~15.2 取付口NPT メスねじ 取扱説明書(1.01MB) 仰角(°)ノズル散水仰角:10(低仰角)または25(通常) 動作圧(bar)2.0~4.5
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3500シリーズは、住宅用芝生地において、簡単で中程度の範囲をカバーする13mmポップアップスプリンクラーです。 ドライバー1つで、簡単に散水半径の調整や、フルサークル・パートサークルの切替をすることができます。 このスプリンクラーは、風に強い散水粒子となめらかな散水を均一にするRain Curtainノズル(6種類)がひとつになったノズルツリーからお好きなノズルを選択して、自分でスプリンクラーに取り付けます。 ノズルの取り外し機能と、取り外し可能なフィルタースクリーンも備えており、メンテナンスが簡単に行える。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 タイプ全円(反転)/可変 兼用 口径(Φmm)13 角度(°)散水:25~360 型番3504-PC-SAM 流量(L/min)2.0~17.4 散水範囲(m)半径:4.6~10.7 高さ(cm)本体:16.8、ポップアップ:10.2 取付口NPT メスねじ 取扱説明書(0.72MB) 動作圧(bar)1.7~3.8
1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷

泥水でも優れた性能を発揮する確かなインパクトスプリンクラー 5種類の散水ノズルと2種類の低角度(LA)散水ノズルを備え、広範囲の用途で一定の降水量を保つことができます。 360°のフルサークルもしくは20°~340°の散水角度調整をすることが可能です。 横からの取り付け口および組み合わせ用の13mm、また底面の取り付け口20mmがあり、設計の柔軟性に対応しています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 タイプ全円/可変 兼用 直径(Φcm)露出面:12.7 口径(Φmm)13 メスねじ NPT、本体横取出:20 メスねじ NPT 角度(°)散水:20~340/360 型番2045A 流量(L/min)11.4~15.6 散水範囲(m)半径:11.0~12.7 高さ(cm)本体:23.6、ポップアップ:7.6 適合ノズル#8 青のみ 取扱説明書(3.11MB) 動作圧(bar)2.0~4.0
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷

20JHは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 13mmのオスねじ NPT 散水ノズルは標準のみお取り扱いがあります。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却 材質黄銅 タイプ全円 口径(Φmm)13 型番20JH 角度調整範囲散水:360° 流量(L/min)7.8~21.0 散水範囲(m)半径:11.6~13.4 取付口NPT オスねじ 取扱説明書(0.16MB) 仰角(°)ノズル散水仰角:23 動作圧(bar)2.4~4.1
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

30Hは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 20mmのオスねじ NPT 散水ノズルは標準が取り付けられています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却 材質黄銅 寸法(mm)ノズルポート:7 NPT、スプレッダーノズルポート:3 メスねじ NPT タイプ全円 口径(Φmm)20 型番30H 角度調整範囲散水:360° 流量(L/min)11.0~50.0 散水範囲(m)半径:12.2~17.23 取付口NPT オスねじ 取扱説明書(0.16MB) 仰角(°)ノズル散水仰角:27 動作圧(bar)1.7~5.5
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

35Aシリーズは黄銅製のフルサークル、パートサークル兼用インパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 RAINBIRDで初めて特許を取得したインパクトスプリンクラーをモデルに設計され、現代の技術による機能と耐久性を備えています。 20mmのオスねじ NPT 横跳ねを軽減するプレジジョンジェット(PJ)アームがついているタイプ(35A-PJ)とついていない標準タイプ(35A-TNT)があります。 泥水(灌漑用の川の水や池の水、高ミネラル含有量)でも優れた性能を発揮します。 散水ノズルは標準タイプが取り付けられています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却 材質黄銅 寸法(mm)ノズルポート:7 メスねじ NPT タイプ全円/可変 兼用 口径(Φmm)20 オスねじ NPT 流量(L/min)15.0~29.4 散水範囲(m)半径:12.8~15.5 取扱説明書(0.16MB) 仰角(°)ノズル散水仰角:27 動作圧(bar)2.1~4.1
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップ内に一体成型されたワイパーシールにより、砂や圧力、周辺環境に対して非常に耐性があります。 紫外線に強く、腐食に強いステンレスとプラスチックを使って作られ、長寿命になっています。 ポップダウンする際に、精密制御されたフラッシュがユニット内のゴミを取り除き、全ての土質でポップアップ部分を確実に収納します。 2つのピースからなるラチェット機構で、ノズルパターンの位置合わせが簡単で、耐久性に優れています。
用途芝生地、グランドカバーへの散水 直径(Φcm)露出面:5.7 口径(Φmm)13 メスねじ 取扱説明書(0.23MB) 間隔(m)0.8~7.3 動作圧(bar)水圧:1.0~4.8
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

XFドリップライン継手はドリップ・ブランクチューブの取付けを簡単に出来る継手です。 挿入するときの力を軽減し、確実な設置を維持する独自設計です。
用途ドリップ・ブランクチューブ接続部品 機能埋込灌漑利用:可
1個
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上部からの踏圧力等によるスプリンクラーや配管の破損を防ぎます。 スプリンクラー設置時の高さ調整や、かさ上げ等簡単に行うことができます。 硬質PVCなので、サビや腐食の心配はありません。
用途散水スプリンクラー接続備品 仕様曲がりエルボ:3箇所 長さ(cm)スイング部分:30.5 型番TSJ12075 耐圧(bar)0~21.7 取付口NPT オスねじ×オスねじ 接続口径(Φmm)20×20
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷

16mmから17mmの幅広いチューブやドリップチューブと互換性があります。 他のドリップチューブ継手と比較して、チューブや継手同士を接続するのに必要な力が50%少なくなります。アダプターは回転して簡単に取り付けられます。 3つのEasy Fit継手と5つのEasy Fit継手で、160以上の組み合わせが可能です。さまざまな設置やメンテナンスの状況に対応します。 特許取得済みの継手とアダプターは、耐UV性と耐久性に優れたABS材料から成形されています。 取り外し可能なエンドキャップは、ドリップラインの終端で水抜きを行うことが出来ます。ラインを一時的に閉塞するためにも使用できます。 地下埋設灌漑は不可です。
用途ドリップ・ブランクチューブ接続部品 適合外径(Φmm)16~17 機能埋込灌漑利用:不可 耐圧(bar)0~4.1
1個
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スプリンクラーヘッドやスプリンクラーを枝管に接続するときに使用します。 さまざまな造園緑地等に広範囲に役立つ製品です。 多機能な継手やスプレーヘッドの性能を広範囲に引き出す製品です。
用途散水スプリンクラー接続備品 流量(L/min)0~30.0 耐圧(bar)0~15.5 最高耐熱温度(℃)水温:43 取付口NPT オスねじ×オスねじ 接続口径(Φmm)13×13 動作圧(bar)水圧:最大5.5
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付口のダイヤルを回転させることで、流量/半径を調整可能。 散水範囲角度が90°、180°、360°と固定されており、優れた散水を行うことができます。
用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水 流量(L/h)0~130 流量(mL/min)0~2.16 動作圧(bar)0.5~2.5
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貫通バーブを備えたエミッター点滴灌漑で、エミッター差込工具を使用して最も簡単に取り付けができます。 コンパクトで目立たないエミッターです。 1.89、3.79、7.57L/hの流量があります。 圧力調整設計により、広範囲(1.0~3.5bars)で均一な散水ができます。 貫通バーブがついているので、13mmまたは20mmのブランクチューブに簡単に取り付けることができます。 アウトレットバーブは6mmの分配チューブ(XQ)をしっかりと接続できます。 セルフフラッシュアクションにより、ゴミ詰まりを最小限に抑えます。 化学薬品に耐性のある高い不活性材料で作られた丈夫なデザインです。 耐UV性のある耐久性のあるプラスチックで作られています。 色を確認することによって散水量がすぐに分かります。
用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水
1個
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブカッターは、すべての低容量のチューブをより簡単かつきれいに切断することができます。 2つの異なるサイズのくぼみ(13mm~20mmのチューブ用と6mmのチューブ用)があり、どのチューブも少ない力で切断できるようになっています。 チューブカッターは軽量設計で、ステンレス製の刃を使用しています。 刃は交換可能となっております。(PPC-200XBLD)。 人間工学に基づいて設計されたなハンドルで、切断作業が行いやすいです。
用途ドリップ・ブランクチューブ接続工具 型番PPC-200X 適合寸法(mm)17、6
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ゼリバグエミッターやPCモジュールを1/2インチまたは3/4インチのドリップチューブ、XFドリップライン、またはランドスケープドリップラインに直接簡単に取り付けるツールです。 エミッターの取り付け時間を短縮できます。 エミッターの挿入、取り外し、1/4インチのバーブフィッティングの挿入、ガフプラグの取り付けが可能
用途ドリップ・ブランクチューブ接続工具 型番XM-TOOL
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

IP68規格に準拠した防塵・防滴仕様のため、バルブボックス内に設置しても長寿命を維持することができます。 一般的なプログラミング機能は1つの画面に集約されており、素早く簡単にプログラミングができます。 9Vアルカリ電池2本で最低2年間、9Vアルカリ電池1本で最低1年間動作します。 使いやすい大型液晶ディスプレイを採用 電池が切れたり交換したりしてもスケジュールを安全に保存できる不揮発性(100年)プログラムメモリー 耐候性、耐黄変性、耐老化性に優れたプラスチック製コントローラーケース。 電池収納部分は二重密閉構造で、ほこりや汚れ、水をシャットアウトします。
用途散水制御コントローラー 質量(g)907 幅(cm)本体:13.59、液晶:5.72 チャンネル数1ch 型番ESP-9V1 使用電源アルカリ乾電池9V×1個(1年間) 設定時間1~240min 高さ(cm)本体:10.26、液晶:3.18 動作回数散水:1~6 取扱説明書(0.56MB) 奥行き(cm)6.15
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

XF継手挿入ツールは、XFシリーズの17mm継手の取り付けを簡単に行うための補助具です。 ツールを使用することで、より少ない時間と労力で継手を確実に固定し、ドリップラインへの挿入がより簡単になります。 ツールの両側にあるハンドルを使用して、ドリップラインの端を広げることができます。 ツールに溝があり、継手をしっかりと固定できることにより、簡単に継手を差込めます。
用途ドリップ・ブランクチューブ接続工具 型番FITINS-TOOL
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

フィルターは点滴灌漑システムの詰まりを防止するのに役立ちます。 漏れ防止のためのOリングがあるキャップで、簡単に取り外し内部フィルターメッシュの清掃を行うことができます。 取付口はオス×オスで、直接バルブや圧力調整等に接続できます。 交換用の200メッシュステンレススチールもご用意あります。
用途散水ろ過装置 取付口BSP オスねじ×オスねじ ろ過精度(メッシュ)200(75ミクロン) 動作圧(bar)1.4~10.3
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ30.48cmのライザーと、17.8cmのスティック部分で構成されています。 ゼリバグエミッター、ゼリスプレーに接続することが出来ます。 非常に頑丈で信頼性の高いPolyFlexライザーは、厚壁の高密度ポリエチレンで作られています。
用途ゼリバグエミッター、ゼリスプレーへの取付けに使用 型番PFR-RS 高さ(cm)48.3 動作圧(bar)1.0~3.5
1本
729 税込802
3日以内出荷

特別な工具を使用せずにセンターカラーをひねるだけで、散水範囲を変更できるため、異形の場所への散水にも適しています。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 12、15、18-VANは、Rain Bird MPRノズルで散水量を一致させています。 10、12、15、18-VANは0°~360°、4、6、8-VANは0°~330°の範囲で、簡単に散水範囲を調整できます。 テクスチャのあるベースとカラーで握りやすく、濡れても滑りにくいデザインです。 左端に感触で確認出来る印がついているため、左右がすぐに確認できます。 ステンレス製の調整ネジで流量を調整できます。 青いフィルタースクリーン(0.5mm×0.5mm)が付属し、正確な散水半径調整を維持し、目詰まりを防止します。 すべてのRain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターに対応しています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 取扱説明書(0.32MB) 動作圧(bar)1.0~2.1(最適圧力:2.1)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。 高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。 手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。 Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。 5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。 360°全円(フルサークル)を散水することが可能。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 角度(°)散水:360 取扱説明書(0.12MB) 動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ムラ無く均一散水出来るため、芝生地では健全な芝生の生育を維持でき作業時間の短縮にもなります。 既存の多様角より40%以上ムラ無く散水を行うことが出来ます。 ユニークな散水パターンで高い均一範囲で風に強い特性があります。 低仰角と大きな水の粒子で、ミストや空中蒸発を抑え適量の水を適所へ供給することができます。また、スプレーヘッド周辺のドライスポットを無くし、優しく密着した散水ができる。 0°~ 360°まで角度調節が可能 HE-VANノズル、MPRノズル、Uシリーズノズルを同じ系統に設置しても適正な降水量になります。 散水角度設定がずれないよう、触覚的なリリックがあります。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 角度調整範囲散水:0~360° 取扱説明書(0.32MB) 動作圧(bar)1.0~2.1(最適圧力:2.1)
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。 高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。 手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。 Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。 5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。 45°~270°で散水範囲を調節することが可能。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 角度調整範囲散水:45~270° 取扱説明書(0.12MB) 動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。 高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。 手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。 Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。 5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。 四角い散水を行うことができる。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 取扱説明書(0.12MB) 動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

13mm(1/2”)ねじ込みアダプター 1800シリーズスクリングフィルターとPCSシリーズスクリーンでゴミ詰まりを防止
用途1800ノズルへの直接取り付け 口径(Φmm)13 型番PA-8S 取付口NPT メスねじ
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ゼリバグエミッターを適切な位置に配置するために利用する、最も強力で柔軟性のある6mm分配チューブ ビニールの柔軟性とポリエチレンの強度を兼ね備えた特殊なポリマーブレンド UV耐性ポリエチレン樹脂です。
用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水 全長(m)30 型番XQ-100 耐圧(bar)0~4.1 チューブ外径×内径(mm)6.3×4.3
1巻
4,298 税込4,728
3日以内出荷

穴の開いていないチューブ配管です。 XFドリップライン継手とEasy Fit継手との互換性があります。 柔軟性があるホースのため、ドリップしたい部分に穴を開け、6mm分配チューブやゼリバグエミッターを併用することで好きな場所へ簡単に散水機器を設置することができます。 直径は12.7mmです。 16mmの継手とは互換性がありません。
用途芝生、樹木、花壇などへの散水 厚さ(mm)1.15 全長(m)100 型番DBL100 チューブ外径×内径(mm)16×13.7
1巻
26,980 税込29,678
61日以内出荷

穴の開いていないチューブ配管です。 XFドリップライン継手とEasy Fit継手との互換性があります。 柔軟性があるホースのため、ドリップしたい部分に穴を開け、6mm分配チューブやゼリバグエミッターを併用することで好きな場所へ簡単に散水機器を設置することができます。 直径は12.7mmです。 16mmの継手とは互換性がありません。 埋設使用可能です。
用途芝生、樹木、花壇などへの散水 厚さ(mm)1.2 全長(m)150 型番XFD500 チューブ外径×内径(mm)16.1×13.6
1巻
52,980 税込58,278
61日以内出荷

Rain Bird RSDシリーズレインセンサーは、雨が降るとスプリンクラーシステムを自動的に停止するため、家にいるときも離れていても心配する必要はありません。 RSDシリーズレインセンサーは、ほとんどの灌漑システムコントローラに簡単に接続できます。 ダイヤルをひねるだけで素早く簡単に設定を調整することができます。
用途散水制御電子機器 長さ(cm)16.5 型番RSD-BEX 機能降雨量設定:5~20mm 高さ(cm)15.7 取扱説明書(0.2MB)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷