「ノズル メス」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
泥水でも優れた性能を発揮する確かなインパクトスプリンクラー
5種類の散水ノズルと2種類の低角度(LA)散水ノズルを備え、広範囲の用途で一定の降水量を保つことができます。
360°のフルサークルもしくは20°~340°の散水角度調整をすることが可能です。
横からの取り付け口および組み合わせ用の13mm、また底面の取り付け口20mmがあり、設計の柔軟性に対応しています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水
タイプ全円/可変 兼用
直径(Φcm)露出面:12.7
口径(Φmm)13 メスねじ NPT、本体横取出:20 メスねじ NPT
角度(°)散水:20~340/360
型番2045A
流量(L/min)11.4~15.6
散水範囲(m)半径:11.0~12.7
高さ(cm)本体:23.6、ポップアップ:7.6
適合ノズル#8 青のみ
取扱説明書(3.11MB)
動作圧(bar)2.0~4.0
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
30Hは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。
20mmのオスねじ NPT
散水ノズルは標準が取り付けられています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却
材質黄銅
寸法(mm)ノズルポート:7 NPT、スプレッダーノズルポート:3 メスねじ NPT
タイプ全円
口径(Φmm)20
型番30H
角度調整範囲散水:360°
流量(L/min)11.0~50.0
散水範囲(m)半径:12.2~17.23
取付口NPT オスねじ
取扱説明書(0.16MB)
仰角(°)ノズル散水仰角:27
動作圧(bar)1.7~5.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
3500シリーズは、住宅用芝生地において、簡単で中程度の範囲をカバーする13mmポップアップスプリンクラーです。
ドライバー1つで、簡単に散水半径の調整や、フルサークル・パートサークルの切替をすることができます。
このスプリンクラーは、風に強い散水粒子となめらかな散水を均一にするRain Curtainノズル(6種類)がひとつになったノズルツリーからお好きなノズルを選択して、自分でスプリンクラーに取り付けます。
ノズルの取り外し機能と、取り外し可能なフィルタースクリーンも備えており、メンテナンスが簡単に行える。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水
タイプ全円(反転)/可変 兼用
口径(Φmm)13
角度(°)散水:25~360
型番3504-PC-SAM
流量(L/min)2.0~17.4
散水範囲(m)半径:4.6~10.7
高さ(cm)本体:16.8、ポップアップ:10.2
取付口NPT メスねじ
取扱説明書(0.72MB)
動作圧(bar)1.7~3.8
1本
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
35Aシリーズは黄銅製のフルサークル、パートサークル兼用インパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。
RAINBIRDで初めて特許を取得したインパクトスプリンクラーをモデルに設計され、現代の技術による機能と耐久性を備えています。
20mmのオスねじ NPT
横跳ねを軽減するプレジジョンジェット(PJ)アームがついているタイプ(35A-PJ)とついていない標準タイプ(35A-TNT)があります。
泥水(灌漑用の川の水や池の水、高ミネラル含有量)でも優れた性能を発揮します。
散水ノズルは標準タイプが取り付けられています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却
材質黄銅
寸法(mm)ノズルポート:7 メスねじ NPT
タイプ全円/可変 兼用
口径(Φmm)20 オスねじ NPT
流量(L/min)15.0~29.4
散水範囲(m)半径:12.8~15.5
取扱説明書(0.16MB)
仰角(°)ノズル散水仰角:27
動作圧(bar)2.1~4.1
キャップ内に一体成型されたワイパーシールにより、砂や圧力、周辺環境に対して非常に耐性があります。
紫外線に強く、腐食に強いステンレスとプラスチックを使って作られ、長寿命になっています。
ポップダウンする際に、精密制御されたフラッシュがユニット内のゴミを取り除き、全ての土質でポップアップ部分を確実に収納します。
2つのピースからなるラチェット機構で、ノズルパターンの位置合わせが簡単で、耐久性に優れています。
用途芝生地、グランドカバーへの散水
直径(Φcm)露出面:5.7
口径(Φmm)13 メスねじ
取扱説明書(0.23MB)
間隔(m)0.8~7.3
動作圧(bar)水圧:1.0~4.8
Oversized wiper sealにより漏れを防止し、内部をゴミから保護します。
Rain CurtainTMノズルは、大きな風に強い大きい水の粒子と、優しく散水を行う小さな水の粒子が同時に出ることにより、全半径にわたる均一な配水を実現し、より少ない水で緑の芝生を保ちます。
数百万の設置で検証された実績と信頼性の歴史があります。
ゴミの蓄積を防ぐ自己洗浄アーク調整ポートがあります。
3種類のモデル(18.5cm、24.5cm、42.9cm)があります。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水
口径(Φmm)20
流量(L/min)ノズル10°:3.0~13.8、ノズル25°:4.8~36.6
散水範囲(m)半径:7.6~15.2
取付口NPT メスねじ
取扱説明書(1.01MB)
仰角(°)ノズル散水仰角:10(低仰角)または25(通常)
動作圧(bar)2.0~4.5
関連キーワード