耐水圧13.80barsで、長寿命かつ重作業にも耐えうるガラス強化樹脂製。
DC 9V対応です。乾電池コントローラーに対応します。
ステンレス製のネジと本体が一体化することにより、内部部品を損傷することなく、ボンネットの着脱が簡単に出来ます。
一体型ソレノイド(電磁弁)設計で分解が簡単です。作業時の部品紛失を防ぎます。
内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出字のエアーを防ぎます。
低流量動作可能(1.2L/m)。低流量またはXerigation®アプリケーションを使用する場合には、Rain Bird Yフィルターを一次側に設置してください。
ウォーターハンマーを防止するためにバルブ閉塞度を遅くしています。また、電磁弁の損害を防止するためにダイヤフラムの水の流入を遅くしています。
用途散水制御バルブ
コイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:DC9
水量(L/min)低水量:1.2
最高耐熱温度(℃)66
取付口BSP メスねじ×メスねじ
取扱説明書(0.6MB)
動作圧(bar)1.4~13.8
耐水圧13.80barsで、長寿命かつ重作業にも耐えうるガラス強化樹脂製。
AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。
ステンレス製のネジと本体が一体化することにより、内部部品を損傷することなく、ボンネットの着脱が簡単に出来ます。
一体型ソレノイド(電磁弁)設計で分解が簡単です。作業時の部品紛失を防ぎます。
内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。
低流量動作可能(1.2L/m)。低流量またはXerigation®アプリケーションを使用する場合には、Rain Bird Yフィルターを一次側に設置してください。
ウォーターハンマーを防止するためにバルブ閉塞度を遅くしています。また、電磁弁の損害を防止するためにダイヤフラムの水の流入を遅くしています。
用途散水制御バルブ
コイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24
水量(L/min)低水量:1.2
消費電力(VA)ソレノイドコイル:5.5VA
最高耐熱温度(℃)66
取付口BSP メスねじ×メスねじ
取扱説明書(0.6MB)
動作圧(bar)1.4~13.8
Rain Bird RSDシリーズレインセンサーは、雨が降るとスプリンクラーシステムを自動的に停止するため、家にいるときも離れていても心配する必要はありません。
RSDシリーズレインセンサーは、ほとんどの灌漑システムコントローラに簡単に接続できます。
ダイヤルをひねるだけで素早く簡単に設定を調整することができます。
用途散水制御電子機器
長さ(cm)16.5
型番RSD-BEX
機能降雨量設定:5~20mm
高さ(cm)15.7
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。
AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。
ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。
プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。
内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。
一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。
2線制御システムには推奨されていません。
用途散水制御バルブ
コイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24
幅(cm)8.4
長さ(cm)11.1
型番75DV
高さ(cm)11.4
最高耐熱温度(℃)52、水温:43
コイル抵抗(Ω)ソレノイドコイル:38
取付口BSP メスねじ×メスねじ
接続口径(Φmm)20
取扱説明書(0.92MB)
動作圧(bar)1.0~10.4
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。
AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。
ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。
プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。
操作しやすい流量調整機能付き(DVFモデルのみ)
内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。
一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。
2線制御システムには推奨されていません。
用途散水制御バルブ
コイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24
幅(cm)8.4
長さ(cm)11.1
型番100DVF
高さ(cm)14.2
最高耐熱温度(℃)52、水温:43
コイル抵抗(Ω)ソレノイドコイル:38
取付口BSP メスねじ×メスねじ
接続口径(Φmm)25
取扱説明書(0.92MB)
動作圧(bar)1.0~10.4
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。
DC 9V対応です。乾電池コントローラーに対応します。
ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。
プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。
内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。
一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。
2線制御システムには推奨されていません。
用途散水制御バルブ
コイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:DC9
幅(cm)8.4
長さ(cm)11.1
型番75DV+TBOS
高さ(cm)11.4
最高耐熱温度(℃)52、水温:43
取付口BSP メスねじ×メスねじ
接続口径(Φmm)20
取扱説明書(0.92MB)
動作圧(bar)1.0~10.4
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。
DC 9V対応です。乾電池コントローラーに対応します。
ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。
操作しやすい流量調整機能付き(DVFモデルのみ)
プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。
内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。
一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。
2線制御システムには推奨されていません。
用途散水制御バルブ
コイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:DC9
幅(cm)8.4
長さ(cm)11.1
型番100DVF+TBOS
高さ(cm)11.4
最高耐熱温度(℃)52、水温:43
取付口BSP メスねじ×メスねじ
接続口径(Φmm)25
取扱説明書(0.92MB)
動作圧(bar)1.0~10.4
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
関連キーワード