7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。 高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。 手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。 Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。 5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。 360°全円(フルサークル)を散水することが可能。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 角度(°)散水:360 取扱説明書(0.12MB) 動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3500シリーズは、住宅用芝生地において、簡単で中程度の範囲をカバーする13mmポップアップスプリンクラーです。 ドライバー1つで、簡単に散水半径の調整や、フルサークル・パートサークルの切替をすることができます。 このスプリンクラーは、風に強い散水粒子となめらかな散水を均一にするRain Curtainノズル(6種類)がひとつになったノズルツリーからお好きなノズルを選択して、自分でスプリンクラーに取り付けます。 ノズルの取り外し機能と、取り外し可能なフィルタースクリーンも備えており、メンテナンスが簡単に行える。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 タイプ全円(反転)/可変 兼用 口径(Φmm)13 角度(°)散水:25~360 型番3504-PC-SAM 流量(L/min)2.0~17.4 散水範囲(m)半径:4.6~10.7 高さ(cm)本体:16.8、ポップアップ:10.2 取付口NPT メスねじ 取扱説明書(0.72MB) 動作圧(bar)1.7~3.8
1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷

Oversized wiper sealにより漏れを防止し、内部をゴミから保護します。 Rain CurtainTMノズルは、大きな風に強い大きい水の粒子と、優しく散水を行う小さな水の粒子が同時に出ることにより、全半径にわたる均一な配水を実現し、より少ない水で緑の芝生を保ちます。 数百万の設置で検証された実績と信頼性の歴史があります。 ゴミの蓄積を防ぐ自己洗浄アーク調整ポートがあります。 3種類のモデル(18.5cm、24.5cm、42.9cm)があります。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 口径(Φmm)20 流量(L/min)ノズル10°:3.0~13.8、ノズル25°:4.8~36.6 散水範囲(m)半径:7.6~15.2 取付口NPT メスねじ 取扱説明書(1.01MB) 仰角(°)ノズル散水仰角:10(低仰角)または25(通常) 動作圧(bar)2.0~4.5
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

泥水でも優れた性能を発揮する確かなインパクトスプリンクラー 5種類の散水ノズルと2種類の低角度(LA)散水ノズルを備え、広範囲の用途で一定の降水量を保つことができます。 360°のフルサークルもしくは20°~340°の散水角度調整をすることが可能です。 横からの取り付け口および組み合わせ用の13mm、また底面の取り付け口20mmがあり、設計の柔軟性に対応しています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 タイプ全円/可変 兼用 直径(Φcm)露出面:12.7 口径(Φmm)13 メスねじ NPT、本体横取出:20 メスねじ NPT 角度(°)散水:20~340/360 型番2045A 流量(L/min)11.4~15.6 散水範囲(m)半径:11.0~12.7 高さ(cm)本体:23.6、ポップアップ:7.6 適合ノズル#8 青のみ 取扱説明書(3.11MB) 動作圧(bar)2.0~4.0
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷

35Aシリーズは黄銅製のフルサークル、パートサークル兼用インパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 RAINBIRDで初めて特許を取得したインパクトスプリンクラーをモデルに設計され、現代の技術による機能と耐久性を備えています。 20mmのオスねじ NPT 横跳ねを軽減するプレジジョンジェット(PJ)アームがついているタイプ(35A-PJ)とついていない標準タイプ(35A-TNT)があります。 泥水(灌漑用の川の水や池の水、高ミネラル含有量)でも優れた性能を発揮します。 散水ノズルは標準タイプが取り付けられています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却 材質黄銅 寸法(mm)ノズルポート:7 メスねじ NPT タイプ全円/可変 兼用 口径(Φmm)20 オスねじ NPT 流量(L/min)15.0~29.4 散水範囲(m)半径:12.8~15.5 取扱説明書(0.16MB) 仰角(°)ノズル散水仰角:27 動作圧(bar)2.1~4.1
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30Hは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 20mmのオスねじ NPT 散水ノズルは標準が取り付けられています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却 材質黄銅 寸法(mm)ノズルポート:7 NPT、スプレッダーノズルポート:3 メスねじ NPT タイプ全円 口径(Φmm)20 型番30H 角度調整範囲散水:360° 流量(L/min)11.0~50.0 散水範囲(m)半径:12.2~17.23 取付口NPT オスねじ 取扱説明書(0.16MB) 仰角(°)ノズル散水仰角:27 動作圧(bar)1.7~5.5
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

20JHは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 13mmのオスねじ NPT 散水ノズルは標準のみお取り扱いがあります。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却 材質黄銅 タイプ全円 口径(Φmm)13 型番20JH 角度調整範囲散水:360° 流量(L/min)7.8~21.0 散水範囲(m)半径:11.6~13.4 取付口NPT オスねじ 取扱説明書(0.16MB) 仰角(°)ノズル散水仰角:23 動作圧(bar)2.4~4.1
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷