ブランド: BAGSTER (バグスター)ブランド: オーエスエンジニアリングすべて解除
イオン交換樹脂 オーエスエンジニアリング (4件のレビュー) ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1箱(5L×2袋)ほか
当日出荷
特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
その他 袋入りのイオン交換樹脂をお届けします。詰め替え、使用済樹脂の廃棄処理はお客様にて行ってください。
イオン交換樹脂(コンテナ回収サービス付) オーエスエンジニアリング (3件のレビュー) ¥ 38,980税込 ¥ 42,878
1箱(5L×4袋)
当日出荷
特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
セット内容 イオン交換樹脂5L×4袋水切り袋ビニール袋回収用コンテナBOXPPバンド2本宅配便送り状 その他 使用済のイオン交換樹脂を回収します。回収したイオン交換樹脂は公認の処理業者が焼却処理を行います。超高温で焼却しますのでダイオキシンは発生しません。また、焼却して出た灰等はインターロッキング材の原料などにリサイクルされます。(回収サービスのご利用方法)1.回収サービス付きイオン交換樹脂をご注文ください2.水切り袋でイオン交換樹脂を水切り後、袋ごとビニール袋に入れ梱包してください3.宅配便の送り状により20L単位で回収センターまでお送りください
パイプ電極(銅単穴管) オーエスエンジニアリング 当日出荷 から 5日以内出荷
長さL(mm) 300 成分 Cu:約99.95%、PB:約0.028%
パイプ電極(銅単穴管) オーエスエンジニアリング 5日以内出荷
長さL(mm) 400 成分 Cu:約99.95%、PB:約0.028%
真鍮コアレスパイプ8穴管 オーエスエンジニアリング 5日以内出荷
通常の単管電極パイプは大径に対して放電加工後に中子(コア)残してしまい余分な加工の手間が増えてしまいますが、コアレスパイプは残りません。
スタンダードフィルター(ブラザー) オーエスエンジニアリング 5日以内出荷
仕様 内圧、外筒付 適合機種 HS-300、350、3100、3600 高さ(mm) 500 内径(Φmm) 29 外径(Φmm) 300 圧力方式 内圧式 適合メーカー ブラザー
タンクパネル BMW R NINE T T URBAN T PURE T RACER T SCRAMBLER T URBAN G / S BAGSTER (バグスター) 31日以内出荷
適合車種 BMW、NINE T (Not Year Specific-Not Year Specific)、S (Not Year Specific-Not Year Specific)、T PURE (Not Year Specific-Not Year Specific)、T RACER (Not Year Specific-Not Year Specific)、T SCRAMBLER (Not Year Specific-Not Year Specific)、T URBAN (Not Year Specific-Not Year Specific)、T URBAN G (Not Year Specific-Not Year Specific)