イオン交換樹脂オーエスエンジニアリング(4件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~
1箱(5L×2袋)ほか
当日出荷
特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
その他袋入りのイオン交換樹脂をお届けします。詰め替え、使用済樹脂の廃棄処理はお客様にて行ってください。
イオン交換樹脂(コンテナ回収サービス付)オーエスエンジニアリング(3件のレビュー)¥38,980税込¥42,878
1箱(5L×4袋)
当日出荷
特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
セット内容イオン交換樹脂5L×4袋水切り袋ビニール袋回収用コンテナBOXPPバンド2本宅配便送り状その他使用済のイオン交換樹脂を回収します。回収したイオン交換樹脂は公認の処理業者が焼却処理を行います。超高温で焼却しますのでダイオキシンは発生しません。また、焼却して出た灰等はインターロッキング材の原料などにリサイクルされます。(回収サービスのご利用方法)1.回収サービス付きイオン交換樹脂をご注文ください2.水切り袋でイオン交換樹脂を水切り後、袋ごとビニール袋に入れ梱包してください3.宅配便の送り状により20L単位で回収センターまでお送りください
(18677)BP-HS-1 ホイールボルトナット用塗布剤いすゞ自動車5日以内出荷
ホイールボルトナットに塗布する指定油脂類として防錆・耐亟圧性に非常に優れた性能を有する専用塗布剤です。・ツイストキャップを採用している為、片手で開閉可能で、キャップ紛失のリスクがありません。キャップ先端径が比較的細いため、塗布量をコントロールしやすく過剰塗布のリスクを低減できます。エアゾール製品で必ず発生する塗布時の飛散が無く、現場をきれいに保つことができます。1本で6台~7台施工可能です。(塗布状態、車両車種により施工台数増減します。)
用途・大型車ホイールボルトナット 各メーカーの指定油脂類塗布箇所に使用してください。・使用箇所のゴミや埃、その他不純物を取り除いて下さい。・ボルトナットネジ部・座面部に適量を塗布して下さい。ホイールボルトナットに使用する場合は、各メーカーが指定する油脂類塗布指定箇所に適量を塗布して下さい。規定トルクにて締付けを行って下さい。容量(mL)150
パイプ電極(銅単穴管)オーエスエンジニアリング当日出荷から5日以内出荷
長さL(mm)300成分Cu:約99.95%、PB:約0.028%
(18677)PCビュアーソフトウエアいすゞ自動車5日以内出荷
MIMAMORIを連動した車両の情報を閲覧する為の「PCビューアソフト」です。連動した車両の労務管理、動態管理、省燃費・安全運転など運行管理を行うことが出来ます。
用途MIMAMORI連動用PCビューアソフト単体商品です。仕様PCビューアソフト適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ