「車両ステッカー」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4桁のダイヤル方式採用、車両盗難対策に効果的!防犯ステッカーが2枚付属、青色LEDによる防犯効果抜群
4連青色LEDのスキャナーで夜間も防犯していることをアピールできる抑止効果抜群のハンドルロックです。4桁の暗証コード(キー番号)を任意に登録できるダイヤル式を採用し、車両ステアリングのスポークを挟み込む固定が可能なダブルロック方式により高い防犯効果が期待できます。また、21段階で長さを調整できるため幅広い車種に対応しています。SUV、ミニバン、トラックにも対応しています。専用キーを持たずにご利用いただけるため、商用車など複数車両の防犯管理に最適です。
付属品防犯ステッカー2枚、単四電池2個、ドライバー1本
寸法(mm)本体:約625(最小)~920(最大)/ロックアーム部装着幅:約250(最小)~450(最大)
質量(g)約2500
装着不可能車トヨタ プリウス60系
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
降車時確認式(アナログ)と自動検知式(デジタル)の両方を搭載してヒューマンエラー防止が出来ます。エンジン停止時に車内ブザーをを鳴らし社内確認を促します。運転者等が車内未確認の場合や、車内センサーが人の動きを検知した時には、車両ホーンを30秒鳴らし周囲に異常をお知らせします。メール通知可能(オプション)。
用途送迎車両の車内置き去り防止を支援する安全装置
仕様【作動/解除/操作】降車時確認式・自動検知式(5分)・ブザー停止用リモコン操作範囲(約10~20m/個)・センサー寸法(mm)用リモコン操作範囲(約10~20m/個)、【車内センサー】車内の未確認を検知(未確認検知センサー)・人の動きを検知(2段階超音波センサー/検出距離約4m)、【車内ブザー】ブザー音色(リズム音色)・ブザー鳴動パターン(リズムA/B/C)、【車外アラーム】車両ホーン鳴動、【異常・故障検知】電源/5段階超音波センサー/バッテリー残量/車両ホーン/内蔵ブザー
セット内容メインユニット、ブザー停止用リモコン、センサー用リモコン、車載対応ニッケル水素バッテリー、直接電源取出ハーネス、シガープラグ電源ハーネス、オプションハーネス、ミニリレー、ステッカー
電源電圧(V)DC12
消費電流(mA)(平均)待機時:約2、作動時:約5、警報時:約30
使用電池【センサー用リモコン】3.0V/CR2032×1個、【ブザー停止用リモコン】3.0V/CR2450×1個
使用周囲温度(℃)約-40~85
バッテリー電圧(V)4.8
音圧レベル(dB)【車内ブザー】リズム鳴動時:約70~90
LED7連7色LED
バッテリー容量(mAh)1100
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
車両ステアリングのスポークを挟み込む固定が可能なダブルロック式を採用したステアリングロック!18段階で長さを調整できるから幅広い車種に対応しています。また、特殊形状でピッキングに強い専用キーが3本付属されています。セキュリティ上、専用キーの増設はできませんので紛失しないように注意してご利用ください。
付属品専用キー3本、防犯ステッカー×2枚
寸法(mm)本体:約465(最小)~660(最大)×100×117/ロックアーム部装着幅:約195(最小)~365(最大)
質量(g)約1260
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
4連青色LEDのスキャナーで夜間も防犯していることをアピールできる抑止効果抜群のハンドルロックです。4桁の暗証コード(キー番号)を任意に登録できるダイヤル式を採用しました。また、シングルロック方式と21段階で長さを調整できるため幅広い車種に対応しています。SUV、ミニバン、トラックにも対応しています。専用キーを持たずにご利用いただけるため、商用車など複数車両の防犯管理に最適です。
付属品防犯ステッカー2枚、単四電池2個、ドライバー1本
寸法(mm)本体:約630(最小)~900(最大)/ロックアーム部装着幅:約230(最小)~430(最大)
質量(g)約2000
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
関連キーワード