3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4連青色LEDのスキャナーで夜間も防犯していることをアピールできる抑止効果抜群のハンドルロックです。4桁の暗証コード(キー番号)を任意に登録できるダイヤル式を採用しました。また、シングルロック方式と21段階で長さを調整できるため幅広い車種に対応しています。SUV、ミニバン、トラックにも対応しています。専用キーを持たずにご利用いただけるため、商用車など複数車両の防犯管理に最適です。
付属品防犯ステッカー2枚、単四電池2個、ドライバー1本 寸法(mm)本体:約630(最小)~900(最大)/ロックアーム部装着幅:約230(最小)~430(最大) 質量(g)約2000
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

4連青色LEDのスキャナーで夜間も防犯していることをアピールできる抑止効果抜群のハンドルロックです。4桁の暗証コード(キー番号)を任意に登録できるダイヤル式を採用し、車両ステアリングのスポークを挟み込む固定が可能なダブルロック方式により高い防犯効果が期待できます。また、21段階で長さを調整できるため幅広い車種に対応しています。SUV、ミニバン、トラックにも対応しています。専用キーを持たずにご利用いただけるため、商用車など複数車両の防犯管理に最適です。
付属品防犯ステッカー2枚、単四電池2個、ドライバー1本 寸法(mm)本体:約625(最小)~920(最大)/ロックアーム部装着幅:約250(最小)~450(最大) 質量(g)約2500 装着不可能車トヨタ プリウス60系
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

高精度GPS通信ユニットを標準装備し位置検索、緊急通報が可能になったハイエンドカーセキュリティモデル。車上狙い、車両盗難対策はもちろん、自動車の位置管理が可能になりました。リアルタイム検索、エリアからの入出管理、日時指定によるスケジュール検索など自家用車や営業車、社用車、運行管理など幅広いニーズに対応しています。
質量(g)67 外形寸法(mm)【メインユニット】78×76×26 電源電圧(V)D.C.12 使用周囲温度(℃)-40~+85 音圧レベル(dB)【サイレン】最大128【ブザー】最大100 消費電流【待機時】約5mA(動作確認LED含む)【警報時】2A(緊急通報の通信ユニットの消費電流含む)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷