絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目:

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,340件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニクロ平ワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ平ワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
179税込197
1パック(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。
材質スチール表面処理ユニクロ
ステンレス平ワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス平ワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
209税込230
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製(SUS304)の平ワッシャーです。
材質ステンレス(SUS304)
蝶ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)蝶ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
139税込153
1袋(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
工具を使用しないで、手で締めたり緩めたりできるナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(400g)
当日出荷
材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。
材質真鍮
HP ステンレス スプリングワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス スプリングワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
189税込208
1パック(100個)ほか
当日出荷
一般的なバネ座金です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
239税込263
1パック(34本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・頭形状:丸頭 ・ユニクロメッキ
用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
かくし釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)かくし釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
849税込934
1袋(40本)ほか
当日出荷
材質スチール表面処理三価ユニクロ
真鍮 レール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮 レール釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
339税込373
1パック(40本)ほか
当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途引違い戸などの戸車用レールを固定するために材質真鍮胴部形状ストレート頭部パネル頭
2×4サポート L型アングル 24A ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート L型アングル 24Aダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
材質スチール板厚(mm)2穴径(mm)5関連資料商品特長
石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)石膏ボードビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
529税込582
1袋(232本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) ラスパート処理なので耐薬品・耐食性に優れています。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。ラッパ頭は、ボードに埋まった時の接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途壁や天井の石膏ボードに。
ステンレス フックボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス フックボルトセットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
749税込824
1袋(10組)ほか
当日出荷から翌々日出荷
フックボルト・ナット・亀座・パッキンガムのセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
ハント 結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ハント 結束線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
289税込318
1束
当日出荷
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。使いやすいU字タイプです。
用途鉄線結束など。線径(Φmm)0.8(鉄線)材質なまし鉄線
硬質ステンレス線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)硬質ステンレス線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
長さ(m)10材質ステンレス(SUS304)
ステンレス硬線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス硬線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
サビに強いステンレス製針金に強加工した針金です。磁性があります。
用途バネ材などに。材質ステンレス(SUS304)
曲板チドリ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)曲板チドリダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷
簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。
用途連結や補強として使用。
タッピングねじ トラス頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タッピングねじ トラス頭 黒(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
149税込164
1パック(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・頭形状:トラス頭 ・色:黒(ブラック)
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
真鍮線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)
289税込318
1巻
当日出荷
加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質真鍮
コーススレッド 半ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド 半ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
819税込901
1箱(80本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。
タイプ半ネジ表面処理ユニクロ
ユニクロ コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ コーチスクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)
67税込74
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
表面処理:ユニクロメッキ頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
カラーワイヤー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤーダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1巻
当日出荷
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。広い範囲にも使えるお得な5Kg巻きです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。材質鉄・塩化ビニール被膜質量(kg)5
やわらか針金(バインド線) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)やわらか針金(バインド線)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
439税込483
1巻(20m)ほか
当日出荷から翌日出荷
芯径が細く被覆してしているので、柔らかく曲げやすい。結束する場合は本体にキズがつきにくい。
用途手で曲げられます。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。材質鉄:PVC被膜
ステンレス釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
249税込274
1パック(40本)ほか
当日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
真鍮 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮 木ネジ 皿頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1パック(24本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・頭形状:皿頭 ・真鍮
用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。材質真鍮
ネジカラー ステンレス木ねじ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ネジカラー ステンレス木ねじ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
229税込252
1袋(16本)
当日出荷から5日以内出荷
頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材用材質ステンレス(SUSXM7)表面処理塗装(頭部)頭部形状皿頭
プラレベルクサビ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラレベルクサビダイドーハント(旧:大同製鋲所)
389税込428
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
コンクリート二次製品施工時の不陸調整用。
用途可変側溝、関知ブロック、ボックスカルバート等のレベル微調整に使用します。材質プラスチック製(PP)なので軽くて耐久性に優れています。
洋灯吊 真鍮 ナット付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)洋灯吊 真鍮 ナット付ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
499税込549
1パック(2本)
欠品中
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・ねじタイプ(ナット付)
用途吊り下げ金具材質真鍮
有刺鉄線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)有刺鉄線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱
当日出荷
針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線です。鉄材にユニクロメッキを施した商品です。
用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。材質鉄・亜鉛メッキ
マルチ金物 L型不等辺 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金物 L型不等辺ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に材質鉄 黒塗装ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
亀座 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)亀座ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
549税込604
1パック(100個)
当日出荷
フックボルトと併用して使用し、パッキンを抑えることが出来る。 波板の取付にフックボルトと併用して使用します。
材質表面処理ユニクロ
SP ステンパワースクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンパワースクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(400g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー
直線ワイヤー ステンレス線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)直線ワイヤー ステンレス線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
399税込439
1パック(50本)ほか
当日出荷
巻き癖がない直線ワイヤーです。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。材質ステンレス長さ(mm)200
JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(3kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
蛍光安全スパイラル(蛍光安全標識) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)蛍光安全スパイラル(蛍光安全標識)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
539税込593
1袋ほか
当日出荷
用途チェーン・ロープ・パイプ等に巻きつけて安全の確保に幅(mm)30厚さ(mm)2長さB(mm)160長さA(mm)240長さC(mm)40
ステンレス U字結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス U字結束線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
999税込1,099
1束(140本)ほか
当日出荷
錆に強いステンレス製。
用途鉄筋などの結束に。線径(mm)0.8材質SUS304質量(g)200番手21
2×4サポート コの字型 24K ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート コの字型 24Kダイドーハント(旧:大同製鋲所)
209税込230
1個
当日出荷
材質スチール板厚(mm)2穴径(mm)5関連資料商品特長
カラーワイヤー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤーダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷から翌々日出荷
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい小巻きタイプです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。材質鉄・塩化ビニール被膜
かんたん結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)かんたん結束線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
269税込296
1袋(100本)ほか
当日出荷
どこでも、すばやく簡易結束できます。
用途植木・コード等多用途の結束材質芯:鉄/被覆:樹脂
足場波釘(足場板波釘)(高さ)20×(長さ)180mm 10枚 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)足場波釘(足場板波釘)(高さ)20×(長さ)180mm 10枚ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,598税込1,758
1袋(10枚)
当日出荷
足場板の木口割れを防ぐ波釘
用途歯の方を足場板の木口に打ち込んで補強する金具トラスコ品番542-8400材質スチール全長(mm)20入数(枚)10寸法d(mm)180
HP ユニクロ スプリングワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ スプリングワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(8個)ほか
当日出荷
一般的なバネ座金です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)表面処理ユニクロ
HP クロメート 六角フランジナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP クロメート 六角フランジナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
169税込186
1袋(10個)ほか
当日出荷
六角ナットの下部につばの付いたナットです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(クロメート)