カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
26ページ目: ダイドーハント(旧:大同製鋲所)のすべての商品
特価

ルーフドリル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負担が分散され、軽く切れて長寿命です。ストッパー付で、突き抜け防止・折板屋根2枚重ねにも使用できます。ステンレス・ガルバ・一般鋼材・軽金属・アルミの穴あけに使用します。チタンコーティングで、溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続します。用途折板屋根(ルーフデッキ)用。トラスコ品番243-8891材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)全長(mm)78刃長(mm)45適合板厚(mm)鉄板:4以下・ステンレス:1.2以下刃径(mm)12.5
プラビス(プラスチック用)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999~税込¥1,099~1箱(80本)当日出荷特殊な先端形状で板を削ることにより、下穴なしでは割れやすいアクリル板も割れにくく亀裂が入りにくいです。板を削る際に排出される削りカスが取れやすいので仕上がりがきれいです。板厚5mmまでのプラスチック板に対応しています。用途木材の下地にプラスチック板などを取り付ける際に材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ全長(mm)19タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)8刃先特殊先端適合ドライバープラス No.2頭部径dk(mm)8ねじ部長さ(mm)16
作業用救命衣(膨脹式)(小型船舶用兼用)BJ-270
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥26,980税込¥29,6781着4日以内出荷自社工場で生産した、純国産のベルト型ライフジャケットです。 作動索を引き膨らませる他に、落水時、水に反応し自動で膨脹する機能が付いています。 一方で、不意の雨等の予期せぬ水濡れには反応しにくいように設計しています。 一度膨らませても、ボンベとスプールを交換することで繰り返し使用することができます。 交換もとても簡単に、ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-27A]をご購入下さい)。 ボンベやスプールの使用状態は、取り付け部分を一目見るだけで確認できます。用途港湾工事用、海難事故防止にトラスコ品番250-4492材質ナイロン色ブラック質量(g)700
クリホールダウン3 KHD3-30・35 枠材対応
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥24,980税込¥27,4781箱(20個)5日以内出荷枠材45mmを介してもビス8本で36kNまで対応できます。 M16用のボルト穴をルーズにしてあるため、作業性がアップします。用途枠材(45mm)を介して柱と土台または基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときにトラスコ品番223-8786セット内容クリ鍋ビス 7×90 8本/個材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド質量(kg)10.6
クリホールダウン3 KHD3-15・20・25 枠材対応
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥21,980税込¥24,1781箱(20個)5日以内出荷枠材30mm・45mmを介してもビス5本で25kNまで対応できます。 M16用のボルト穴をルーズにしてあるため、作業性がアップします。用途枠材(30mm、45mm)を介して柱と土台または基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときにトラスコ品番225-9198セット内容クリ鍋ビス 7×90 5本/個材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド質量(kg)6.8
クリホールダウン3 KHD3-15・20・25
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999~税込¥1,099~1袋ほか3日以内出荷から4日以内出荷M16用のアンカー穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。 従来品(t6.0)に比べ板厚が3.2mmと薄く、長さも短くなったので軽量かつコンパクトになりました。用途柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときにセット内容クリスパイラルビス 7×65 5本/個材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド
クリカッター専用ビット M12用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,998税込¥3,2981袋当日出荷座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。用途クリカッター専用トラスコ品番225-7545材質SCM435質量(kg)0.2ねじの呼び寸法M12
クリカッター (ビット付) M12
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥959税込¥1,0551袋(5個)当日出荷座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。用途アンカーボルトの締め付けにトラスコ品番226-0765材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2質量(kg)0.1ねじの呼び寸法M12
クリカッター (ビット付) M12
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥58,980税込¥64,8781箱(300個)3日以内出荷座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。用途アンカーボルトの締め付けにトラスコ品番223-7138セット内容専用ビット材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2質量(kg)22.5ねじの呼び寸法M12
Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥14,980税込¥16,4781箱(50本)4日以内出荷用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E2
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1袋ほか当日出荷から4日以内出荷用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
丸座付ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991袋4日以内出荷60パイの座堀加工で作業性が向上します。 座堀錐(Φ60)で深さ10mm程度の座堀を行います。用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物にセット内容M16六角ナット 1個/本材質丸座部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材、ボルト部:JIS B 1051強度区分4.6を満足する炭素鋼、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M16
DH タルキジョイント
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥379~税込¥417~1袋ほか4日以内出荷Zひねり金物(ST-12)の同等認定品です。用途たる木と軒桁、母屋、棟木にセット内容Z太め釘 ZN40 5本/組材質ZAM/高耐食溶融めっき鋼板長さL(mm)180寸法W(mm)0.6
DH 釘止め短冊 330
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥25,980税込¥28,5781箱(50個)4日以内出荷仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。 高所での作業がしやすい釘止め仕様です。用途短冊金物としてトラスコ品番226-0678セット内容Zスクリュー釘 ZS50 10本/組材質/仕上ZAM/高耐食溶融めっき鋼板質量(kg)14.3規格Zマーク金物長さL(mm)330寸法W(mm)70
Zマーク 座金付ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物にセット内容M16六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)ねじの呼び寸法M16
Zマーク アンカーボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥279~税込¥307~1本ほか当日出荷から5日以内出荷用途基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
ステンレス 樋受金具専用ビス(黒ラスパート)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,398~税込¥4,838~1箱(200本)ほか6日以内出荷・トラス頭で、樋受け金具(釘穴付き)をしっかり留め付けます。 ・表面処理:黒ラスパート用途樋受け金具の留め付け(木下地)材質/仕上ステンレスSUS410/黒ラスパート寸法d(mm)3.5
Zマーク かすがい
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥469税込¥5161箱(5本)3日以内出荷Zマーク表示金物です。用途木材と木材をつなぎ合わせる際に、土台と柱・管柱と胴差し・小屋梁と小屋束などの接合に材質スチール/クロメート規格Zマーク金物
ステンレス平織金網
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥109,800~税込¥120,780~1巻4日以内出荷から17日以内出荷縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに2本ずつ交差し、織り上げた金網です。 線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。 ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。 防錆性や耐薬品性に強く、産業用での使用が多いあります。用途家畜・建築・産業・園芸などに
亜鉛引平織金網
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥44,980~税込¥49,478~1巻17日以内出荷縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。 線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。 亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。 ステンレス平織金網に比べ、安価で加工しやすいです。用途家畜・建築・産業・園芸などに
2x4・1x4材用 工作定規
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷縦と横に目印をいれるとき、45度の角度のラインをいれるとき、中心にラインをいれるときに便利です。用途2×4材と1×4材をつかう造作物の隅だしにトラスコ品番223-6434材質ポリカーボネート長さ(mm)91幅(mm)89色ブラック質量(g)40.8タイプ定規長さL(mm)91寸法D(mm)59板厚(mm)2幅W(mm)89長さL1(mm)91アズワン品番65-1933-93
HP クリアーライン
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,998税込¥4,3981箱(5パック)翌々日出荷から9日以内出荷用途測量標識のポイントに材質アルミ合金厚さ(mm)5質量(g)25縦(mm)50横(mm)50
カラーワイヤー 頑固自在 4.0mmx5m
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥719~税込¥791~1巻当日出荷から6日以内出荷アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。材質なましスチール線、塩化ビニール長さ(m)5線径(Φmm)4
カラーワイヤー 頑固自在 2.6mmx8m
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥739税込¥8131巻当日出荷から4日以内出荷アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。材質なましスチール線、塩化ビニール長さ(m)8線径(Φmm)2.6
HP 真鍮 アオリ止
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498税込¥1,6481パック(10本)ほか3日以内出荷木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。 購入しやすい少量パックです。材質真鍮
1×4サポート フック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥259~税込¥285~1個当日出荷薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプフック穴径(Φmm)3.2板厚(mm)1長さL2(mm)86幅W(mm)18長さL1(mm)45
1×4サポート ジョイント
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1個当日出荷薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプジョイント穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6幅W(mm)30長さL1(mm)39.3
1×4サポート ハット型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥229~税込¥252~1個当日出荷薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプハット型穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)20.1幅W(mm)130.5長さL1(mm)16
1×4サポート コの字
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥319~税込¥351~1個当日出荷薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプコの字穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)20幅W(mm)80長さL1(mm)20.7
1×4サポート L型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169~税込¥186~1個当日出荷薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。 木と木を90°に固定します。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプL型穴径(Φmm)3.2板厚(mm)1幅W(mm)16
2×4サポート ジョイント
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199~税込¥219~1個当日出荷薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。用途ホワイトウッドやSPF材などの2×4材の施工に。材質スチールタイプジョイント穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6幅W(mm)30長さL1(mm)39.3
Zマーク 山型プレート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥899税込¥9891袋(5個)3日以内出荷引張りを受ける柱の上下の接合に。付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個トラスコ品番225-9203材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク 角座金
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥849~税込¥934~1袋(5枚)当日出荷から9日以内出荷めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
DH ツイン羽子板
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥229税込¥2521個当日出荷床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。用途厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき横架材への留めつけが不要。トラスコ品番858-6110材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 t=3.2、JIS H 8610(電気亜鉛めっき)仕上溶融亜鉛メッキ
DH パワーコーナー 10 武蔵
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥469~税込¥516~1個当日出荷ビス止めで施工が簡単、隅柱にも対応しています。用途柱と横架材を接合する金物。材質JIS G 3101 SS400又は相当材 t=4.5、ノンクロムラスパート
DH インパクトコーナー V120 弁慶
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥449税込¥4941個翌々日出荷ビス止めで施工が簡単、隅柱にも対応しています。用途柱と横架材の接合に。仕様床合板仕様トラスコ品番858-6106材質JIS G 3101 SS400又は相当材 t=4.5、ノンクロムラスパート仕上ノンクロムラスパート(ブラック)
DH インパクトコーナー V90 弁慶
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥419税込¥4611個当日出荷ビス止めで施工が簡単、隅柱にも対応しています。用途柱と横架材の接合に。トラスコ品番858-6105材質JIS G 3101 SS400又は相当材 t=4.5、ノンクロムラスパート仕上溶融亜鉛メッキ
DH スターコーナー 「は」 角番人
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥289~税込¥318~1個当日出荷高耐食溶融亜鉛めっき鋼板(ZAM)を使用しています。用途柱と横架材の接合に。材質ZAM表面処理高耐食溶融めっき鋼板
Zマーク くら金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199税込¥2191個3日以内出荷たる木と軒げた又はもやの接合に。付属品Z太め釘 ZN-40 7本 /個トラスコ品番225-7604材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27