絞り込み
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
- モノタロウ(121)
- Panasonic(パナソニック)(17,476)
- 三菱電機(9,935)
- ネグロス電工(2,160)
- エスコ(2,068)
- ODELIC(オーデリック)(1,899)
- 東芝ライテック(1,651)
- オーム電機(1,424)
- コイズミ照明(1,344)
- イチネンTASCO(1,328)
- ELPA(1,276)
- 神保電器(1,208)
- 岩崎電気(1,109)
- PANDUIT(パンドウイット)(997)
- ENDO(遠藤照明)(980)
- DAIKO(大光電機)(930)
- 三桂製作所(885)
- カナフジ電工(747)
- JEFCOM(ジェフコム)(696)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(653)
- ブランドをもっと見る
特価

HP 絶縁ステープル NO.2
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥239税込¥2631パック(18本)当日出荷電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。用途配線の固定に仕様屋内用トラスコ品番119-7940材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)色グレー質量(g)25.5内寸幅(mm)A:13.5足長(mm)22線径(mm)2
HP 絶縁ステープル NO.1
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥239税込¥2631パック(26本)当日出荷電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。用途配線の固定に仕様屋内用トラスコ品番117-7701材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)色グレー質量(g)26.5内寸幅(mm)A:10.5足長(mm)20線径(mm)1.81
ネジ込みT足 (木下地)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,998税込¥4,3981パック(20本)翌々日出荷全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。トラスコ品番424-1660寸法H(mm)24寸法W(mm)72吊下荷重N(kgf)2700
LG天井吊金具 (C型鋼)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥5,798税込¥6,3781パック(20本)翌々日出荷L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。ライトゲージから吊ボルトをとるために使用します。トラスコ品番424-1653寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490
HP 絶縁ステープル NO.3
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥279税込¥3071パック(16本)当日出荷電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。用途配線の固定に仕様屋内用トラスコ品番117-3024材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)色グレー質量(g)31.5内寸幅(mm)A:16.5足長(mm)25線径(mm)2.25
HP 絶縁ステープル 5/8
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥229税込¥2521パック(28本)当日出荷電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。用途配線の固定に仕様屋内用トラスコ品番119-6898材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)色グレー質量(g)18内寸幅(mm)A:6.5足長(mm)16線径(mm)1.64
ワンタッチナット付吊足 (木下地)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥8,998税込¥9,8981パック(20本)3日以内出荷釘を使用せず木材に取り付けることができます。独自アンカー形状により打ち込みが容易です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。トラスコ品番424-1604寸法H(mm)105寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)98
ビス止め吊金具 キャラメル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,898税込¥5,3881パック(15本)翌々日出荷天井面・壁面・梁面からの取付け作業が簡単にできます。ビスが取付材に合わせて選定できる汎用性の高い吊金具です。トラスコ品番424-3179寸法H(mm)26.4寸法W(mm)23.2吊下荷重N(kgf)800
ステンレスネジ込みT足 (木下地)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥5,998税込¥6,5981セット(1本×5個)3日以内出荷全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。ステンレス製でさびにくいです。寸法H(mm)24寸法W(mm)72吊下荷重N(kgf)2700
ボルト付 吊足 (木下地)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥5,898税込¥6,4881パック(20本)3日以内出荷吊木取り付け部は手で曲げることができます。付属品W3/8のボルト付トラスコ品番424-1598寸法H(mm)145寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)980
ナット付き吊足 (木下地)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,998税込¥4,3981パック(20本)翌々日出荷全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。付属品W3/8のボルト付トラスコ品番424-1602寸法H(mm)118寸法W(mm)24.5吊下荷重N(kgf)784
MAG LEDテープライト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥8,198~税込¥9,018~1個(1個)翌々日出荷から3日以内出荷マグネット式で什器等への取り付け取り外しが簡単なLEDテープライトです。ハサミマークの切り取り線に沿って50mmピッチでカットが可能。表面がシリコンコーティング製なので曲部にも貼ることができます。エコロジー商品省エネ
HP 絶縁ステープル 3/4
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥229税込¥2521パック(28本)当日出荷電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。用途配線の固定に仕様屋内用トラスコ品番119-6900材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)色グレー質量(g)21内寸幅(mm)A:8.5足長(mm)18線径(mm)1.64
HP 絶縁ステープル 1/2
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥229税込¥2521パック(30本)当日出荷電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。用途配線の固定に仕様屋内用トラスコ品番119-7973材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)色グレー質量(g)17内寸幅(mm)A:5.5足長(mm)14線径(mm)1.64




























![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)