1,357件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 半ネジ パック
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。 タイプ半ネジ 表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
1パック(70本)ほか
429 税込472
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)小鋲大頭(ユニクロ)
丸釘よりも細いので薄板等の打ち込みに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ) 寸法d(mm)1.7
1パック(100本)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 軸細コーススレッド
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
材質スチール(クロメートメッキ)
1パック(10本)ほか
139 税込153
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 木ネジ 皿
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
1パック(6本)ほか
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ふすま釘
フスマの取っ手を取り付ける際に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(塗装)
1パック(55本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸穴に挿入し先端を曲げ抜け止めに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
1パック(6個)ほか
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ブロンズタッピング 皿
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が埋め込まれる皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(着色)
1パック(18本)ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スポンジ パッキン
波板の止水として一般的に使用されるスポンジ。
用途波板の止水用。 材質エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂(EVA) 厚さ(mm)6 外径(Φmm)21 厚さt(mm)6
1袋(100個)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ カスガイ
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質 寸法d(mm)太さ:6.85 表面処理ユニクロ
1本
65 税込72
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス フレキ ステンレス
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに! 材質ステンレス(SUS-410) 表面処理パシペート 適合ドライバープラス#2 頭径(mm)7
1袋(30本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 三方面
材質スチール・ユニクロ
1セット(2個)
特価
109 税込120
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エナメル線
通電性に優れ、表面にエナメルコートを施した針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。 材質銅・ポリウレタン 質量(kg)0.02
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)L型ロープ止め
仕様19x22、S45C炭素鋼(本体)SCM435合金鋼(ピン) 材質 規格9mm×350mm
1袋(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ザ・ステー 黒 L型
ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。 材質鉄、表面処理:塗装 ブラック 穴径(Φmm)【1】4.2
1セット(1個×5個)
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス超低頭小ネジ
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。 材質ステンレス(SUS-XM7)
1パック(8本)ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニッケル 超低頭タッピング
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。 材質スチール 表面処理ニッケル 適合ドライバー2
1パック(12本)ほか
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ平ワッシャー 大
一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。
トラスコ品番334-2227 材質スチール 厚さ(mm)1.6 内径(Φmm)6 呼び径M6 外径(Φmm)22 表面処理ユニクロ
1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角穴付ボルト(ステンレス)
耐食性のあるステンレスボルトです。円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
1袋(4本)ほか
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)パネル釘
頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
1パック(50本)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)割りピン
軸穴に挿入し先端を曲げ抜け止めに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
1パック(16個)ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 石膏ボードビス
ラスパート処理で耐食性に優れています。
材質スチール(ラスパート処理) 寸法d(mm)3.9 頭部径(Φmm)8.2
1パック(30本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス タッピング トラス
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が鍋頭より大きいため、押さえ力が大きいです。購入しやすい少量パックです。
材質XM-7
1パック(10本)ほか
189 税込208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス小ネジ 皿
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS XM7) ねじの種類全ネジ
1パック(4本)ほか
189 税込208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 寸切ボルト
天井からねじを吊したい場合に最適です。頭部のないねじです。長ねじや全ねじとも呼ばれています。
ねじ径W3/8
1本
74 税込81
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー トタン釘
トタン板を留める場合に使用します。釘の頭部が大きいため、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール、表面処理:着色 表面処理着色 頭部径(Φmm)5 胴部形状スムース
1パック(30本)ほか
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)サビヤーズ 折版屋根用 10MM
簡単に取り付けできます。 雨漏り、錆を防止します。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途折板屋根のボルトの保護に。 材質6ナイロン 全長(mm)52 適合サイズ10mm用ミリサイズ専用 使用ボルトねじ(mm)9.6~9.9
1袋(9個)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリ連結傘釘
高所作業でも持ち運び便利なポリ連結傘釘!。塩ビ波板との色合わせに最適!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。 長さ(mm)38 材質(本体)スチール 表面処理ユニクロ 番手14 線径(mm)2.1
1袋(9本×30連)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)棚柱専用ビス無地
無地 材質ステンレス(SUS-XM7) 頭部径(Φmm)6 呼び寸法d(mm)3.1 棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(60本)
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質スチール 長さ(mm)(折り返し)47 タイプ異型J型 表面処理ユニクロ 径(mm)6
1セット(50本)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 金折
材質スチール・ユニクロ
1個ほか
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜されたアルミ線。
線径(mm)3.2 長さ(m)10 仕様線芯:2.0mm トラスコ品番114-2476 材質アルミ・ポリ塩化ビニール被膜 質量(g)146 番手10
1巻
459 税込505
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ブラック
3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
用途ジョイント及びあらゆる補強に。 材質スチール(SPHC) 板厚(mm)3
1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
用途ジョイント及びあらゆる補強に。 材質ステンレス(SUS304) 仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける
1個
特価
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タイガーシャックル
遠くからでもよく目立つタイガーカラーのシャックルです。
用途荷物の荷役 材質本体:S45C炭素鋼、ピン:SCM435合金鋼 ピッチ(mm)2.54
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)25 太さ(mm)1.5 材質 表面処理塗装 頭部ケーシング 胴部ストレート 入数約1470本
1箱(500g)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途一般的な平ワッシャーです。 材質スチール 表面処理電着塗装
1パック(4個)
516 税込568
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ コーチスクリュー
材を突き抜けたくないけど、ボルトの太さが欲しい。そんな場所に最適です。頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に。 材質スチール 表面処理ユニクロ
1箱(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)面木釘
細軸釘に平頭形状で発砲面木を優しく固定する釘
用途コンクリート用型枠の面木の取付に使用 材質 線径(Φmm)d:1.24 番手#18 入数(本)500
1袋(500本)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ袋ナット
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの袋ナットです。
材質スチール 表面処理ユニクロ 入数(個)20
1パック(20個)
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)