HP 絶縁ステープル NO.1ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。
三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。
ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。
購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定に色グレー材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)仕様屋内用トラスコ品番117-7701質量(g)26.5内寸幅(mm)A:10.5足長(mm)20線径(mm)1.81
HP 樋受けビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ラスパートシルバー)寸法d(mm)3.5頭部径(Φmm)8
Zマーク かね折り金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
隅通し柱と胴差の接合補強に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27付属品Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個
HP ステンレス 樋受けビス ブロンズダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS410(ブロンズ)寸法d(mm)3.5頭部径(Φmm)8
クロメート リンカスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
リング付き形状で保持力がアップ!木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質鉄表面処理クロメート寸法d(mm)太さ:4.8足長H(mm)32
真鍮釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部丸頭胴部形状ストレート
メジャーネイル(測量釘) No.R 7x65 赤マーク入 (100本入)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
測量のポイント時の使う鋲(びょう)です。ポイントベースと合わせてつかうと、さらに目立ちます。
用途主な用途として、アスファルト用の測量釘として使用頂けます。トラスコ品番603-5620タイプアカマークあり表面処理ユニクロ頭部径(Φmm)15首下長(mm)65入数(本)100
洋折釘 ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・さびにくいステンレス製
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質ステンレス(SUS304)
ガルバ波板専用傘釘(スクリュー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ
耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製です。
用途波板の取り付けに。トラスコ品番110-9357材質釘:スチール長さ(mm)41質量(g)82長さL(mm)41表面処理釘:ドブメッキ材質(スポンジ)EVA胴部形状スクリュー呼び径d(mm)#13(2.4)
ガルバ波板専用連結傘釘(スクリュー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,098~税込¥1,208~
1袋(90本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ
耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製です。
用途波板の取り付けに。材質釘:スチール表面処理釘:ドブメッキ材質(スポンジ)EVA胴部形状スクリュー呼び径d(mm)#13(2.4)
HP 銅 太鼓鋲ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
火造りカスガイダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)当日出荷
木材になじむ生地かすがい(表面処理なし)木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用材質鉄表面処理無し
下穴あけ治具ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
波板の形状にピッタリフィットします。作業中に落とす心配のないスナップ穴付きです。透明な素材で、下穴箇所をピンポイントでキャッチします。
用途波板に下穴をあける際に。トラスコ品番243-8892材質ポリカーボネイト下穴径(Φmm)2.5mm(傘釘用)、2.5/5.5/6.5用縦(mm)125横(mm)35
丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
ポリカーボネイト連結傘釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)当日出荷
ポリカ波板と同じ材質のポリカ亀座を使用しています。
クロメートパワースクリュー釘で引き抜き強度がアップしました。
長さ(mm)(釘)38外径(mm)(亀座)16材質ポリカーボネイト質量(g)200
ユニクロ丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
HP 真鍮 太鼓鋲ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
ステンレス釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
虫ピンダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
標本に使用します。購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番119-7948材質スチール、ニッケルメッキ
真鍮 レール釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途引違い戸などの戸車用レールを固定するために材質真鍮胴部形状ストレート頭部パネル頭
JIS 丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,398~税込¥2,638~
1箱(3kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
かくし釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
釘の頭を切らずに飛ばします。仮止め、本止め、二役の釘です。購入しやすい少量パックです。
小鋲大頭(ユニクロ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
丸釘よりも細いので薄板等の打ち込みに最適です。購入しやすい少量パックです。
HP 太鼓鋲 黒ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
ステンレス釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
上敷鋲ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
カーペットやじゅうたんを留めるのに使用します。購入しやすい少量パックです。
SP 真鍮スクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!頭部丸頭材質真鍮胴部形状スクリュー
フィニッシュネイル(SPパック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
頭径の小さい仕上釘です。
使いやすい少量タイプです。
用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。材質/処理鉄/電気亜鉛メッキネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
ユニクロ カスガイダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘