カラースプリングワッシャー W3/8 (1000個入)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥156,729税込¥172,402
1箱(1000個)
翌々日出荷
緩み止め効果がある一般的なスプリングワッシャーです。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1042材質スチール呼び径2025/03/08表面処理電着塗装外径(mm)17内径(mm)2.4
カラースプリングワッシャー W3/8 (1000個入)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥156,729税込¥172,402
1箱(1000個)
翌々日出荷
緩み止め効果がある一般的なスプリングワッシャーです。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1053材質スチール呼び径2025/03/08表面処理電着塗装外径(mm)17内径(mm)2.4
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 VPダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。下穴なしでC形鋼に薄鉄板をとめつけることができます。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ頭部形状皿頭適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2
ユニクロ打込丸カン 三角「20本入」ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷
ロープやタープを張ったり、シートを押さえたりする場合に使用します。
用途工事現場やレジャー・キャンプ・ガーデニング用。トラスコ品番683-2202材質素材:鉄、表面処理:ユニクロ全長(mm)213寸法L2(mm)20寸法W(mm)8径(mm)5
ユニクロ打込Lカン「20本入」ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ロープやタープを張ったり、シートを押さえたりする場合に使用します。
用途工事現場やレジャー・キャンプ・ガーデニング用。トラスコ品番683-3678材質素材:鉄、表面処理:ユニクロ全長(mm)350寸法L2(mm)42径(mm)5
DAIDОHANT ロープ止め 丸型(ユニクロ・バラ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
地面にロープをガッチリ固定したい時に便利です。
用途区画分けや侵入防止、ブルーシートやサンシェード等の固定に。トラスコ品番225-0537材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ長さ(mm)250タイプ丸型内径(mm)17径(mm)6
DAIDОHANT ロープ止め J型 (クロメート)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)13日以内出荷
地面にロープをガッチリ固定したい時に便利です。
用途区画分けや侵入防止、ブルーシートやサンシェード等の固定に。材質スチール、表面処理:クロメートタイプJ型口幅(mm)20径(mm)6
DAIDОHANT ロープ止め J型 (ユニクロ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
地面にロープをガッチリ固定したい時に便利です。
用途区画分けや侵入防止、ブルーシートやサンシェード等の固定に。トラスコ品番225-8530材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ長さ(mm)200タイプJ型径(mm)9
異形ロープ止め J型 (10本入)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
地面にロープをガッチリ固定したい時に便利です。
用途区画分けや侵入防止、ブルーシートやサンシェード等の固定に。材質スチールタイプJ型表面処理ユニクロメッキ径(mm)10入数(本)10
ユニクロナイロンナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198~税込¥1,318~
1パック(100個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。
丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498税込¥1,648
1セット(190本×5袋)ほか
翌々日出荷
表面処理なしの素地となります。最もなじみのある木材をとめつける布目頭の釘です。
ユニクロ戻止めナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,998~税込¥3,298~
1パック(50個)ほか
翌々日出荷
鉄(表面処理ユニクロ)製の戻止めナットです。
ビス止め吊金具 キャラメルダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
天井面・壁面・梁面からの取付け作業が簡単にできます。ビスが取付材に合わせて選定できる汎用性の高い吊金具です。
トラスコ品番424-3179寸法H(mm)26.4寸法W(mm)23.2吊下荷重N(kgf)800
ケーブルフック O型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
コンクリートスラブ、木材に接着剤固定および、ビス止め固定できるケーブル支持金具です。フック部表面はPVCコーティングによりケーブルを傷つけずに支持できます。安定してケーブルを支持することができます。
DH 釘止め短冊ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。高所での作業がしやすい釘止め仕様です。
用途短冊金物として。付属品Zスクリュー釘 ZS50 10本/組トラスコ品番226-0682材質ZAM、表面処理:高耐食溶融めっき鋼板長さL(mm)235寸法W(mm)70N値1.9以下短期基準接合耐力(kN)10.1
DH タルキジョイントダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥19,980~税込¥21,978~
1箱(100個)
翌々日出荷
たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に使用する金物です。Zマークひねり金物(ST-12)の同等認定品です。軒先側からも施工が可能です。
用途たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に。付属品Z太め釘ZN40 5本/組付き材質高耐食メッキ鋼板(ZAM 400N)厚さ(mm)0.6
かくし釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,898税込¥2,088
1セット(8本×5パック)
翌々日出荷
釘の頭を切らずに飛ばします。仮止め、本止め、二役の釘です。購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番119-6411材質スチール、表面処理:クロメートメッキ全長(mm)50色イエロー規格F-50寸法d(mm)1.5入数(本)パック:8
ステンレス Rピンダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,099
1セット(10個×5パック)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。購入しやすい少量パックです。
ステンレス割ピンダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,698税込¥1,868
1セット(2個×5パック)
翌日出荷
軸穴に挿入し先端を曲げ抜け止めに使用します。購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番117-6198材質ステンレス(SUS304)呼び径(mm)5長さL(mm)30通し穴径(Φmm)5入数(本)2
E型止輪ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,099
1セット(14個×5パック)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
軸に挿入し抜け止めとして使用します。購入しやすい少量パックです。
ステンレス 外歯ワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,099
1セット(16個×5パック)ほか
翌々日出荷
外側に歯がある座金でねじのゆるみ止めに使用できます。購入しやすい少量パックです。
C型止輪 軸用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,698~税込¥1,868~
1セット(4個×5パック)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
円周上に溝を切った軸に入れ止め輪として使用します。購入しやすい少量パックです。
用途機械部品の抜け止めや位置決めに。材質ステンレス(SUS304)
C型止輪 穴用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,698~税込¥1,868~
1セット(4個×5パック)ほか
翌々日出荷
穴の内径側に円周上に溝を切った穴に入れ止め輪として使用します。購入しやすい少量パックです。
用途機械部品の抜け止めや位置決めに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ブロンズ 樋受金具専用ビス(パワートイラー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
樋受け金具の釘穴にも打てるねじ径3.5mmを採用しています。
用途ビス穴付きの樋受け金具のとめつけに。トラスコ品番225-6861材質ステンレスSUS410全長(mm)45寸法d(mm)3.5表面処理ブロンズ頭部径(Φmm)8ねじ部長さ(mm)39入数(本)300
HP スリワリ付止ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥899~税込¥989~
1セット(1本×5パック)ほか
翌々日出荷
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。
クロメートフランジナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
ワッシャー(フランジ)と一体化したナットです。フランジの裏側の凹凸が、緩み止め効果を発揮します。
ステンレスナイロンナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,398~税込¥4,838~
1パック(50個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。
HP ハードロックナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,998~税込¥2,198~
1セット(1個×5袋)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
2つのナットで非常に高いゆるみ止め効果を発揮します。凸ナットと凹ナットで強力な緩み止め効果があります。「クサビ」の原理を用いたゆるみ止めナットです。
ホーローダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
鉄製のホーロー(イモネジ)です。
HP ニッケル組ネジ 継手ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198~税込¥2,418~
1箱(4本×5パック)
翌々日出荷
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。継手と組み合わせることによって長さの調整が可能です。
用途ネジ止め使用のベルトやカバンのショルダー部分の留め具としてなどに。長さの調節に。材質真鍮呼び径(mm)M3.5外径(Φmm)4.5表面処理ニッケル
HP ニッケル組ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198~税込¥2,418~
1箱(2本×5パック)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。継手と組み合わせることによって長さの調整が可能です。
用途ネジ止め使用のベルトやカバンのショルダー部分の留め具としてなどに。材質スチール呼び径(mm)3.5外径(Φmm)4.5表面処理ニッケル頭径(mm)9
DH釘止め短冊330ダイドーハント(旧:大同製鋲所)5日以内出荷
ZAM(R)鋼板で厚さ1.2mmの薄型です。横架材互の接合に。
仕様●寸法(mm)d:70●全長(mm):330●高耐食溶融メッキ●材質/仕上:ZAM(MSM-DZC90)、高耐食溶融めっき鋼板●原産国:中国●コード番号:858-6101アズワン品番67-2216-72
DH釘止め短冊235ダイドーハント(旧:大同製鋲所)5日以内出荷
合板等の耐力面材に金物が干渉する事なく施工できます。横架材の継手連結に使用します。仮止め爪が付いているので高所作業を安全に行えます。かど金物CP-T 山形プレートVP同等の接合耐力。
仕様●寸法(mm)d:70●全長(mm):235●高強度複相組織ステンレス鋼●材質/仕上:ZAM(MSM-DZC90)、高耐食溶融メッキ鋼板●原産国:中国●コード番号:858-6100アズワン品番67-2216-84
ステンレス リング釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
錆にくいステンレス製です。金属サイディングの止め付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304全長(mm)40寸法d(mm)2.4頭部径(Φmm)5
かくし釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
釘の頭を切らずに飛ばします。仮止め、本止め、二役の釘です。購入しやすい少量パックです。
ユニクロ Rピンダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。購入しやすい少量パックです。
割りピンダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
軸穴に挿入し先端を曲げ抜け止めに使用します。購入しやすい少量パックです。