トタン板を留める場合に使用します。釘の頭部が大きいため、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール、表面処理:着色
表面処理着色
頭部径(Φmm)5
胴部形状スムース
長さ(mm)25
太さ(mm)1.5
入数約1400本
長さ(mm)25
太さ(mm)1.5
材質鉄
表面処理塗装
頭部ケーシング
胴部ストレート
入数約1470本
胴部スクリュー形状で保持力アップします。
黒色で焼き杉にとめつけても目立ちにくいです。
用途焼杉の留め付けに
線径(mm)2.1
番手14
頭部形状布目頭
太さ(mm)1.7
表面処理ユニクロ
頭部大頭
胴部ストレート
ねじの呼びM2.45
長さ(mm)41
材質スチール・塗装
質量(g)47
外径(Φmm)(亀座)14
番手13
太さ(mm)2.45
釘と傘に着色しています。トタンの色に合わせて使用できます。
用途トタン波板に
胴部スクリュー
寸法(mm)#13×41
材質/処理鉄/塗装
カラー鋼板波板と色合わせ!
引き抜きの強い釘の胴部スクリュータイプです。
用途波板の取り付けに。
材質スチール
長さ(mm)41
長さL(mm)41
表面処理着色
胴部形状スクリュー
呼び径d(mm)2.4
品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品
用途在来軸組工法用
材質スチール
表面処理着色
防虫ネットを枠に固定するのに使用します。メッシュ目を押さえるために頭部が大きくなっているカラー釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール、塗装
寸法(mm)1.5×13
カラー鋼板波板と色合わせ!
引き抜きの強い釘の胴部スクリュータイプです。
用途波板の取り付けに。
トラスコ品番110-9390
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)41
質量(g)57.8
長さL(mm)41
胴部形状スクリュー
呼び径d(mm)2.4
1パック(100本)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
カラー鋼板波板と色合わせ!
引き抜きの強い釘の胴部スクリュータイプです。
用途波板の取り付けに。
トラスコ品番110-9339
材質スチール
長さ(mm)41
質量(g)79.7
長さL(mm)41
表面処理光沢メッキ
胴部形状スクリュー
呼び径d(mm)2.4
1パック(140本)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
関連キーワード