薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
材質スチール
タイプコの字
穴径(Φmm)3.2
板厚(mm)0.6
長さL2(mm)20
幅W(mm)80
長さL1(mm)20.7
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。
色ホワイト
板厚(mm)2
長さL2(mm)37
亜鉛メッキ鋼板・黒塗装・白塗装 3種類の表面処理と豊富な20種類の形状です。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
タイプコの字
板厚(mm)1
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の側面に取り付けて、束ねて固定する金具です。
用途2×4材を2本束ねて固定に。
厚さ(mm)30
寸法L1(mm)35
寸法W(mm)267
板厚(mm)2
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の側面に取り付けて、束ねて固定する金具です。
用途2×4材を2本束ねて固定に。
厚さ(mm)30
寸法L1(mm)35
寸法W(mm)178
板厚(mm)2
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質鉄
表面処理無し
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質鉄
質量(g)66
規格5×120
寸法d(mm)太さ:5
表面処理ユニクロ
幅L(mm)120
足長H(mm)36
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質鉄
寸法d(mm)太さ:6.85
表面処理ユニクロ
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
リング付き形状で保持力がアップ!木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質鉄
表面処理クロメート
寸法d(mm)太さ:4.8
足長H(mm)32
リング付き形状で保持力がアップ!。木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
軽量物や隙間の補強がしやすいミニタイプです。
用途軽量物の補強に。
仕様コの字
トラスコ品番858-6045
寸法(mm)12×14×12
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ
1パック(10個)
¥719
税込¥791
当日出荷
関連キーワード