ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。
材質ステンレス(SUSXM7)
ねじの種類全ネジ
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
十字穴番号No.2
寸法D(mm)頭部径:7.8
頭部高さ(mm)3
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
呼び径d(mm)4
抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質ステンレス(SUS410)
表面処理ファインパシべート
頭部形状ナベ頭
ビット十字No.2
頭径D(Φmm)7.8
頭高さH(mm)3.0
呼び径d(mm)4.0
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。
ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
十字穴番号No.2
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
ビットH型(十字No.2)
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質SUS410
トラスコ品番166-1671
セット内容四角ビット
質量(g)198
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)6.5
呼び寸法L(mm)40
呼び寸法d(mm)4
1パック(35本)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質SUS410
トラスコ品番166-0064
セット内容四角ビット
質量(g)200
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)6.5
呼び寸法L(mm)19
呼び寸法d(mm)4
1パック(63本)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質SUS410
トラスコ品番166-0074
セット内容四角ビット
質量(g)200
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)6.5
呼び寸法L(mm)16
呼び寸法d(mm)4
1パック(67本)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質SUS410
トラスコ品番166-0037
セット内容四角ビット
質量(g)203
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)6.5
呼び寸法L(mm)50
呼び寸法d(mm)4
1パック(30本)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質SUS410
トラスコ品番166-1668
セット内容四角ビット
質量(g)198
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)6.5
呼び寸法L(mm)30
呼び寸法d(mm)4
1パック(44本)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質SUS410
トラスコ品番166-0033
セット内容四角ビット
質量(g)198
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)6.5
呼び寸法L(mm)25
呼び寸法d(mm)4
1パック(50本)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。一般的な鍋頭です。購入しやすい少量パックです。
材質XM-7
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。一般的な鍋頭です。購入しやすい少量パックです。
材質XM-7
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS XM7)
ねじの種類全ネジ
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUSXM7)
ねじの種類全ネジ
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。一般的な鍋頭です。購入しやすい少量パックです。
材質XM-7(薬品着色)
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。一般的な鍋頭です。
材質SUS-XM7
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。一般的な鍋頭です。購入しやすい少量パックです。
材質XM-7
表面処理薬品着色
関連キーワード