21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金物 プレート
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 パワープレート
材質スチール・ユニクロ 幅W(mm)32 板厚(mm)3
1個
559 税込615
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 幅広プレート
材質スチール・ユニクロ 幅W(mm)60 穴径d1(Φmm)5 穴径d2(Φmm)15 板厚(mm)4.5
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス アイプレート
壁面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質SUS304
1個
573 税込630
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 吊り金具
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質SUS304
1個
584 税込642
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質スチール、表面処理:ユニクロ
1個
627 税込690
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス S3212アイプレート
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質SUS304
1個
666 税込733
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ウォールフック
壁面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:バネ式
材質SUS304
1個
1,227 税込1,350
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス S3212Hアイプレート
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:オープンタイプ
材質SUS304
1個
630 税込693
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ラウンドアイ
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質スチール、表面処理:ユニクロ
1個
620 税込682
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 回転アイプレート
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質スチール、表面処理:ユニクロ
1個
886 税込975
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス リングプレート
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:リングタイプ
材質SUS304
1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス アイストラップ
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質SUS304
1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DHタイトコーナー防人
かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力。 仕口金物告示1460号「は」
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=2.3 規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(4) 表面処理溶融亜鉛メッキ Z27 使用接合具DBH-45(6本/組) N値1.0以下 短期基準接合耐力(kN)5.4
1個ほか
189 税込208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)デッキタッチ C型
デッキプレート下面より金具が出ないため天井部がより有効活用できます。回転ロック機能付で施工が簡単にできます。デッキプレート上部の溝部にハンマーで叩き込んで、回転させて固定します。次に吊りボルトをねじ込んでテンションをかけます。JFE建材製Cデッキ(C50)に使用できます。
トラスコ品番424-3175 寸法H(mm)20 使用荷重(kg)100 寸法D(mm)38 寸法T(mm)2.3 寸法W(mm)126 使用荷重(kN)980
1袋(5個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DHタイトコーナー防人 床合板仕様
かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力。 床合板30mmまでの厚さに対応。 仕口金物告示1460号「は」
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=2.3 トラスコ品番858-6114 質量(kg)0.083 規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(3) 表面処理溶融亜鉛メッキ Z27 使用接合具DBH-45(3本/組)、DBH-75(3本/組) N値1.0以下 短期基準接合耐力(kN)5.7
1個
189 税込208
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH スターコーナー「は」 角番人
かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力です。ZAM鋼板400N、厚さ2.3mmでの安全設計です。
用途仕口金物 材質ZAM 400N 付属品専用ビスDB-45:6本/組付き 質量(g)100 使用接合具DB-45
1箱(100個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DHパワープレート 銀河
かど金物CP-T 山形プレートVP同等の接合耐力。 合板等の耐力面材に金物が干渉する事なく、施工できます。 高強度ステンレス鋼を使用してますので、錆に強い金物です。 仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。 仕口金物告示1460号 「は」
材質NSS431DP-2 t=0.6(高強度複相組織ステンレス鋼) トラスコ品番821-8527 質量(kg)0.212 規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-08-0033(1)R 使用接合具DBS-45(6本/組) N値1.1以下 短期基準接合耐力(kN)6.1
1袋(4枚)
829 税込912
翌々日出荷

かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力です。ZAM鋼板400N、厚さ2.3mmでの安全設計です。床合板30mmまで対応。
用途仕口金物 材質ZAM 400N 付属品専用ビスDB-45:3本/組・DB-75:3本/組付き 質量(g)115 使用接合具DB-45、DB-75
1箱(100個)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH釘止め短冊235
合板等の耐力面材に金物が干渉する事なく施工できます。横架材の継手連結に使用します。仮止め爪が付いているので高所作業を安全に行えます。かど金物CP-T 山形プレートVP同等の接合耐力。
仕様●寸法(mm)d:70●全長(mm):235●高強度複相組織ステンレス鋼●材質/仕上:ZAM(MSM-DZC90)、高耐食溶融メッキ鋼板●原産国:中国●コード番号:858-6100 アズワン品番67-2216-84
1個
349 税込384
5日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)デッキタッチ SE デッキメイト S型
吊りボルトにハンガーを組付け後、デッキプレートに押し当て締付けるだけで取付け完了です。鋼製床型枠(デッキプレート・フラットデッキ)から、吊りボルトをつり下げて各種設備を支持する金具です。吊りボルトにハンガーを組付け後、デッキプレートに押し当て締付けるだけで取付け完了です。
用途デッキプレートへ取付け(支持)に。 トラスコ品番424-1580 寸法H(mm)20 使用荷重(kg)565 寸法D(mm)18 寸法W(mm)19 使用荷重(kN)5540
1袋(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷