ストレートタイプ
用途農地や園芸地の区画分けや、侵入防止用に。ロープを張るのに最適。
材質スチール
表面処理ユニクロ
胴部形状ストレート
仕様19x22、S45C炭素鋼(本体)SCM435合金鋼(ピン)
材質鉄
規格9mm×350mm
ロープやタープを張ったり、シートを押さえたりする場合に使用します。
用途工事現場やレジャー・キャンプ・ガーデニング用。
トラスコ品番683-2202
材質素材:鉄、表面処理:ユニクロ
全長(mm)213
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)8
径(mm)5
1袋(20本)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
関連キーワード