ユニクロ打込丸カン 三角「20本入」ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷
ロープやタープを張ったり、シートを押さえたりする場合に使用します。
用途工事現場やレジャー・キャンプ・ガーデニング用。トラスコ品番683-2202材質素材:鉄、表面処理:ユニクロ全長(mm)213寸法L2(mm)20寸法W(mm)8径(mm)5
ユニクロ打込Lカン「20本入」ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ロープやタープを張ったり、シートを押さえたりする場合に使用します。
用途工事現場やレジャー・キャンプ・ガーデニング用。トラスコ品番683-3678材質素材:鉄、表面処理:ユニクロ全長(mm)350寸法L2(mm)42径(mm)5
DAIDОHANT ロープ止め 丸型(ユニクロ・バラ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
地面にロープをガッチリ固定したい時に便利です。
用途区画分けや侵入防止、ブルーシートやサンシェード等の固定に。トラスコ品番225-0537材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ長さ(mm)250タイプ丸型内径(mm)17径(mm)6
DAIDОHANT ロープ止め J型 (クロメート)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)13日以内出荷
地面にロープをガッチリ固定したい時に便利です。
用途区画分けや侵入防止、ブルーシートやサンシェード等の固定に。材質スチール、表面処理:クロメートタイプJ型口幅(mm)20径(mm)6
DAIDОHANT ロープ止め J型 (ユニクロ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
地面にロープをガッチリ固定したい時に便利です。
用途区画分けや侵入防止、ブルーシートやサンシェード等の固定に。トラスコ品番225-8530材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ長さ(mm)200タイプJ型径(mm)9
異形ロープ止め J型 (10本入)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
地面にロープをガッチリ固定したい時に便利です。
用途区画分けや侵入防止、ブルーシートやサンシェード等の固定に。材質スチールタイプJ型表面処理ユニクロメッキ径(mm)10入数(本)10
ロープ止めダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)翌日出荷から翌々日出荷
地面にロープをガッチリ固定したい時に便利です。
用途区画分けや侵入防止、ブルーシートやサンシェード等の固定に。材質スチール径(Φmm)6
プラスチックアンカーピンダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷から9日以内出荷
軽くて、持ち運び便利なプラスチック製!レジャーやアウトドアに持っていきやすい。
用途農地や園芸地の区画分けや、侵入防止用に。シートを押さえ固定したい時に。材質ポリカ
ロープ止め U型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
地面にロープをガッチリ固定したい時に便利!
用途農地や園芸地の区画分けや、侵入防止用に。シートを押さえ固定したい時に。胴部形状ストレート
ステンレス ロープ止め J型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
ストレートタイプサビにくいSUS304ステンレス製
用途農地や園芸地の区画分けや、侵入防止用に。シートを押さえ固定したい時に。材質ステンレス(SUS304)胴部形状ストレート太さ(mm)6
ロープ止め J型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
ストレートタイプ
用途農地や園芸地の区画分けや、侵入防止用に。シートを押さえ固定したい時に。材質スチール胴部形状ストレート
カラー 異形ロープ止め 丸型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
異形タイプ場所に応じて色合わせ!色は4種類、ゼブラ(黄・黒)・黄・茶・白。
用途農地や園芸地の区画分けや、侵入防止用に。ロープを張るのに最適。材質スチール表面処理塗装胴部形状異形太さ(mm)13
ユニクロ 異形ロープ止め 丸型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から9日以内出荷
異形タイプ
用途農地や園芸地の区画分けや、侵入防止用に。ロープを張るのに最適。材質スチール表面処理ユニクロ胴部形状異形太さ(mm)13
ステンレス ロープ止め 丸型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
ストレートタイプサビにくいSUS304ステンレス製
用途農地や園芸地の区画分けや、侵入防止用に。ロープを張るのに最適。材質ステンレス(SUS304)胴部形状ストレート
ユニクロ ロープ止め 丸型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌日出荷
ストレートタイプ
用途農地や園芸地の区画分けや、侵入防止用に。ロープを張るのに最適。材質スチール表面処理ユニクロ胴部形状ストレート
ロープ止め用看板ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
ロープ張りをした後に、注意喚起をする後付金具!ロープ止めを設置後に駐車禁止や立ち入り禁止などのカンバンを取付け、注意を喚起できる。ロープ止めの太さが6mm~16mmまで取付が可能。無地は油性のペンを使用して自由に書ける。ジョイント金具はロープ止め設置後に、2段・3段にすることが可能。
用途区画分けや侵入防止に。材質スチール適合パイプ径(Φmm)6~16
L型ロープ止めダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
仕様19x22、S45C炭素鋼(本体)SCM435合金鋼(ピン)材質鉄規格9mm×350mm
異形J型ロープ止め(ユニクロ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
工事現場や駐車場、ガーデニングなど様々な場面で使用できます。
用途ロープ、ワイヤーなどの固定に、侵入防止ロープの設置に