カラー針金 グレーダイドーハント(旧:大同製鋲所)4日以内出荷
柔らかく加工しやすい、ビニール被覆ワイヤーです。
カラー針金 茶ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から4日以内出荷
柔らかく加工しやすい、ビニール被覆ワイヤーです。
カラー針金 黒ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
柔らかく加工しやすい、ビニール被覆ワイヤーです。
カラー針金 緑ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷から4日以内出荷
柔らかく加工しやすい、ビニール被覆ワイヤーです。
カラー針金 白ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
柔らかく加工しやすい、ビニール被覆ワイヤーです。
アルミ線白コートダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
PVC被膜で強度・耐候性アップ
やわらか針金(バインド線)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌日出荷
芯径が細く被覆してしているので、柔らかく曲げやすい。結束する場合は本体にキズがつきにくい。
用途手で曲げられます。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。材質鉄:PVC被膜
直線ワイヤー ステンレス線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
巻き癖がない直線ワイヤーです。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。材質ステンレス長さ(mm)200
やわらか針金(バインド線)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
芯径が細く被覆してしているので、柔らかく曲げやすい。結束する場合は本体にキズがつきにくい。
用途手で曲げられます。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。材質鉄:PVC被膜長さ(m)20被覆黒
直線ワイヤー 銅線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
巻き癖がない直線ワイヤーです。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。材質銅長さ(mm)200
カラーワイヤーダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい小巻きタイプです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。材質鉄・塩化ビニール被膜
カラーワイヤーダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい中巻きタイプです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。材質鉄・塩化ビニール被膜
カラーワイヤーダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。被覆してある為、耐食性に優れています。色は明るい緑色で水色掛かった感じが特徴です。切断にはニッパなどの工具を使用して下さい。
用途屋根などのアンテナを支える為に。線径(mm)2材質鉄・塩化ビニール被膜色緑芯径(mm)1.6番手14
カラーワイヤーダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい1Kg巻きです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。材質鉄・塩化ビニール被膜質量(kg)1
カラーワイヤーダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)当日出荷
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。広い範囲にも使えるお得な5Kg巻きです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。材質鉄・塩化ビニール被膜質量(kg)5
銅線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)当日出荷
熱伝導率に優れた銅製針金です。日曜大工に最適な少量タイプ
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質銅
銅線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)当日出荷
熱伝導率に優れた銅製針金です。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質銅質量(kg)1
真鍮線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)当日出荷
加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質真鍮
ステンレス線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
サビに強いステンレス製針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から3日以内出荷
サビに強いステンレス製針金です。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
ステンレス線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から7日以内出荷
サビに強いステンレス製針金です。多く使われる方用にお得な10Kg巻きです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)10
針金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ベーシックな針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質鉄・亜鉛メッキ
針金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ベーシックな針金です。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質鉄・亜鉛メッキ質量(kg)1
針金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ベーシックな針金です。多く使われる方用にお得な5Kg巻きです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質鉄・亜鉛メッキ質量(kg)5
針金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ベーシックな針金です。多く使われる方用にお得な25Kg巻きです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質鉄・亜鉛メッキ質量(kg)25
有刺鉄線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
ステンレス製の針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線です。防錆性に優れています。
用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。長さ(m)20材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1番手16太さ(mm)1.6
有刺鉄線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)当日出荷
針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線です。鉄材にユニクロメッキを施した商品です。
用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。材質鉄・亜鉛メッキ