材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。
材質真鍮
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
頭部丸頭
材質真鍮
胴部形状スクリュー
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
材質真鍮
頭部丸頭
胴部形状ストレート
頭部形状布目頭
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部平頭
胴部形状スクリュー
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304
頭部形状丸頭
胴部形状パワースクリュー
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
線形の細い釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
寸法d(mm)0.8
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途引違い戸などの戸車用レールを固定するために
材質真鍮
胴部形状ストレート
頭部パネル頭
有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。
材質スチール
タイプハンドパック
頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
胴部をスクリュー加工しているため、抜けにくく、錆びないようにメッキを施しています。頭部にポンチ穴としてカップ形状を施しています。購入しやすい少量パックです。
用途強大な保持力を要求される用途に。フロアー材の留めつけに。
適合木釘:フロアー材
材質スチール、表面処理:クロメート
色ゴールド
表面処理クロメートメッキ
胴部形状スクリュー
化粧合板をとめる場合に使用します。パネル頭なので頭部が表面に出ないです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール、表面処理:着色
全長(mm)25
寸法d(mm)1.5
表面処理着色
頭部径(Φmm)2.4
番手(#)17
胴部形状スムース
入数(本)パック:100
接着施工の仮止めに使用します。仮釘は細く、樹脂の部分が表面にでている状態まで打ち込むので、軽量物の仮止めとしてご使用下さい。購入しやすい少量パックです。
用途木下地に。
材質スチール、表面処理:三価ユニクロ
タイプ少量パック
表面処理三価ユニクロ
胴部形状スムース
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
材質真鍮
胴部形状ストレート
頭部平頭
防虫ネットを枠に固定するのに使用します。メッシュ目を押さえるために頭部が大きくなっているカラー釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール、塗装
寸法(mm)1.5×13
トタン板を留める場合に使用します。釘の頭部が大きいため、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール、表面処理:着色
表面処理着色
頭部径(Φmm)5
胴部形状スムース
トタン板を止める場合に使用します。釘の頭部が大きいため、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
寸法d(mm)2.1
長さ(mm)25
太さ(mm)1.5
材質鉄
表面処理塗装
頭部ケーシング
胴部ストレート
入数約1470本
トタン板を止める場合に使用します。釘の頭部が大きいため、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
用途枠組壁工法用
材質スチール
表面処理着色
有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。
用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。
トラスコ品番225-2175
材質スチール
幅(mm)20
全長(mm)50
色素地
タイプハンドパック
寸法d(mm)4.2
呼び4.2
表面処理素地
番手#8
胴部形状スムース
1パック(20本)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ