仮止釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198税込¥1,318
1セット(2本×5パック)
翌日出荷
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番117-1444材質スチール全長(mm)20寸法d(mm)1.3表面処理三価ユニクロ胴部形状スムース入数(本)2
DH 釘止め短冊ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。高所での作業がしやすい釘止め仕様です。
用途短冊金物として。付属品Zスクリュー釘 ZS50 10本/組トラスコ品番226-0682材質ZAM、表面処理:高耐食溶融めっき鋼板長さL(mm)235寸法W(mm)70N値1.9以下短期基準接合耐力(kN)10.1
かくし釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,898税込¥2,088
1セット(8本×5パック)
翌々日出荷
釘の頭を切らずに飛ばします。仮止め、本止め、二役の釘です。購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番119-6411材質スチール、表面処理:クロメートメッキ全長(mm)50色イエロー規格F-50寸法d(mm)1.5入数(本)パック:8
かくし釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
釘の頭を切らずに飛ばします。仮止め、本止め、二役の釘です。購入しやすい少量パックです。
仮止釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
接着施工の仮止めに使用します。仮釘は細く、樹脂の部分が表面にでている状態まで打ち込むので、軽量物の仮止めとしてご使用下さい。購入しやすい少量パックです。
用途木下地に。材質スチール、表面処理:三価ユニクロタイプ少量パック表面処理三価ユニクロ胴部形状スムース
DH 釘止め短冊 330ダイドーハント(旧:大同製鋲所)4日以内出荷
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
高所での作業がしやすい釘止め仕様です。
用途短冊金物としてトラスコ品番226-0678セット内容Zスクリュー釘 ZS50 10本/組材質/仕上ZAM/高耐食溶融めっき鋼板質量(kg)14.3規格Zマーク金物長さL(mm)330寸法W(mm)70