全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。
材質スチール
長さ(mm)285
表面処理電着塗装
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ボルトです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
ステンレス(SUS304)の六角ボルトです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
耐食性のあるステンレスの六角ボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
耐食性のあるステンレスボルトです。円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
耐食性のあるステンレスの全ねじボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
トラスコ品番424-1660
寸法H(mm)24
寸法W(mm)72
吊下荷重N(kgf)2700
1パック(20本)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
付属品W3/8のボルト付
トラスコ品番424-1602
寸法H(mm)118
寸法W(mm)24.5
吊下荷重N(kgf)784
1パック(20本)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。ステンレス製でさびにくいです。
寸法H(mm)24
寸法W(mm)72
吊下荷重N(kgf)2700
インサート又はアンカーを打たずに全ネジボルトが支持できます。吊ボルトの位置決めが自由に行えます。金具をデッキに押し当て、全ネジボルトを回すだけの簡単施工です。
トラスコ品番424-3186
寸法H(mm)35
使用荷重(kg)80
寸法D(mm)24
寸法T(mm)1.6
寸法W(mm)8
使用荷重(kN)784
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8073
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)72
寸法W(mm)24
吊下荷重N(kgf)2700
1本
¥258
税込¥284
当日出荷
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。
材質PVC
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8075
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)44
寸法W(mm)30
吊下荷重N(kgf)490
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。
トラスコ品番146-6512
材質PVC
色黒
寸法t(mm)1
適合ねじM4
キャップサイズ(mm)内径(H):20
1パック(4個)
¥289
税込¥318
当日出荷
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。仮止め用の爪付きタイプです。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8071
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)105
寸法W(mm)22
吊下荷重N(kgf)98
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
頭部のないねじです。長ねじや全ねじとも呼ばれています。ボルトの切断部分は荒先となりますので、精密を要する施工には不向きな場合がございます。荒先とは、ボルト切断後、特に加工を加えていない切断面のことを指します。天井からねじを吊したい場合に最適です。
用途天井からねじを吊るすために。
材質本体:スチール
長さ(mm)2000
表面処理ユニクロメッキ
関連キーワード