デッキタッチ SE デッキメイト S型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
吊りボルトにハンガーを組付け後、デッキプレートに押し当て締付けるだけで取付け完了です。鋼製床型枠(デッキプレート・フラットデッキ)から、吊りボルトをつり下げて各種設備を支持する金具です。吊りボルトにハンガーを組付け後、デッキプレートに押し当て締付けるだけで取付け完了です。
用途デッキプレートへ取付け(支持)に。トラスコ品番424-1580寸法H(mm)20使用荷重(kg)565寸法D(mm)18寸法W(mm)19使用荷重(kN)5540