13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイドーハント(大同製鋲所)LG天井吊金具(木下地)
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8073 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)72 寸法W(mm)24 吊下荷重N(kgf)2700
1本
258 税込284
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)LG天井吊金具(C型鋼)
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8075 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)44 寸法W(mm)30 吊下荷重N(kgf)490
1本
299 税込329
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)テーパーメイト
3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。天井などから斜めに自在な角度で吊ボルトがとれます。
用途総合建設工事・軽天内装工事・空調・衛生・管機・電気等の各種設備工事などに。 トラスコ品番383-8096 材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)、表面処理:電気亜鉛メッキ 寸法H(mm)53.4 寸法W(mm)25.2 吊下荷重N(kgf)1960
1個
799 税込879
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ビス止め吊金具
天井面・壁面・梁面からの取付け作業が簡単にできます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8104 材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ 寸法H(mm)26.4 寸法W(mm)23.2 吊下荷重N(kgf)800
1本
339 税込373
翌々日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)キャラメルアンカー
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8103 材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ 寸法L(mm)45 寸法H(mm)26 寸法D(mm)5 寸法W(mm)20 吊下荷重N(kgf)700
1本
399 税込439
翌日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)コンクリートハンガー
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。
トラスコ品番383-8113 材質鉄、ネジ部:シルバー、ナット部:ユニクロメッキ 長さ(mm)39 下穴径(Φmm)Φ5.5 線径(Φmm)6.2
1本
199 税込219
翌々日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)デッキタッチ
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。吊ボルトの位置決めが自由に行えます。インサート又はアンカーを打たずに全ネジボルトが支持できます。
トラスコ品番383-8148 材質亜鉛メッキ鋼板 寸法H(mm)33 使用荷重(kg)100 寸法D(mm)24 寸法T(mm)1.6 寸法W(mm)18 使用荷重(kN)0.98
1個
509 税込560
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ウッドハンガー
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
トラスコ品番383-8107 材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ 長さ(mm)38 線径(Φmm)4.5
1本
189 税込208
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)チャンネルハンガー
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。下穴不要で使用できます。
トラスコ品番383-8114 材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ 長さ(mm)23 線径(Φmm)5 適応下地鋼板0.8~3.2mmまで
1本
189 税込208
翌々日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ボルト付吊足
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8086 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)145 寸法W(mm)22 吊下荷重N(kgf)980
1本
329 税込362
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ナット付き吊足
W3/8全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番368-1180 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)118 寸法W(mm)24.5 吊下荷重N(kgf)784
1本
259 税込285
9日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ワンタッチナット付吊足
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。仮止め用の爪付きタイプです。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8071 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)105 寸法W(mm)22 吊下荷重N(kgf)98
1本
539 税込593
翌々日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ケーブルフック
ケーブルの支持部分は、ビニール被覆を施してあります。フック先端端に設けた凹部にケーブルタイを掛けてケーブルの抜け出しを防止できます。天井フトコロが低く仕上がる場所に適したケーブル支持金具です。
トラスコ品番383-8139 材質鉄(PVCコーティング)、表面処理:電気亜鉛メッキ 寸法H(mm)100 使用荷重(kg)10 寸法W(mm)120 使用荷重(kN)0.1
1本
999 税込1,099
当日出荷