36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパ カラー頭
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(154本)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。 頭のない総ねじです。
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途 長さ(mm)285 材質ステンレス(SUS304相当材)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)LG天井吊金具(木下地)
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8073 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)72 寸法W(mm)24 吊下荷重N(kgf)2700
1本
258 税込284
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)LG天井吊金具(C型鋼)
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8075 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)44 寸法W(mm)30 吊下荷重N(kgf)490
1本
299 税込329
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ネジ込みT足 (木下地)
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
トラスコ品番424-1660 寸法H(mm)24 寸法W(mm)72 吊下荷重N(kgf)2700
1パック(20本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスネジ込みT足 (木下地)
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。ステンレス製でさびにくいです。
寸法H(mm)24 寸法W(mm)72 吊下荷重N(kgf)2700
1セット(1本×5個)ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)鉄/ユニクロ 寸切ボルト
頭部のないねじです。長ねじや全ねじとも呼ばれています。ボルトの切断部分は荒先となりますので、精密を要する施工には不向きな場合がございます。荒先とは、ボルト切断後、特に加工を加えていない切断面のことを指します。天井からねじを吊したい場合に最適です。
用途天井からねじを吊るすために。 材質本体:スチール 長さ(mm)2000 表面処理ユニクロメッキ
1箱(20本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス カラーフレキ
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(154本)ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 寸切ボルト
天井からねじを吊したい場合に最適です。頭部のないねじです。長ねじや全ねじとも呼ばれています。
ねじ径W3/8
1本
74 税込81
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ラスパート処理なので耐薬品・耐食性に優れています。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。ラッパ頭は、ボードに埋まった時の接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途壁や天井の石膏ボードに。
1袋(232本)ほか
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(204本)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(204本)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

施工性の良いコース形状です。 梨地頭。
用途壁や天井の石膏ボードに。 ねじの呼びM3.9 呼び径(mm)3.9 頭部径(Φmm)8.2 材質/処理SWRCH22A/ラスパート
1パック
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパ ステンレス
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに! 材質ステンレス(SUS-410) 適合ドライバープラス#2
1袋(30本)ほか
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)テーパーメイト
3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。天井などから斜めに自在な角度で吊ボルトがとれます。
用途総合建設工事・軽天内装工事・空調・衛生・管機・電気等の各種設備工事などに。 トラスコ品番383-8096 材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)、表面処理:電気亜鉛メッキ 寸法H(mm)53.4 寸法W(mm)25.2 吊下荷重N(kgf)1960
1個
799 税込879
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス カラー軽天ラッパ
壁・天井材を鋼製下地材に締結するビスです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS410 ねじ径(mm)3.5 表面処理パシペート 頭部径(Φmm)8 適合ドライバー2
1箱(12本×5パック)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー石膏ボードビス
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ねじ山が2条ねじ(高低ねじ)の鋼製下地 木下地兼用タイプです。環境にやさしいノンクロム塗装をほどこしています。施工後のパテのりが良い梨地頭です。
用途壁や天井の石膏ボードに。 材質スチール 表面処理ノンクロム塗装 線径(Φmm)3.9 頭径(mm)8.2
1箱(800本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス フレキ ステンレス
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに! 材質ステンレス(SUS-410) 表面処理パシペート 適合ドライバープラス#2 頭径(mm)7
1袋(30本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 軽天ビス ラッパ
壁・天井材を鋼製下地材に締結するビスです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール 表面処理ユニクロ
1箱(36本×5パック)ほか
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)キャラメルアンカー
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8103 材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ 寸法L(mm)45 寸法H(mm)26 寸法D(mm)5 寸法W(mm)20 吊下荷重N(kgf)700
1本
399 税込439
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビス止め吊金具
天井面・壁面・梁面からの取付け作業が簡単にできます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8104 材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ 寸法H(mm)26.4 寸法W(mm)23.2 吊下荷重N(kgf)800
1本
339 税込373
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ナット付き吊足 (木下地)
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
付属品W3/8のボルト付 トラスコ品番424-1602 寸法H(mm)118 寸法W(mm)24.5 吊下荷重N(kgf)784
1パック(20本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コンクリートハンガー
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。
トラスコ品番383-8113 材質鉄、ネジ部:シルバー、ナット部:ユニクロメッキ 長さ(mm)39 下穴径(Φmm)Φ5.5 線径(Φmm)6.2
1本
199 税込219
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ウッドハンガー
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
トラスコ品番383-8107 材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ 長さ(mm)38 線径(Φmm)4.5
1本
189 税込208
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ボルト付吊足
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8086 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)145 寸法W(mm)22 吊下荷重N(kgf)980
1本
329 税込362
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)デッキタッチ
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。吊ボルトの位置決めが自由に行えます。インサート又はアンカーを打たずに全ネジボルトが支持できます。
トラスコ品番383-8148 材質亜鉛メッキ鋼板 寸法H(mm)33 使用荷重(kg)100 寸法D(mm)24 寸法T(mm)1.6 寸法W(mm)18 使用荷重(kN)0.98
1個
509 税込560
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)チャンネルハンガー
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。下穴不要で使用できます。
トラスコ品番383-8114 材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ 長さ(mm)23 線径(Φmm)5 適応下地鋼板0.8~3.2mmまで
1本
189 税込208
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ALCハンガーステンレスメッキ(ALC)
ALC板(気泡コンクリート)用です。ネジにナットが組み込まれています。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。
用途W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。下穴不要で使用できます。ALC板(気泡コンクリート)用です。 線径(mm)6.3
1セット(1本×5本)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)チャンネルハンガー (C型鋼)
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。
トラスコ品番424-0089 線径(Φmm)5 呼びM5
1パック(15本)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ナット付き吊足
W3/8全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番368-1180 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)118 寸法W(mm)24.5 吊下荷重N(kgf)784
1本
259 税込285
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コンクリート ハンガー (コンクリート)
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。
トラスコ品番424-1664 線径(Φmm)6.2 呼びM6.2
1パック(15本)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワンタッチナット付吊足
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。仮止め用の爪付きタイプです。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8071 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)105 寸法W(mm)22 吊下荷重N(kgf)98
1本
539 税込593
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ウッドハンガー (木下地)
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
トラスコ品番424-0092 線径(Φmm)4.5 呼びM4.5
1パック(15本)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ウッドハンガー (木下地)
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
線径(Φmm)4.5 呼びM4.5
1セット(1本×5本)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)デッキタッチ C型
デッキプレート下面より金具が出ないため天井部がより有効活用できます。回転ロック機能付で施工が簡単にできます。デッキプレート上部の溝部にハンマーで叩き込んで、回転させて固定します。次に吊りボルトをねじ込んでテンションをかけます。JFE建材製Cデッキ(C50)に使用できます。
トラスコ品番424-3175 寸法H(mm)20 使用荷重(kg)100 寸法D(mm)38 寸法T(mm)2.3 寸法W(mm)126 使用荷重(kN)980
1袋(5個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷