W3/8全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番368-1180
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)118
寸法W(mm)24.5
吊下荷重N(kgf)784
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8086
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)145
寸法W(mm)22
吊下荷重N(kgf)980
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8073
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)72
寸法W(mm)24
吊下荷重N(kgf)2700
天井面・壁面・梁面からの取付け作業が簡単にできます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8104
材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
寸法H(mm)26.4
寸法W(mm)23.2
吊下荷重N(kgf)800
3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。天井などから斜めに自在な角度で吊ボルトがとれます。
用途総合建設工事・軽天内装工事・空調・衛生・管機・電気等の各種設備工事などに。
トラスコ品番383-8096
材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)、表面処理:電気亜鉛メッキ
寸法H(mm)53.4
寸法W(mm)25.2
吊下荷重N(kgf)1960
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。吊ボルトの位置決めが自由に行えます。インサート又はアンカーを打たずに全ネジボルトが支持できます。
トラスコ品番383-8148
材質亜鉛メッキ鋼板
寸法H(mm)33
使用荷重(kg)100
寸法D(mm)24
寸法T(mm)1.6
寸法W(mm)18
使用荷重(kN)0.98
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8075
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)44
寸法W(mm)30
吊下荷重N(kgf)490
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8103
材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
寸法L(mm)45
寸法H(mm)26
寸法D(mm)5
寸法W(mm)20
吊下荷重N(kgf)700
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。仮止め用の爪付きタイプです。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8071
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)105
寸法W(mm)22
吊下荷重N(kgf)98