全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
用途頭がなく全体がねじ部になっているねじです。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用したり、両側をナットにして長さを調節して使用したい場合、頭部があっては都合が悪い箇所に使用。
長さ(mm)1000
材質SUS304相当材
全ねじで長さ調節が楽です。
頭のない総ねじです。
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
長さ(mm)285
材質ステンレス(SUS304相当材)
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。
材質PVC
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。
トラスコ品番146-6512
材質PVC
色黒
寸法t(mm)1
適合ねじM4
キャップサイズ(mm)内径(H):20
1パック(4個)
¥289
税込¥318
当日出荷
天井からねじを吊したい場合に最適です。頭部のないねじです。長ねじや全ねじとも呼ばれています。
ねじ径W3/8
頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1037
材質スチール
長さ(mm)1000
ねじ径3/8
表面処理電着塗装
1束(50本)
¥64,386
税込¥70,825
翌々日出荷
頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1047
材質スチール
長さ(mm)1000
ねじ径3/8
表面処理電着塗装
1束(50本)
¥64,386
税込¥70,825
翌々日出荷
現場で必要な長さに切断してご使用下さい。頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)
トラスコ品番698-1052
材質SUS304
長さ(mm)2000
ねじ径3/8
1束(25本)
¥40,514
税込¥44,565
翌々日出荷
三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。
材質スチール
長さ(mm)285
表面処理電着塗装
耐食性のあるステンレスの全ねじボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
頭部のないねじです。長ねじや全ねじとも呼ばれています。ボルトの切断部分は荒先となりますので、精密を要する施工には不向きな場合がございます。荒先とは、ボルト切断後、特に加工を加えていない切断面のことを指します。天井からねじを吊したい場合に最適です。
用途天井からねじを吊るすために。
材質本体:スチール
長さ(mm)2000
表面処理ユニクロメッキ
頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1039
材質スチール
長さ(mm)2000
ねじ径3/8
表面処理電着塗装
1束(25本)
¥64,386
税込¥70,825
翌々日出荷
現場で必要な長さに切断してご使用下さい。頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)
トラスコ品番698-1050
材質SUS304
長さ(mm)1000
ねじ径3/8
1束(50本)
¥40,514
税込¥44,565
翌々日出荷
頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1049
材質スチール
長さ(mm)2000
ねじ径3/8
表面処理電着塗装
1束(25本)
¥64,386
税込¥70,825
翌々日出荷
関連キーワード