17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(6)
M4(2)
M5(2)
M6(5)
M8(4)
M10(4)
M12(3)
M16(1)
W3/8(4)
W1/2(3)
ねじの呼びをもっと見る
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途頭がなく全体がねじ部になっているねじです。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用したり、両側をナットにして長さを調節して使用したい場合、頭部があっては都合が悪い箇所に使用。 長さ(mm)1000 材質SUS304相当材
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。 頭のない総ねじです。
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途 長さ(mm)285 材質ステンレス(SUS304相当材)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ 寸切ボルト
天井からねじを吊したい場合に最適です。頭部のないねじです。長ねじや全ねじとも呼ばれています。
ねじ径W3/8
1本
74 税込81
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)HP スリワリ付止ネジ
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
1セット(1本×5パック)ほか
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)カラー寸切ボルト W3/8×1000mm (50本入)
頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1037 材質スチール 長さ(mm)1000 ねじ径3/8 表面処理電着塗装
1束(50本)
64,386 税込70,825
翌々日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)カラー寸切ボルト W3/8×1000mm (50本入)
頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1047 材質スチール 長さ(mm)1000 ねじ径3/8 表面処理電着塗装
1束(50本)
64,386 税込70,825
翌々日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス 寸切ボルト W3/8×2000mm (25本入)
現場で必要な長さに切断してご使用下さい。頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)
トラスコ品番698-1052 材質SUS304 長さ(mm)2000 ねじ径3/8
1束(25本)
40,514 税込44,565
翌々日出荷

三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。 材質スチール 長さ(mm)285 表面処理電着塗装
1パック(2本)
657 税込723
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)寸切ボルト(ステンレス)
耐食性のあるステンレスの全ねじボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
1セット(2本×5袋)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス 寸切ボルト W3/8×1000mm (50本入)
現場で必要な長さに切断してご使用下さい。頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)
トラスコ品番698-1050 材質SUS304 長さ(mm)1000 ねじ径3/8
1束(50本)
40,514 税込44,565
翌々日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)鉄/ユニクロ 寸切ボルト
頭部のないねじです。長ねじや全ねじとも呼ばれています。ボルトの切断部分は荒先となりますので、精密を要する施工には不向きな場合がございます。荒先とは、ボルト切断後、特に加工を加えていない切断面のことを指します。天井からねじを吊したい場合に最適です。
用途天井からねじを吊るすために。 材質本体:スチール 長さ(mm)2000 表面処理ユニクロメッキ
1箱(20本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)HP ホーロー
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール 入数(本)4
1セット(4本×5パック)
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)カラー寸切ボルト W3/8×2000mm (25本入)
頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1039 材質スチール 長さ(mm)2000 ねじ径3/8 表面処理電着塗装
1束(25本)
64,386 税込70,825
翌々日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)カラー寸切ボルト W3/8×2000mm (25本入)
頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1049 材質スチール 長さ(mm)2000 ねじ径3/8 表面処理電着塗装
1束(25本)
64,386 税込70,825
翌々日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)エンドねじキャップ 全ねじ用
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。 材質PVC
1パック(4個)ほか
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)エンドねじキャップ 全ねじ用
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。 トラスコ品番146-6512 材質PVC 寸法t(mm)1 適合ねじM4 キャップサイズ(mm)内径(H):20
1パック(4個)
289 税込318
当日出荷