羽子板金物 (3) 柱接合金物・かど金物 (6) アンカーボルト (2) ブランド: ダイドーハント(旧:大同製鋲所)すべて解除
Zマーク アンカーボルトM16 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
土台と基礎コンクリートの緊結や引き寄せ金物の接合具に使用するZマーク表示金物です。
用途 基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に。 付属品 M16六角ナット 1個/本 材質 JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 長さ(mm) 【折り返し】112 タイプ U型 呼称(mm) 【ねじ】M16
Zマーク アンカーボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1箱(50本)
翌々日出荷
土台と基礎コンクリートの緊結や引き寄せ金物の接合具に使用するZマーク表示金物です。
用途 基礎と土台の締結に。 材質 JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 長さ(mm) 【折り返し】50 タイプ L型 呼称(mm) 【ねじ】M12
Zマーク アンカーボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷 から 9日以内出荷
用途 基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に 規格 Zマーク金物 材質/仕上 JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
クリ15コーナー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷 から 3日以内出荷
引き寄せ金物15KNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合するときに。
仕様 告示1460号「と」 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板Z27
クリ15コーナー K15 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1箱(20個)
3日以内出荷
付属の六角ソケットは、くり六角頭ビスの四角穴をつぶしてしまった時に使用してください。
用途 引き寄せ金物15KNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合するときに。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板Z27
DH クランクコーナー10 大地 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 3日以内出荷
クランク&リブ形状により、木材の損傷を軽減できます。
金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。
柱側の枠材45mm、横架材側の枠材30mmまでの厚さに対応しています。
用途 引き寄せ金物10KNに該当する柱と横架材の接合に。 仕様 告示1460号「へ」 付属品 専用ビス DB-100 4本/組・専用ビス DB-120 2本/組 トラスコ品番 225-5984 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 タイプ 枠材仕様 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板 N値 中柱仕様:1.9以下 隅柱仕様:2.1以下 短期基準接合耐力(kN) 中柱仕様:10.5、隅柱仕様:11.5
DH パワーコーナー 10 武蔵 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 22,980~税込 ¥ 25,278~
1箱(50個)
3日以内出荷
金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。
耐食性が良く環境にやさしいノンクロムラスパート処理を施しています。
用途 引き寄せ金物10KNに該当する柱と横架材の接合に。 仕様 告示1460号「へ」 材質 JIS G 3101 SS400又は相当材 表面処理 ノンクロムラスパート(シルバー)
DHクランクコーナー10 大地 <床合板仕様> ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
ビス止めで施工が簡単で隅柱にも対応しています。外壁側に金物を出さずに接合できます。クランクとリブが効くコーナー金物です。幅が30mmの為、和室真壁や背割れに対応しています。床合板30mmまで対応。
用途 仕口金物引き寄せ金物10kNに該当する柱と横架材を接合する金物です。 材質 溶融亜鉛めっき鋼板 付属品 専用ビスDB-60:4本/組・DB-120:2本/組付き 質量(g) 194
DHクランクコーナー10 大地 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
ビス止めで施工が簡単で隅柱にも対応しています。外壁側に金物を出さずに接合できます。クランクとリブが効くコーナー金物です。幅が30mmの為、和室真壁や背割れに対応しています。
用途 仕口金物引き寄せ金物10kNに該当する柱と横架材を接合する金物です。 材質 溶融亜鉛めっき鋼板 付属品 専用ビスDB-60:4本/組・DB-100:2本/組付き 質量(g) 185
DH トリプルロック羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
本金物を2個使うと、1本の六角ボルトを介し両側から引き寄せることが出来ます。取り付け長さは六角ボルトの長さに応じて調整することが出来ます。
用途 引き寄せ金物 材質 鉄 電気亜鉛めっき 質量(g) 185
高耐久羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷
従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。
用途 引き寄せ金物 材質 板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼 仕様 Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品 長さ(mm) 280 質量(kg) 1.32 サイズ M12×280 タイプ 310兼用 規格 (公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1 表面処理 JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
高耐久羽子板 HW ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。
用途 引き寄せ金物 材質 板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼 仕様 Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品 長さ(mm) 280 規格 (公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1 表面処理 JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2