ポリカ ワンタッチフックダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
ポリカーボネイト素材により、波板と一体化します。
下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできます。
用途波板の取り付けに。材質フック:ポリカーボネイト、スポンジ:EVA下穴径(Φmm)5.5(参考)寸法A(mm)15胴径(Φmm)4.2
ワンタッチプラフックダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!材質(本体)プラスチック下穴径(Φmm)5.0~5.5材質(スポンジ)EVA線径(mm)4.2
波板工具 手回しハンドルダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
全長(mm)88.5材質ポリプロピレントラスコ品番114-2627質量(g)33.8太さ(mm)30