保持力アップ!打ち込みやすい!。高い保持力と打ち込みやすさを併せ持つ2条高低ねじ。高いねじ山と低いねじ山により、取付部材への接地面積が増え、抜けにくい。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途木工用
材質スチール
表面処理クロメート
適合ドライバープラス#2
頭径(mm)8.2
<YOROIコート>亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ全ネジ
寸法d(mm)3.8
表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
<YOROIコート>亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ全ネジ
寸法d(mm)3.8
表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
<YOROIコート>亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ半ネジ
寸法d(mm)4.2
表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
<YOROIコート>亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ半ネジ
寸法d(mm)4.2
表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
フレキヘッド、ローレット加工、コースねじ、足割れ加工の4つの特徴が堅い木に対して負担を軽減し打ち込みやすい。
用途集成材などの堅い木に
材質スチール
関連キーワード