工場、倉庫、ガレージなどで幅広く採用されている折板屋根の施工部材です。
用途折板屋根に。
対辺(mm)14
規格88用
工場、倉庫、ガレージなどで幅広く採用されている折板屋根の施工部材です。
用途折板屋根に。
対辺(mm)14
規格R-8
特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負担が分散され、軽く切れて長寿命です。ストッパー付で、突き抜け防止・折板屋根2枚重ねにも使用できます。ステンレス・ガルバ・一般鋼材・軽金属・アルミの穴あけに使用します。チタンコーティングで、溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続します。
用途折板屋根(ルーフデッキ)用。
トラスコ品番243-8891
材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)
全長(mm)78
刃長(mm)45
適合板厚(mm)鉄板:4以下・ステンレス:1.2以下
刃径(mm)12.5
1本
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
関連キーワード