34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ウッドハンガー (木下地)
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
トラスコ品番424-0092 線径(Φmm)4.5 呼びM4.5
1パック(15本)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)キャラメルアンカー 木下地 (木下地)
作業時にビスが落ちる事なく、施工がとても簡単です。天井面へ確実に取り付けできます。
トラスコ品番424-1619 寸法L(mm)45 呼びM5 寸法D(mm)5 吊下荷重N(kgf)700
1パック(15本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ボルト付 吊足 (木下地)
吊木取り付け部は手で曲げることができます。
付属品W3/8のボルト付 トラスコ品番424-1598 寸法H(mm)145 寸法W(mm)22 吊下荷重N(kgf)980
1パック(20本)
5,898 税込6,488
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ウッドハンガー (木下地)
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
線径(Φmm)4.5 呼びM4.5
1セット(1本×5本)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木ねじ ニッケル
ピッタリサポート専用で使用します。
用途ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ。 仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける。 トラスコ品番789-4279 材質スチール サイズ4.1×25 質量(g)16.2 表面処理ニッケルメッキ
1パック(8本)
259 税込285
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木ねじ ステンレス
ピッタリサポート専用で使用します。
用途ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ。 仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける。 トラスコ品番789-4228 材質ステンレス(SUS304) サイズ4.1×25 質量(g)16.2
1パック(8本)
239 税込263
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)LG天井吊金具(木下地)
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8073 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)72 寸法W(mm)24 吊下荷重N(kgf)2700
1本
258 税込284
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ナット付き吊足 (木下地)
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
付属品W3/8のボルト付 トラスコ品番424-1602 寸法H(mm)118 寸法W(mm)24.5 吊下荷重N(kgf)784
1パック(20本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ネジ込みT足 (木下地)
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
トラスコ品番424-1660 寸法H(mm)24 寸法W(mm)72 吊下荷重N(kgf)2700
1パック(20本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木ねじ 頭黒
ピッタリサポート専用で使用します。
用途ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ。 仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける。 トラスコ品番789-4171 材質スチール(SPHC) サイズ4.1×25 質量(g)16.2
1パック(8本)
199 税込219
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスネジ込みT足 (木下地)
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。ステンレス製でさびにくいです。
寸法H(mm)24 寸法W(mm)72 吊下荷重N(kgf)2700
1セット(1本×5個)ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ケーブルフックハンガー S型 木用(H)
独自のアンカー形状により、浅木のワンタッチで取付ができます。ケーブル受部のPVC加工によりケーブルを傷つけません。ケーブル2~3回線を支持できます。
トラスコ品番424-0080 寸法W(mm)20 H(mm)60 使用荷重(N)19.6
1袋(5本)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ハンガーボルト
片側の粗めの木ネジ部を木にねじ込み 反対側の表面に出るミリネジを使って、ナット等の雌ねじで部材を締付けられます。購入しやすい少量パックです。
材質スチール 表面処理クロメート
1箱(2本×5袋)
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワンタッチナット付吊足 (木下地)
釘を使用せず木材に取り付けることができます。独自アンカー形状により打ち込みが容易です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番424-1604 寸法H(mm)105 寸法W(mm)22 吊下荷重N(kgf)98
1パック(20本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーチスクリューボルト(スチール) 箱入
素材を突き抜けたくないが、ボルトの太さが欲しい場合などに最適です。頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付け可能です。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に。 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ
1箱(15本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーチスクリューボルト(ステンレス) 箱入
素材を突き抜けたくないが、ボルトの太さが欲しい場合などに最適です。頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付け可能です。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に。 材質ステンレス(SUS304)
1箱(20本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)キャラメルアンカー
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8103 材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ 寸法L(mm)45 寸法H(mm)26 寸法D(mm)5 寸法W(mm)20 吊下荷重N(kgf)700
1本
399 税込439
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ボルト付吊足
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8086 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)145 寸法W(mm)22 吊下荷重N(kgf)980
1本
329 税込362
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ALCビス(エルビス) フレキ頭
ねじ先端部が変則ピッチの為、と目付け材の浮きあがりを防止します。 ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。
用途ALC材に金具、コンパネ、桟木などに取り付けに 材質スチール 表面処理ラスパート 適合材ALC 呼び径d(mm)5.3
1袋(21本)ほか
749 税込824
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)羽子板吊足(ユニクロ)
ボルト吊りインサートから吊り木との接合に使用できます。
材質スチール 呼び径(Φmm)3.8
1本
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)テーパーメイト
3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。天井などから斜めに自在な角度で吊ボルトがとれます。
用途総合建設工事・軽天内装工事・空調・衛生・管機・電気等の各種設備工事などに。 トラスコ品番383-8096 材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)、表面処理:電気亜鉛メッキ 寸法H(mm)53.4 寸法W(mm)25.2 吊下荷重N(kgf)1960
1個
799 税込879
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)デッキタッチ
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。吊ボルトの位置決めが自由に行えます。インサート又はアンカーを打たずに全ネジボルトが支持できます。
トラスコ品番383-8148 材質亜鉛メッキ鋼板 寸法H(mm)33 使用荷重(kg)100 寸法D(mm)24 寸法T(mm)1.6 寸法W(mm)18 使用荷重(kN)0.98
1個
509 税込560
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 羽子板吊足 [ナット付]
ボルト吊りインサートから吊り木との接合に使用できます。
材質スチール(ユニクロメッキ) 呼びW3/8
1パック(10本)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ コーチスクリュー
材を突き抜けたくないけど、ボルトの太さが欲しい。そんな場所に最適です。頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に。 材質スチール 表面処理ユニクロ
1箱(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)LG天井吊金具(C型鋼)
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8075 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)44 寸法W(mm)30 吊下荷重N(kgf)490
1本
299 税込329
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ナット付き吊足
W3/8全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番368-1180 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)118 寸法W(mm)24.5 吊下荷重N(kgf)784
1本
259 税込285
9日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート コーチスクリュー
材を突き抜けたくないけど、ボルトの太さが欲しい。そんな場所に最適です。頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に。 材質スチール 表面処理クロメート
1箱(50本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

素材を突き抜けたくないが、ボルトの太さが欲しい場合などに最適です。 頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付け可能です。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に 材質ステンレス(SUS304)
1本ほか
79 税込87
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ コーチスクリュー
素材を突き抜けたくないが、ボルトの太さが欲しい場合などに最適です。 頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付け可能です。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に 材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
1本ほか
67 税込74
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワンタッチナット付吊足
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。仮止め用の爪付きタイプです。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8071 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)105 寸法W(mm)22 吊下荷重N(kgf)98
1本
539 税込593
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビス止め吊金具
天井面・壁面・梁面からの取付け作業が簡単にできます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8104 材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ 寸法H(mm)26.4 寸法W(mm)23.2 吊下荷重N(kgf)800
1本
339 税込373
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ピッタリサポート
ビスでもボルトでも留め付けできるピッタリな金物です。
用途コーススレッド木ネジ(呼び径4.1mm)タッピング(呼び径4.5mm)などの良く使われるビスに合うように、ビス穴形状を設計。 ホワイト 板厚(mm)3
1個
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス コーチスクリュー
材を突き抜けたくないけど、ボルトの太さが欲しい。そんな場所に最適です。頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に。
1箱(80本)ほか
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート コーチスクリュー
材を突き抜けたくないけど、ボルトの太さが欲しい。 そんな場所に最適です。 頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に 材質/仕上スチール/クロメート
1本ほか
98 税込108
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)