コーススレッド フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)当日出荷
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス材質スチール表面処理クロメート適合ドライバープラス#2
コーススレッド ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用材質スチール表面処理ユニクロ適合ドライバープラス#2
コーススレッド 全ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から3日以内出荷
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。
コーススレッド 半ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から5日以内出荷
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。
HP ユニクロ 木ネジ 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な丸頭です。購入しやすい少量パックです。
軸細コーススレッド+ 全ネジ パックダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。タイプ全ネジ寸法d(mm)3.3表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
ネジカラー ステンレス木ねじ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材用材質ステンレス(SUSXM7)表面処理塗装(頭部)頭部形状皿頭
コーススレッドEX 全ネジ パックダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から5日以内出荷
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
コーススレッドEX+ 全ネジ パックダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
軸細コーススレッド+ 全ネジ 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。タイプ全ネジ寸法d(mm)3.3表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
コーススレッドEX 全ネジ 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
HP ユニクロ 木ネジ 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198~税込¥1,318~
1箱(30本×5パック)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な丸頭です。購入しやすい少量パックです。
コーススレッドEX+ 全ネジ 箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498~税込¥1,648~
1箱(380本)ほか
翌々日出荷
亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
HP 真鍮 木ネジ 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198~税込¥2,418~
1箱(8本×5パック)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な丸頭です。購入しやすい少量パックです。
軸細コーススレッド+ 半ネジ 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~
1箱(320本)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。タイプ半ネジ表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
コーススレッドEX 半ネジ 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
コーススレッドEX+ 半ネジ 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ半ネジ寸法d(mm)4.2表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
徳用 軸細コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,898~税込¥2,088~
1箱(300本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。軸が細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。
軸細コーススレッドBK(スチール)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。
フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用適合ドライバープラスNo.2仕様フレキ頭表面処理パーカー処理胴部スクリュー
HC コーススレッド BKダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)取扱停止中
木割れしにくい先端特殊形状特殊表面処理により、コーススレッドよりねじ込みスピード25%アップ(メーカー製品比) 保存にも便利なハードケース入り
ステンレス コーススレッド フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用材質ステンレス(SUS-XM7)ステンレス(SUS-XM7)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2
HP 真鍮 木ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌日出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
HP コーススレッド ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
ねじ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
ステンレス コーススレッド ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~特価
1箱(200本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用材質ステンレス(SUS-XM7)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2
コーススレッドEX 半ネジ 袋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ半ネジ表面処理ユニクロねじ部長さ(mm)59
ステンレス コーススレッド ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)取扱停止中
サビにくく、屋外や水廻りの施工に!
耐食性に優れたオーステナイト系SUSXM7ステンレス製。(熱処理無 磁性無)
用途木工用。材質ステンレス(SUS XM-7)表面処理パシペート
木ねじ 頭白ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ピッタリサポート専用の木工用ビス。
用途手工具ドライバー用。8本入り。色頭白長さL(mm)25呼称(mm)ねじ:4.1
HP ブロンズ 木ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から9日以内出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
HC ステン軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
軸が細く打ち込みやすいです。先端先割れ加工により、木材に食いつきやすく木割れ防止効果があります。錆に強いステンレス製です。
足割れ コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
足割れ加工でくいつき抜群!先端の足割れ加工が木材を切削し、木材に対する抵抗を軽減。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定。頭が埋没しにくい。
HP ステンレス コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
材質SUS410(パシペート)頭部径(Φmm)8.2
HP ステンレス 木ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
VP カラーコーススレッド 白ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から7日以内出荷
頭部を白く着色したコーススレッドです。
ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
材質/仕上スチール/ユニクロ・頭部塗装タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8頭部径(Φmm)8.2
ブロンズ 木ねじ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,576~税込¥1,734~
1箱(43本×4パック)ほか
当日出荷から4日以内出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。