「木ネジ 黒」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
木割れしにくい先端特殊形状。特殊表面処理により、コーススレッドよりねじ込みスピード25%アップ(メーカー製品比) 。保存にも便利なハードケース入り
材質鉄・燐酸亜鉛処理
色黒
ピッタリサポート専用で使用します。
用途ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ。
仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける。
トラスコ品番789-4171
材質スチール(SPHC)
サイズ4.1×25
質量(g)16.2
1パック(8本)
¥199
税込¥219
翌々日出荷
取り出しやすく、保存にも便利
木用ビス・頭部が大きい為座免陥没しにくい
材質スチール
表面処理ラスパート
頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材用
材質ステンレス(SUSXM7)
表面処理塗装(頭部)
頭部形状皿頭
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。
金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。
薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用
表面処理ユニクロ
材質SWRCH18A
呼び径(mm)4.2
適合ドライバープラス#2
特殊な先端形状で板を削ることにより、下穴なしでは割れやすいアクリル板も割れにくく亀裂が入りにくいです。板を削る際に排出される削りカスが取れやすいので仕上がりがきれいです。板厚5mmまでのプラスチック製品に対応しているので、いろいろなプラスチック製品を取り付けることが可能です。(海外製等、一部下穴が必要な場合あります)
用途木材へのプラスチック板やアクリル板の取り付けに。
材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ
全長(mm)19
タイプ全ネジ
寸法d(mm)3.8
表面処理三価ユニクロ
頭部径(Φmm)8
刃先特殊先端
適合ドライバープラス No.2
頭部径dk(mm)8
ねじ部長さ(mm)16
特殊な先端形状で板を削ることにより、下穴なしでは割れやすいアクリル板も割れにくく亀裂が入りにくいです。板を削る際に排出される削りカスが取れやすいので仕上がりがきれいです。板厚5mmまでのプラスチック製品に対応しているので、いろいろなプラスチック製品を取り付けることが可能です。(海外製等、一部下穴が必要な場合あります)
用途木材にプラスチック板やアクリル板を際に。
材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ
全長(mm)19
タイプ全ネジ
寸法d(mm)3.8
表面処理三価ユニクロ
頭部径(Φmm)8
刃先特殊先端
適合ドライバープラス No.2
頭部径dk(mm)8
ねじ部長さ(mm)16
関連キーワード