40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)クロメート木材ワッシャー
スチール製・表面処理:クロメートメッキのワッシャーです。
材質スチール 表面処理クロメート
1パック(100個)ほか
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)マルチ金物 プレート
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)フェンス金具(ステンレス)
取り付け簡単なフェンス金具でプライベートな空間作りができます。木材、波板、看板を取り付けられます。浅木をヨコでもタテでも留めつけられます。
用途外部から目隠しをしたい場合に。 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)35 幅(mm)35 厚さ(mm)6.5 穴径(Φmm)5.5 ねじ径(mm)M5 板厚(mm)1
1セットほか
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に 材質鉄 黒塗装 ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に 厚さt(mm)3.2 幅(mm)40 長さ(mm)90×45 ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)LG天井吊金具(木下地)
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8073 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)72 寸法W(mm)24 吊下荷重N(kgf)2700
1本
258 税込284
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)補強金物 カラー特厚金折ベージュ
L字型の補強金物です。木材の色に合わせて使用できます。
用途木材のコーナー部分の補強などに。 材質スチール・塗装 幅W(mm)16 ベージュ 板厚(mm)3 穴径(mm)4.3
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用 表面処理ユニクロ 材質SWRCH18A 呼び径(mm)4.2 適合ドライバープラス#2
1パック(120本)ほか
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)コンクリート釘
コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。
用途コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。 材質スチール 表面処理亜鉛メッキ
1袋(50本)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質 表面処理無し
1本
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ カスガイ
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質 寸法d(mm)太さ:6.85 表面処理ユニクロ
1本
65 税込72
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ カスガイ
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
1組(5本)ほか
99 税込109
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)手違いカスガイ
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質 質量(g)66 規格5×120 寸法d(mm)太さ:5 表面処理ユニクロ 幅L(mm)120 足長H(mm)36
1組(4本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)クロメート リンカス
リング付き形状で保持力がアップ!木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質 表面処理クロメート 寸法d(mm)太さ:4.8 足長H(mm)32
1パック(10本)
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ リンカス
リング付き形状で保持力がアップ!。木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
1組(5本)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)特厚金折
L字型の補強金物です。木材などに補強や連結に使用する金物です。
用途木材のコーナー部分の補強などに。
1枚ほか
77 税込85
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ 巾広金折
木材などに補強や連結に使用する金物です。
材質スチール、表面処理:ユニクロ 表面処理ユニクロ
1枚
109 税込120
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ 巾広金折「10枚入」
木材などに補強や連結に使用する金物です。
材質スチール、表面処理:ユニクロ 厚さt(mm)3.2
1パック(10枚)
989 税込1,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ ワイド金折
木材などに補強や連結に使用する金物です。
材質スチール、表面処理:ユニクロ 表面処理ユニクロ 寸法W(mm)32 厚さt(mm)4.5
1枚
219 税込241
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス ハード金折
木材などに補強や連結に使用する金物です。
材質SUS304 寸法W(mm)30 厚さt(mm)3
1枚
499 税込549
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ワンタッチナット付吊足 (木下地)
釘を使用せず木材に取り付けることができます。独自アンカー形状により打ち込みが容易です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番424-1604 寸法H(mm)105 寸法W(mm)22 吊下荷重N(kgf)98
1パック(20本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ナット付き吊足
W3/8全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番368-1180 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)118 寸法W(mm)24.5 吊下荷重N(kgf)784
1本
259 税込285
9日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ ワイド棚受
木材などに補強や連結に使用する金物です。
材質スチール、表面処理:ユニクロ 表面処理ユニクロ 寸法W(mm)32 厚さt(mm)4.5
1枚
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ワンタッチナット付吊足
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。仮止め用の爪付きタイプです。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8071 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)105 寸法W(mm)22 吊下荷重N(kgf)98
1本
539 税込593
翌々日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ウッドハンガー
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
トラスコ品番383-8107 材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ 長さ(mm)38 線径(Φmm)4.5
1本
189 税込208
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)キャットスペーサー
上面の溝に勾配があるスリット形状で水切れ抜群。突起の効果でズレ防止
用途木材住宅の床下換気 材質ポリプロエチレン
1箱(40個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)クリカッター (ビット付) M12
座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
用途アンカーボルトの締め付けに トラスコ品番223-7138 セット内容専用ビット 材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 質量(kg)22.5 ねじの呼び寸法M12
1箱(300個)
58,980 税込64,878
3日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)DH クランクコーナー10 大地
クランク&リブ形状により、木材の損傷を軽減できます。 金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。 柱側の枠材45mm、横架材側の枠材30mmまでの厚さに対応しています。
用途引き寄せ金物10KNに該当する柱と横架材の接合に。 仕様告示1460号「へ」 付属品専用ビス DB-100 4本/組・専用ビス DB-120 2本/組 トラスコ品番225-5984 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 タイプ枠材仕様 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 N値中柱仕様:1.9以下 隅柱仕様:2.1以下 短期基準接合耐力(kN)中柱仕様:10.5、隅柱仕様:11.5
1箱(50個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)Zマーク かすがい
Zマーク表示金物です。
用途木材と木材をつなぎ合わせる際に、土台と柱・管柱と胴差し・小屋梁と小屋束などの接合に 材質スチール/クロメート 規格Zマーク金物
1箱(5本)
469 税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)クリカッター専用ビット M12用
座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
用途クリカッター専用 トラスコ品番225-7545 材質SCM435 質量(kg)0.2 ねじの呼び寸法M12
1袋
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)クリカッター (ビット付) M12
座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
用途アンカーボルトの締め付けに トラスコ品番226-0765 材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 質量(kg)0.1 ねじの呼び寸法M12
1袋(5個)
979 税込1,077
翌々日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)タッピングビス2×4専用
2×4サポート専用タッピングビス。金具表面がフラットに納まります。
用途木材の接合に最適な接合金具です。 頭白 呼称(mm)ねじ:4
1袋(28本)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことが出来ます。大きな頭でガッチリ固定します。
用途補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に。 材質スチール タイプ全ネジ 寸法d(mm)4.2 表面処理ユニクロメッキ 適合ドライバープラスNO.2 頭部径dk(mm)10.5
1箱(12本×5袋)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
909 税込1,000
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
661 税込727
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ケーブルフック O型
コンクリートスラブ、木材に接着剤固定および、ビス止め固定できるケーブル支持金具です。フック部表面はPVCコーティングによりケーブルを傷つけずに支持できます。安定してケーブルを支持することができます。
使用荷重(kg)15 使用荷重(N)147
1袋(5本)
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)高耐久羽子板 HW
従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。
用途引き寄せ金物 材質板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼 仕様Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品 長さ(mm)280 規格(公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)高耐久羽子板
従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。
用途引き寄せ金物 材質板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼 仕様Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品 長さ(mm)280 質量(kg)1.32 サイズM12×280 タイプ310兼用 規格(公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
1袋(5本)
989 税込1,088
翌々日出荷