3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイドーハント(大同製鋲所)LG天井吊金具(木下地)
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8073 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)72 寸法W(mm)24 吊下荷重N(kgf)2700
1本
258 税込284
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ウッドハンガー
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
トラスコ品番383-8107 材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ 長さ(mm)38 線径(Φmm)4.5
1本
189 税込208
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ナット付き吊足
W3/8全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番368-1180 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)118 寸法W(mm)24.5 吊下荷重N(kgf)784
1本
259 税込285
9日以内出荷

関連カテゴリ